絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「液性」から絞り込む

アルカリ排水用中和剤
(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(1kg)ほか当日出荷廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。 工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。成分2-ヒドロキシコハク酸、防腐剤、水使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。タイプ液体pH値1.2(強酸性)液性強酸性使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用外観透明販売区分業務用
アルカリ中和剤 セメントバスター
環境トータルシステム(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(1.8L)ほか当日出荷無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。 工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。 安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。 確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。 敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。 手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。 ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。使用方法対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。タイプ液体pH値1.0以下(強酸性)液性強酸性使用の目安(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL外観透明
アルカリ中和剤『融夢』 | 劇物取扱資格不要で使用可能
アクト(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個(1L)当日出荷融夢は、有機酸を主成分とする劇物非該当の液体状のアルカリ中和剤です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル洗浄廃水のpHを下げ、中和します。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい) 。※pH中和に加え、濁りを除去する場合は、1次処理として別売りの無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)で濁りを除去し、その後2次処理としてアルカリ中和剤「融夢」でpH中和して下さい。【特長】。■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能。■扱いやすさ:廃水に「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■作業時間の短縮:強酸+液体のため約1分で処理完了用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水 ○水性塗料及び下地剤を含む洗浄水 ○ボイラー/ブロー廃水のpH中和付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、固形物は”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。固形物は廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分有機酸使用の目安廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)外観液体RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ排水中和剤ECO
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本(10kg)当日出荷無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。容量(kg)10使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】(シルバーNプラス)640mL(グリラー)425mL(シルバーマイルド)486mLアズワン品番64-6748-47
アルカリ排水中和剤
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個(10kg)当日出荷仕様無リンタイプで環境面に配慮。 アルミフィン洗浄後のアルカリ性洗浄廃液の中和にお使いください。 酸性液体10kg![酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413103-260625-02.jpg)
酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL]
エスコ¥15,100税込¥16,6101個(20kg)当日出荷適合EA119-15用エスコ品番EA119-16pH14.0内容量(kg)20使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和)洗浄時間1~5時間
防食性中和剤 チヒロ - P-4L
ショーワ¥16,980税込¥18,6781箱(20kg)当日出荷液体のため取り扱いが簡単です。 系内のスケール再付着を防止します。用途酸洗後の系内中和剤成分アルカリ性液体容器仕様バックインボックス
アルカリ排水中和剤
横浜油脂工業(Linda)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷フルーツ酸が主成分です。 液体中和剤で作業性良好です。 シルバーNプラス1Lに対して本品640mlを使用してください。用途エアコン洗浄剤、はく離廃液などの中和処理に。トラスコ品番790-0805液性アルカリアズワン品番64-7723-83
アルミフィン洗浄中和剤
イチネンTASCO¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合液性弱酸性使用希釈倍率原液~20倍内容量(kg)5
ニューアルミフィンクリーナ中和剤
ショーワ¥12,980税込¥14,2781缶(10kg)4日以内出荷アルミフィンクリーナ類の中和剤用途アルミフィンクリーナで洗浄したフィン・フィルター、使用済みのアルミフィンクリーナの廃液ヘの中和処理に
アルミフィン洗浄中和剤 ニューアルミフィンクリーナ中和剤
BBKテクノロジーズ¥25,980税込¥28,5781缶(10kg)4日以内出荷10%に希釈して使用してください。用途アルミフィン、フィルター外面洗浄後の中和剤
中和剤 クリダインAL/N
栗田工業(kurita)¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷白色粉末~無色結晶粒なのでハンドリングが良く、溶解速度が速い。中和力が強く、使用量が少ない。用途アルカリ性アルミ洗浄廃液の中和処理として使用します。 。 (作用機構 : 酸によるアルカリの中和)液性アルカリ性標準使用量【クリケミカルFスーパー】0.14kg(1kgに対して)【クリケミカルAL】0.1kg(1kgに対して)
中和剤 (クリダインN)
エスコ¥42,300税込¥46,5301箱9日以内出荷アルカリ性。空調冷却水系酸洗浄液の中和。粉末の中和剤ですから使用量もわずかで済み、運搬・投入作業も容易です。標準使用量:クリケミカルJ(旧EA119-1B)1kgに対して25~150g(※洗浄対象によって中和剤の必要量が異なることがあります。pH試験紙等で中性域になったことのご確認をお願いします)。pH10.9~11.9比重1.09~1.13内容量(kg)20
廃液中和剤(TASWASH CLEAR)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981個(10kg)4日以内出荷環境を考えた、新時代の中和剤!。主成分にフルーツ酸であるクエン酸を使用し、環境に配慮した新時代の中和剤です。PRTR法非該当。用途アルミフィン洗浄後のアルカリ洗浄廃液の中和に液性酸性液体
10kg アルミフィンクリーナー中和剤
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤。 フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。 廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。エスコ品番EA115-1C適合品番EA115-1、-35、-36、-37用pH値1.2液性酸性










![酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413103-260625-02.jpg)