イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
193件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ モノタロウ

    洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本(10kg)
    当日出荷
    速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
    用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍液性アルカリ性販売区分業務用
  • 洗浄剤 エアコン用 中性タイプ モノタロウ

    洗浄剤 エアコン用 中性タイプ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本(10kg)
    当日出荷
    アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
    用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。希釈倍率10液性中性販売区分業務用
  • アルカリ排水用中和剤 モノタロウ

    アルカリ排水用中和剤

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(1kg)ほか
    当日出荷
    廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。 工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
    用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。成分2-ヒドロキシコハク酸、防腐剤、水使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。タイプ液体pH値1.2(強酸性)液性強酸性使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用外観透明販売区分業務用
  • 強力アルミフィンクリーナー ショーワ

    強力アルミフィンクリーナー

    ショーワ(46件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本(2kg)ほか
    当日出荷
    強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
    用途フィン・フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
  • シルバーNファースト アルミフィンクリーナ ー 横浜油脂工業(Linda)

    シルバーNファースト アルミフィンクリーナ ー

    横浜油脂工業(Linda)(4件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(5kg)ほか
    当日出荷
    エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。 アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。 Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。 10~50倍に水で希釈して使用。 他の薬品と区別がつきやすい黄色。
  • ドレン管用洗浄剤 イチネンTASCO

    ドレン管用洗浄剤

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個(2kg)ほか
    当日出荷
    中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。 ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。
    用途空調ドレン回路の洗浄に。
  • アルカリ中和剤 セメントバスター 環境トータルシステム

    アルカリ中和剤 セメントバスター

    環境トータルシステム(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(1.8L)ほか
    当日出荷
    無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。 工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。 安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。 確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。 敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。 手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。
    用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。 ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。使用方法対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。タイプ液体pH値1.0以下(強酸性)液性強酸性使用の目安(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL外観透明
  • 強力尿石除去剤 イチネンTASCO

    強力尿石除去剤

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去。 防錆剤配合で金属腐食を抑制。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
  • 消臭・除菌剤 イチネンTASCO

    消臭・除菌剤

    イチネンTASCO(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(480mL)
    当日出荷
    仕様エアコン用消臭除菌剤(抗菌剤配合) スプレーするだけで簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 中性 内容量…480ml
  • ドレンスライム抑制剤 イチネンTASCO

    ドレンスライム抑制剤

    イチネンTASCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1パック(12個)
    当日出荷
    仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
  • エアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ エスコ

    エアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥835税込¥919
    1本(420mL)
    当日出荷
    成分界面活性剤(0.0675% 高級アルキルアミン系<非イオン>) 安定化剤(エチルアルコール) 除菌剤、消臭剤、防カビ剤内容量(mL)420
  • エアコン洗浄剤セット(ファン用) エスコ

    エアコン洗浄剤セット(ファン用)

    エスコ(8件のレビュー)
    ¥2,470税込¥2,717
    1組
    当日出荷
    ファン用 洗浄廃液回収袋付 1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。 嫌なニオイもカット フロンガスは使用していません。 中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。 洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
    仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml)
  • 簡易洗浄剤(中和不要) ショウクリーナSS-106 ショーワ

    簡易洗浄剤(中和不要) ショウクリーナSS-106

    ショーワ(4件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1缶(20kg)
    当日出荷
    レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
    用途藻、スライム、スラッジ除去剤トラスコ品番857-1509チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
  • ドレンパン・ドレン配管洗浄剤 イチネンTASCO

    ドレンパン・ドレン配管洗浄剤

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
  • アルミフィンクリーナー(スプレー) ショーワ

    アルミフィンクリーナー(スプレー)

    ショーワ(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    用途フィン・フィルター外面洗浄剤。家庭用換気扇等の油汚れ、チリ、ホコリ等も洗浄可能です。成分アルカリ性
  • アルカリ中和剤『融夢』 | 劇物取扱資格不要で使用可能 アクト

    アルカリ中和剤『融夢』 | 劇物取扱資格不要で使用可能

    アクト(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個(1L)
    当日出荷
    融夢は、有機酸を主成分とする劇物非該当の液体状のアルカリ中和剤です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル洗浄廃水のpHを下げ、中和します。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい) 。※pH中和に加え、濁りを除去する場合は、1次処理として別売りの無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)で濁りを除去し、その後2次処理としてアルカリ中和剤「融夢」でpH中和して下さい。【特長】。■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能。■扱いやすさ:廃水に「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■作業時間の短縮:強酸+液体のため約1分で処理完了
    用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水 ○水性塗料及び下地剤を含む洗浄水 ○ボイラー/ブロー廃水のpH中和付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、固形物は”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。固形物は廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分有機酸使用の目安廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)外観液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリラーNEO 横浜油脂工業(Linda)

    グリラーNEO

    横浜油脂工業(Linda)(4件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本(4kg)ほか
    当日出荷
    スタミナがあり、ディッピング洗浄作業時に大幅なコストダウンができます。 リモネン配合で、ほのかなシトラスの香りです。
    用途グリスフィルターやレンジフード等に付着し、炭化した油汚れの分解・除去。液性アルカリ性標準使用量原液~10倍
  • シルバーリンスファースト アルミフィン用中和・仕上げ剤 横浜油脂工業(Linda)

    シルバーリンスファースト アルミフィン用中和・仕上げ剤

    横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(5kg)ほか
    当日出荷
    作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します。 腐食・白化防止、除菌効果があります。
    用途洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに。
  • クリケミカルFリンスミニ イチネンTASCO

    クリケミカルFリンスミニ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(320mL)
    当日出荷
    仕様アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げに。 洗浄後のアルミ腐食を防止します。 除菌剤を配合していますので、細菌やカビの繁殖を抑えます。 内容量…320ml
  • 強力アルミフィンクリーナー エスコ

    強力アルミフィンクリーナー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,160税込¥1,276
    1本
    当日出荷
    アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。
    pH13.3内容量(kg)2使用期間1年
  • スーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤) イチネンTASCO

    スーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤)

    イチネンTASCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発。 ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる高浸透潤滑です。 容量…400mL PTFE配合 PRTR非該当 有機則非該当
  • フィン 風神 α 20kg BIB ミッケル化学

    フィン 風神 α 20kg BIB

    ミッケル化学(5件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(20kg)
    当日出荷
    希釈倍率10~20倍液性アルカリ性内容量(kg)20
  • スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2 ショーワ

    スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2

    ショーワ(3件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(20kg)
    当日出荷
    浸透力が強く、洗浄が早い。
    用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間トラスコ品番857-1508
  • ノータッチpro(タイヤ用保護ツヤ出し剤) イチネンTASCO

    ノータッチpro(タイヤ用保護ツヤ出し剤)

    イチネンTASCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仕様シュッとスプレーするだけ!拭き取り・水洗い不要! タイヤを保護して老化・劣化を防ぐ、紫外線吸収剤配合! 発泡した泡が汚れを抱き込んで洗い流され、乾燥するとツヤを出しタイヤを保護します!480ml
  • エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート” 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
    用途エアコン室外機アルミフィン保護用。トラスコ品番256-0541材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル色淡黄色容量(mL)480タイプ弱アルカリ性容量(L)0.48容量(kg)0.5容量(g)500希釈倍率原液使用縦(mm)65横(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコン洗浄剤セット エスコ

    エアコン洗浄剤セット

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,440税込¥1,584
    1本
    当日出荷
    アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
    容量(mL)ムース:200、リンス:180
  • クーリングタワー用水処理剤 イチネンTASCO

    クーリングタワー用水処理剤

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコントロールのパック剤。500g
  • スライム洗浄剤 ニュークリーンスター HP 栗田工業(kurita)

    スライム洗浄剤 ニュークリーンスター HP

    栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
    用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。pH値4.0~5.0(原液)比重1.00~1.04標準使用量系内の保有水量に対して10~50%洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
  • クリサワパック30マルチ エスコ

    クリサワパック30マルチ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    当日出荷
    冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
    用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止エスコ品番EA119-3B使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。寸法(mm)280×72×45
  • ドレン系統スライム処理剤 アクタブスJr エスコ

    ドレン系統スライム処理剤 アクタブスJr

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥13,900税込¥15,290
    1個(200錠)
    当日出荷
    錠剤直置きタイプの為、どのドレンパンにも使用頂けます。
    寸法(mm)16(1錠)内容量(g)2.1(1錠)
  • 1kg 冷却水刹藻・殺菌剤 エスコ

    1kg 冷却水刹藻・殺菌剤

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    当日出荷
    冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
    エスコ品番EA115-33A使用濃度保有水量に対し100mg/L
  • 防カビ抗菌コートプラス 横浜油脂工業(Linda)

    防カビ抗菌コートプラス

    横浜油脂工業(Linda)(5件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本(2kg)
    当日出荷
    防カビ、抗菌コート ・エアコン内部・浴室内(エプロン内・壁面の目地・コーキング・換気扇)の防カビ・抗菌コート。 ・エアコン洗浄後にアルミフィンやドレンパン等に塗布することで、カビや細菌の繁殖を抑制。 ・浴室内の壁面の目地・コーキング、エプロン内・換気扇の防カビ剤としても使用可能。 ・非流出系のため、効果が長時間持続。
    希釈倍率原液液性弱アルカリ性アズワン品番64-7723-82
  • エアコン消臭剤 イチネンTASCO

    エアコン消臭剤

    イチネンTASCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個(500mL)
    当日出荷
    仕様カビの臭いをすばやく消臭し、カビの発生を防止します。エアコンの洗浄後に使用するとさらに効果的。 中性 原料を植物抽出成分とし、中性の為、安全性に優れ機器の材質も痛めません。 スプレーガン付 内容量…500ml 淡黄色液体
  • アルカリ排水中和剤ECO 横浜油脂工業(Linda)

    アルカリ排水中和剤ECO

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本(10kg)
    当日出荷
    無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
    用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。容量(kg)10使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】(シルバーNプラス)640mL(グリラー)425mL(シルバーマイルド)486mLアズワン品番64-6748-47
  • 冷却水系スライム・スケール防止剤 イチネンTASCO

    冷却水系スライム・スケール防止剤

    イチネンTASCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止および微生物障害の防止に 30RT(冷凍トン)のクーリングタワーに1個投入してください。 冷却塔内のピットに浮かべるだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。 有効期間…3ヶ月程
  • レジオネラ属菌殺菌洗浄剤 イチネンTASCO

    レジオネラ属菌殺菌洗浄剤

    イチネンTASCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    仕様冷却水回路用レジオネラ属菌殺菌洗浄剤。 普通物(非劇物)。 発泡性がないため冷却塔を運転しながら殺菌洗浄が可能。 冷却水回路全体の保有水量の2~3%を冷却塔に投入するだけ。 自動ブロー装置等がある場合はOFFにし、ノンブロー状態で3時間以上循環。 洗浄後は冷却水に薬液を残したまま通常運転を再開し自然ブローで徐々に排出。(洗浄後の中和および洗浄廃液回収作業は一切不要。)20kg
  • クリンビューpro(ガラス用洗浄剤) イチネンTASCO

    クリンビューpro(ガラス用洗浄剤)

    イチネンTASCO
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    仕様油膜取り・くもり止め効果が長時間持続します。 ガラス面に拭き跡(白残)が残りません。 「破裂」に対して安全度の高いシームレス缶を使用しています。300ml
  • 水処理剤 エスコ

    水処理剤

    エスコ
    ¥6,310~税込¥6,941~
    1個(500g)ほか
    当日出荷
    有効期間約3ヶ月
  • エコクリーンOH06 横浜油脂工業(Linda)

    エコクリーンOH06

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    分散力が強く短時間での洗浄が可能です。 中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。 医薬用外劇物に該当しません。
    用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌トラスコ品番828-3007アズワン品番64-9077-37RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレン管専用洗浄剤(スライム除去洗浄剤) ダイヤスルー 10kg缶 ダイヤアクアソリューションズ

    ドレン管専用洗浄剤(スライム除去洗浄剤) ダイヤスルー 10kg缶

    ダイヤアクアソリューションズ(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(10kg×1缶)
    5日以内出荷
    ドレンパンの汚れ・ドレン管の詰まりによる漏水事故やフィン目詰まりによる空調不良・不快な臭いは有りませんか? 原液(中和不要)を流すだけの手軽さで、汚れを剥離除去しクリーンな環境を維持します。強力な酸化力と発泡作用で洗浄します。 【使用方法】1ドレンパン・ドレン管に ダイヤスルー を原液のまま 500~1000mL流して下さい。 2汚れがひどい場合には、 ダイヤスルー を流して約30分経過後水洗して剥離物を洗い流して下さい。3洗浄は注入ノズル・スプレー用具を用いて行って下さい。
    用途床置・天井埋込型エアコンのドレンパン洗浄。レジオネラ属菌、一般細菌殺菌。フィン洗浄、フィルター洗浄など。成分無機過酸化物形状液体色無色透明荷姿10kgポリ容器比重(20℃)1.02臭気特有の刺激臭
エアコン洗浄剤