1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20リットルスチール容器付きの持ち運び自由な小型サンドブラスターです。 本機を使用すれば、砂でみがいたり、ブラシをかけたり、また化学薬品で処理したりするより簡単で、より早く処理でき、しかも経済的です。 使用するコンプレッサーは1馬力から3馬力。どんな硬い表面でも、綺麗に表面処理します。 また、そのまま塗装ができます。 研磨剤は、珪砂、スチールグリット酸化アルミナ、ガラスビース、くるみがら、その他砥粒で用途に応じて使用できます。 ブラストボックスまたは、ブラスト室を利用すれば研掃材を再使用するができます。 セットで重さわずか9kg、キャスター付で自在に持ち運びできます。 セットデわずか9kgの重さ、大きさもバケツ程度で、持ち運びが自由です。 圧力調整装置付きで、研削材の量をコントロールできます。 ピストル式グリップですから、操作はワンタッチで簡単です。
質量(kg)9 寸法(Φ×高さH)(mm)容器:400×850
1セット
179,800 税込197,780
翌々日出荷

『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング