絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • UGREEN(8)
  • QNAP(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Synology(シノロジー)(1)
  • ASUSTOR(1)
ストレージ容量
  • 2TB(1)
  • 4TB(1)
  • 6TB(2)
  • 8TB(1)
  • 32TB(1)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ネットワークストレージ(NAS) :「IC」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAN DISK Xシリーズ用Trend Micro NAS Securityライセンス I ・O DATA(アイ・オー・データ)LAN DISK Xシリーズ用Trend Micro NAS SecurityライセンスI ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
法人向けNAS(HDL4-Xシリーズ、HDL2-Xシリーズ)専用のウイルス対策機能ライセンスです。トレンドマイクロ社のNAS向けウイルス対策ソリューション「Trend Micro NAS Security(TM)」を採用し、ウイルス対策機能を持たないNASへの機能追加や、ライセンス期間の延長が可能です。NASにウイルス対策機能を搭載することで、ウイルスの侵入をリアルタイムで監視します。万が一ウイルス対策の不十分なパソコンをネットワークに接続し、ウイルス感染したファイルをNASに転送した場合も、ファイルを駆除し、NASを介したウイルスの蔓延を防ぎます。ウイルス対策機能として、トレンドマイクロ社のNAS向けウイルス対策ソリューション「Trend Micro NAS Security(TM)」を採用しています。ウイルスパターンファイルは、インターネットから取得して自動で更新するため、管理の手間がかかりません。
SOHO(Small Office/Home Office) 法人向け2ドライブNAS I ・O DATA(アイ・オー・データ)SOHO(Small Office/Home Office) 法人向け2ドライブNASI ・O DATA(アイ・オー・データ)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
個人事業主の方や家族経営事業者の方向けにコストを抑え導入や運用管理の操作を容易にしたNASです。ファイルサーバーやバックアップ用ととして安心してお使いいただける高品質・高機能のパーツを採用。連続稼働するからこそうれしい、低消費電力・静音ファンレス設計です。外出先でもPCやスマートフォンからアクセスできるため、コワーキングスペースでの業務や出張の際にも必要なデータを閲覧・編集できます。
仕様●LANポート:転送規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Auto-MID/MDIX対応有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極●冗長化:方式:ソフトウェア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1※出荷時は拡張ボリュームに設定●推奨最大同時接続数(台):ローカルアクセス:8、リモートアクセス:3付属品LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、初回設定マニュアル、RemoteLink設定シート定格AC100V50/60Hz、消費電力:Typ16W、最大48W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(突起部除く)対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS,android搭載のスマホ、タブレット端末、ChromeBook通信方式通信対応プロトコル:TCP/IP(IPv4、IPv6)、対応アプリケーションプロトコル:SMB、AFP(AppleShare)、対応リモートアクセスサービス:Remote Link 3HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:無し(HDDは筐体に直接ネジで固定)RoHS指令(10物質対応)対応特性筐体:ファンレス、機能:履歴差分バックアップ、標準で内蔵ハードディスク暗号化済み、縦置き設置USBポートインターフェース:USB 2.0 ※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません、USB2.0コネクター:背面×1グリーン購入法適合対応ブラウザMicrosoft Internet Explorer 11、Microsoft Edge 41、Google Chrome 80、Safari 13
Windows Server IoT 2019 for Storage Workgroup搭載4ドライブ法人向けNAS 32TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)Windows Server IoT 2019 for Storage Workgroup搭載4ドライブ法人向けNAS 32TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷
Windows Server IoT 2019 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けのファイルサーバーです。コンパクトな設計だから設置場所が限られる中小規模オフィスでのご利用に最適です。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。デスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも設置場所を選ばず、優れたデータ共有環境を提供します。「Windows Server IoT 2019 for Storage」は、Windows Server 2019をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2019のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。管理者が設定したスケジュールにもとづいて自動で本商品の共有フォルダーのシャドウコピーが作成できます。これによりユーザーが誤ってファイルを削除してしまっても履歴をさかのぼって削除したファイルをエクスプローラーやMicrosoft Officeなどから自分で直接復元できます。
仕様●CPU:Intel Atom Processor C3338(最大2.2GHz Dual Core)●ユーザー利用制限数:50●対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP●拡張機器:外付けHDD接続USB HDD、USBプリンタ接続、UPS対応●筐体特徴:エアフロー経路(各カートリッジフロント部下部、搭載ファン(中空固定構造ファン×1)、ファン制御(自動)、盗難防止機能(ケンジントンスロット)●冗長化方式:ソフトウェア●冗長化設定:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(出荷時はRAID 5に設定されています)●採用ドライブ:NAS専用HDD●ドライブ数:4(SATA接続)●ドライブ取替え機構:カートリッジタイプ●ドライブ:ホットスワップ対応●LANポートコネクター形状:RJ-45●LANポート:Auto-MDI/MDIX対応●LANポート転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1容量32TB使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)118(Max)、67(Typ)電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)約163×210×160(突起部除く、ゴム足含む)対応OSWindows 11 、Windows 10 、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2 、Windows Server 2008、macOS 10.12~14、Chrome OS 、iPadOS 14.0本体質量(kg)5.1機能暗号化ボリューム(BitLocker使用 マルチディスクモード時のみ対応)、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション(無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付)、バックアップ(Windows Server Backup・データーコピー for Windows)、Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知使用湿度範囲10~85%(結露なきこと)メモリー容量8GB ECC動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種エネルギー消費効率(W/GB)0.00156USBポートUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)コネクター 背面×2・USB 2.0コネクター正面×1、背面×1接続台数50台(推奨最大同時)搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Workgroupアクセス方式CSMA/CD(LANポート)映像出力HDMI×1(背面)対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
2.5GbE対応LinuxベースOS搭載1ドライブBOXタイプ法人向けNAS I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応LinuxベースOS搭載1ドライブBOXタイプ法人向けNASI ・O DATA(アイ・オー・データ)
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
2.5GbEに対応した1ドライブNAS。従来モデルの約1.5倍の転送速度により画像やCADデータの他、大容量の動画ファイルを扱うSOHO・小規模オフィスの業務を高速化します。 またNASから車内へのウイルス蔓延を防ぐ「Trend Micro NAS Scurity」(3年版)を標準でご利用いただけます。 NASの状態を遠隔から管理するクラウドサービス「NarSuS」に登録いただく事で、HDDを含め最長3年保証に延長いたします。
用途SOHO、小規模オフィスなど法人向けNAS対応機種Windowsパソコン、AppleMacシリーズ、iOS・android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook ※LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種対応ブラウザMicrosoftEdge41、InternetExplorer11、GoogleChrome40、Safari12使用CPUMarvell Armada382 Dual Core 1.33GHzメモリー512MB対応プロトコル通信:TCP/IP(Ipv4、IPv6)、アプリケーション:SMB(1.0,2.0,2.1,3.0,3.0.2,3.1.1)、AFP※、FTP※、HTTP/HTTPS※、SNMP、※無償パッケージの機能追加により対応仕様対応リモートアクセスサービス:RemoteLink3 ※無償パッケージの機能追加により対応接続台数推奨同時接続:16台(AFP接続時は8台)電源添付ACアダプターによる電源供給定格電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)typ16/最大38付属品初期設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル(1m)、ゴム足
Windows Server 2022 Standard 搭載サーバー I ・O DATA(アイ・オー・データ)Windows Server 2022 Standard 搭載サーバーI ・O DATA(アイ・オー・データ)
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
小規模ビジネスアプリの動作に最適な、法人・企業向けのサーバーです。デスクトップ型で省スペースながら、第12世代インテルCore i3の優れたパフォーマンスにより、快適なアプリ動作を実現します。※本商品にCALは添付されていません。CPUにIntel Core i3-12100TE (3.10GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、アプリなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮します。設置場所を選ばないコンパクト筐体で、10GbE/5GbE/2.5GbEインターフェイスを標準搭載しています。Windows Server 2022 Standardがプリインストールされておりアプリケーション実行環境を高度なセキュリティによって守ります。利用にはWindows Server CAL(Client Access License)が必要。お手持ちのCALをご使用いただくか、アイ・オーのAPS-WS22CALシリーズをご購入下さい。「NarSuS(ナーサス)」は、お客様に代わって機器の状態をインターネット経由で見守るサービスです。機器の設置場所を問わずPC・スマートフォンを使って一括管理できるので、管理者の負担を大幅に削減します。
仕様●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●RAIDアダプタ:RAID 1/ 0/マルチディスク●VCCI:対応 VCCI Class A●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メインメモリ(標準):32768MB●本体サイズ(H×W×D):約160(H)×101(W)×210(D)mm●梱包個数:1梱包●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為本体質量(kg)2.1最大消費電力(W)94RoHS指令(10物質対応)対応LANLAN端子×2
LAN DISK Xシリーズ用Trend Micro NAS Securityライセンス 1年延長ライセンス I ・O DATA(アイ・オー・データ)LAN DISK Xシリーズ用Trend Micro NAS Securityライセンス 1年延長ライセンスI ・O DATA(アイ・オー・データ)
6,398税込7,038
1台
10日以内出荷
法人向けNAS(HDL4-Xシリーズ、HDL2-Xシリーズ)専用のウイルス対策機能ライセンスです。トレンドマイクロ社のNAS向けウイルス対策ソリューション「Trend Micro NAS Security(TM)」を採用し、ウイルス対策機能を持たないNASへの機能追加や、ライセンス期間の延長が可能です。NASにウイルス対策機能を搭載することで、ウイルスの侵入をリアルタイムで監視します。万が一ウイルス対策の不十分なパソコンをネットワークに接続し、ウイルス感染したファイルをNASに転送した場合も、ファイルを駆除し、NASを介したウイルスの蔓延を防ぎます。ウイルス対策機能として、トレンドマイクロ社のNAS向けウイルス対策ソリューション「Trend Micro NAS Security(TM)」を採用しています。ウイルスパターンファイルは、インターネットから取得して自動で更新するため、管理の手間がかかりません。

外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワークストレージ(NAS)