ネットワークストレージ(NAS) :「c」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブステーションプロHD-WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5シリーズのドライブ故障時には、本製品と交換することでデータを保護しながらRAIDモードの復旧が可能です。本製品の使用により、お客様自身で内蔵ドライブの交換・復旧をスムーズに行えます。 本製品は、3年の保証付き。購入から3年以内に故障した場合、メーカーにて無償で修理させていただきます。大切なデータを扱うビジネス用外付けHDDに、安心してお使いいただけます。 常時稼働を想定したNASシステム用に設計されたハードディスクを搭載しているので高い信頼性と安定した動作が可能です。これにより故障のリスクが低減し寿命が改善したことにより、ハードディスクの3年保証が実現しました。 消費電力と動作温度の抑制、振動や騒音の抑制、安定した動作と運用コストの抑制
インターフェイスSerialATA 3.0 Specification準拠 質量(g)約740 対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147(本体のみ・突起部除く) ディスク3.5型 省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.00041 動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給) アズワン品番64-3797-42 容量(TB)12
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

安心 安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェースSerial ATA Ⅲ 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約850 対応機種テラステーションTS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 ディスク3.5型 動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)TeraStation向け 交換用HDD
搭載HDDも安心。安心の3年保証 NASに設計した専用HDD。「長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 簡単メンテナンス。カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェイスSerial ATA Ⅲ 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約850 対応機種テラステーション(WS5600DNS6シリーズ、WS5400RNS6シリーズ、WS5400DNS6シリーズ、WS5400RNW6シリーズ、WS5400DNW6シリーズ、WS5200DNW6シリーズ、WS5600DNS2シリーズ、WS5400RNS2シリーズ、WS5400DNS2シリーズ、WS5400RNW2シリーズ、WS5400DNW2シリーズ、WS5200DNW2シリーズ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170(本体のみ・突起部除く) ディスク3.5型 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 購入から3年間安心して使える
インターフェースSerialATA 3.0 Specification準拠 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約740 対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147 ディスク3.5型 動作環境対応製品に準ずる 動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の3年保証 信頼性の高いハードディスクを採用
インターフェースSerial ATA Ⅲ、Serial ATA Ⅱ 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約740 対応機種WSH5610DNS6シリーズ、WSH5610DNS2シリーズ、WSH5411DN6シリーズ、HD-DT/R6シリーズ、HD-HT/R6シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147 ディスク3.5型 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェースSerial ATA II 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約850 対応機種テラステーションTS5800DNシリーズTS5600DNシリーズTS5400DWRシリーズTS5400DNシリーズTS5400RNシリーズTS5200DNシリーズTS3400DNシリーズTS3400DN/R5シリーズTS3400RNシリーズTS3200DNシリーズTS5200DSシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 ディスク3.5型 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 購入から3年間安心して使える
インターフェースSerialATA 3.0 Specification準拠 付属品取扱説明書 質量(g)約740 対応機種HD‐QHU3/R5シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147 ディスク3.5型 動作環境対応製品に準ずる 動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長期安定稼働を実現するニアラインHDD採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェースSerial ATA データメモリ容量6TB 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約800 対応機種テラステーション 7120r EnterpriseTS-2RZHシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172.3×26.5×105.9 ディスク3.5型 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分 0.0019 アズワン品番64-3798-01
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

長期安定稼働を実現するニアラインHDD カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェースSerial ATA 付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約850 対応機種テラステーションTS5400RHシリーズTS5400DHシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 ディスク3.5型 動作環境温度:0~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます ・高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」 ・1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel クアッドコアCPU 2.1GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
ブラック ベイ数6 付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール 質量(kg)約9.3 規格VCCI Class A 電源AC100V(50/60Hz) 対応OSAndroid 4.4~9.0、iOS5.1.1以降、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、OS X 10.11、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×260×230(※本体のみ(突起部除く)) 最大消費電力(W)150 メモリーDDR4 ECC 8GB 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間3年間(本体およびハードディスク) 使用CPUIntel Atom C3538 搭載OSLinuxベース独自 コア数4コア/4スレッド ドライブ数搭載:6 クロック周波数2.10 GHz (ターボブースト:2.10 GHz)
1本
619,800 税込681,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、3年の保証付き。購入から3年以内に故障した場合、メーカーにて無償で修理させていただきます。大切なデータを扱うHDDを安心してお使いいただけます。 NASシステム用に設計されたNAS専用HDDを採用。さらに、出荷前に選別・エージングテストを実施し、将来のトラブル発生を低減した高信頼HDDのみを使用しています。 高い信頼性と安定した動作は長時間稼働に適しており、これにより故障のリスクが低減し寿命が改善。ハードディスクも含めた3年保証が実現しました。 生産過程でHDDを選別し、専用検査や長時間稼動させて安定動作を確認するエージングテストなどを実施済み、将来のトラブル発生を低減させた高い信頼性を実現しています。
インターフェイスSerial ATA Ⅲ、Serial ATA Ⅱ 質量(g)約740 対応機種WSH5610DNS6シリーズ、WSH5610DNS2シリーズ、WSH5411DN6シリーズ、HD-DT/R6シリーズ、HD-HT/R6シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147(本体のみ・突起部除く) ディスク3.5型 省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.0031 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) アズワン品番64-3797-61 容量(TB)3
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2019 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●本体サイズ(D):430mm●本体サイズ(W):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●リダンダント電源:なし●USB仕様:準拠規格:USB 3.2(Gen 1)、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、USBリカバリメディア、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:0.0035●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(H):45mm●CPU:Intel Atom C3338●SSD対応:なし●筐体タイプ:ラックマウント●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●対応クライアントOS:Windows 10 (64/32)/7 (64/32)/8.1 (64/32)、Windows Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019、macOS 10.12/10.13/10.14/10.15●3.5インチスロット最大搭載数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●VCCI:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●ホットスワップ:対応 消費電力(W)稼働時100 本体質量(g)9000 インターフェースSerial ATA II 搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standard グリーン購入法適合 容量(TB)12 容量(GB)8 ベイ数4 RAID機能RAID6
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「CopyonWrite」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「IntelクアッドコアCPU2.1GHz」搭載・大容量/高信頼「8GBECCメモリ」搭載
インターフェースLAN端子(10GBASE-T)背面×1,LAN端子(1000BASE-T)背面×2、USB3.2(Gen1)端子前面×1,背面×2、【LAN端子】準拠規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、【USB端子】準拠規格:USB 3.2(Gen 1) RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6) 付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール 質量(kg)約9.3 方式ソフトウェアRAID 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×260×230 保証期間3年間(本体およびハードディスク) ドライブサイズ【対応】 3.5inch ドライブ数6
1本
369,800 税込406,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
仕様●筐体:デスクトップ●ドライブ暗号化:○●TimeMachine:○●Wake on LAN:○(1GbEのみ)●対応ドライブサイズ:3.5inch●簡単バックアップ:NovaBACKUP●NAS専用HDD:○●CPU:Annapurna Labs Alpine AL524●対応ネットワークファイル プロトコル:インターフェース(LAN端子):SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP●搭載ドライブ数:4●クロック数/コア数:2.0GHz/4コア 64bit●RAID方式:ソフトウェアRAID●対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)●iSCSIターゲット:○●ホットスペア:○●ホットスワップ:○●レプリケーション:○●フェイルオーバー:○●オンラインストレージ連携:○●ポートトランキング / NICチーミング:○(1GbEのみ)●クオータ機能:○(フォルダ単位)●NAS/iSCSIターゲット同時使用:○●まとめてバックアップ機能:○●Webアクセス機能:○●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.000548 付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール 質量(kg)約7 外形寸法(mm)170×215×230(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) 電源(V)AC100 50/60Hz 規格VCCI Class A 端子形状インターフェース(LAN端子):RJ-45型 8極、インターフェース(USB端子):USB Type-A 準拠規格インターフェース(LAN端子):IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)・インターフェース(USB端子):USB 3.2(Gen 1)※パソコンの接続には使用できません・内蔵インターフェース:Serial ATA III 最大消費電力(W)100(定格) インターフェースLAN端子(10GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×2、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2 メモリーDDR4 ECC 8GB 動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85% 表示内容LCD表示:[ファームウェアバージョン]、[ホスト名/IPアドレス]、[時刻]、[Link Speed]、およびエラー、インフォメーションを表示 端子数4(内蔵インターフェース) ファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基 伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重、LAN端子(10GBASE-T):10Gbps 全二重、5Gbps 全二重、2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重・インターフェース(USB端子):最大5Gbps(規格値)※パソコンの接続には使用できません・内蔵インターフェース:最大 6.0Gbps(規格値) 搭載OSLinuxベース独自 バックライト通常動作時:青、障害発生時:赤(LCD表示カラー) 対応プロトコルインターフェース(LAN端子):TCP/IP ベイ数4
1台
999,800 税込1,099,780
4日以内出荷

『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります