ネットワークストレージ(NAS) :「振動センサー」の検索結果
関連キーワード
1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠〇メーカー保証3年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 5400rpm 正規輸入品〇IronWolfドライブは一般家庭、SOHO、および中小規模企業向けの1から8ベイのNASエンクロージャに最適化され、AgileArrayテクノロジーにより最大限の信頼性とシステムの敏速性を実現〇従来型磁気記録方式 (CMR) を採用 〇データ復旧サービス(Rescue)3年付で万一の備えも安心〇安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com〇AgileArrayによりNASエンクロージャに最適化、RVセンサーにより振動を最小限に〇高剛性・拡張性・耐久性〇常時稼働、いつでもアクセスできる24時間365日のパフォーマンス専用に設計
仕様●対応するドライブ・ベイの数:1~8ベイ●記録技術:CMR●ドライブ設計(空気またはヘリウム):空気●作業負荷率制限(WRL):180●回転振動 (RV) センサー:○●デュアルプレーン・バランス :○●エラー・リカバリ・コントロール:○●キャッシュ(MB):256●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●通電時間:8760●ロード/アンロード・サイクル :600000 ●平均起動時電流(12V、A):2●スタンバイ・モード、標準(W):0.25 ●ノイズ、アイドル時(標準、アイドル1状態で測定)(dBA):25●ノイズ、シーク時(標準)(dBA):26
高さ(mm)26.11
温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ表示、最高):65
最大奥行(mm)146.99
最大幅(mm)101.85
標準質量(g)630
耐衝撃性動作時/非動作時 2ms(最大):80G/300G
平均消費電力(W)アイドル時:4、動作時:5.3
回転速度5400RPM
インターフェイスSATA 6Gb/秒
データ転送速度最大連続:202MB/秒
容量(TB)8
MTBF平均故障間隔1000000時間
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
1年間代理店保証。代理店保証終了後はメーカー保証準拠〇メーカー保証3年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 5400rpm 正規輸入品〇IronWolfドライブは一般家庭、SOHO、および中小規模企業向けの1から8ベイのNASエンクロージャに最適化され、AgileArrayテクノロジーにより最大限の信頼性とシステムの敏速性を実現〇従来型磁気記録方式 (CMR) を採用 〇データ復旧サービス(Rescue)3年付で万一の備えも安心〇安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com〇AgileArrayによりNASエンクロージャに最適化、RVセンサーにより振動を最小限に〇高剛性・拡張性・耐久性〇常時稼働、いつでもアクセスできる24時間365日のパフォーマンス専用に設計
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 外付けHDD
- 外付けSSD
- ネットワークストレージ(NAS)
- ディスクアレイ
- その他サーバー
- 外付けCD/DVDドライブ
- 外付けブルーレイドライブ
ネットワークストレージ(NAS) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。