1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拡張ユニット FX2421 で Synology FlashStation 1 を 24 個の 2.5 インチドライブベイに拡張します。追加のソフトウェア設定がなくても、FX2421 は Synology FlashStation に接続するだけですぐに使用できます。FX2421 拡張ユニットは、専用で迅速にアクセス可能なローカルバックアップ先としても使用できます。
仕様サポートモデル:FSシリーズ:FS6400/FS3600/FS3400、ホットスワップ可能なドライブ:対応、Synology DSMを使用したRAID管理:対応、冗長電源:対応 セット内容本体1台/アクセサリパック1個/AC電源コード2本/ExpansionCable:MiniSAS-HD×1/クイックインストールガイド×1 質量(kg)14.5 消費電力(W)アクセス:190.99 電源電圧(V)AC 100~240 インターフェース2.5インチSAS HDD/2.5インチSAS SSD/2.5インチSATA SSD 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×482×724 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×430.5×692 電源周波数(Hz)50/60 単相 動作/保管温度(℃)0~35/-20~60 騒音レベル(dB(A))57 ファン80×80×4 pcs/交換可 各種認証UL/FCC/CE/EAC/VCCI/RCM/KC ポートSAS IN×1/SAS OUT×1 適合ラック4柱19インチラック(SynologyRailKit:RKS-02) 電源アダプタ500W ベイ数24 相対湿度(%RH)5~95
1台
609,800 税込670,780
8日以内出荷

『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります