インテル Xeonプロセッサー E-2414 (2.6GHz、4C/4T、12 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、2x 12TB SATA HDD(N8150-634相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Editionをプリインストール
仕様●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Xeon E-2414●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(最大):24000GB●メモリタイプ:DDR5-4400●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●HDD容量(標準):24000GB●CPU数(最大):1個●HDDタイプ:SATA●グラフィックコントローラ:オンチップ●メインメモリ(標準):16384MB●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法:適合●筐体:タワー●FD:なし●RAIDアダプタ:A:RAID1構成済●ディスクコントローラ:E:SATA●CD:あり DVD-ROMドライブ●本体サイズ(H×W×D):341.0mm x 98.0mm x 386.5mm (スタビライザ・突起物含まず)●インストールOS:Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition●電波法:適合周波数2.60 GHzチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 1000BASE-T×2