ネットワークストレージ(NAS) :「USB IO」の検索結果
Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition搭載の、2ベイデスクトップ型NASで、従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
対応OS【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(クライアント)、【mac】macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14(クライアント)、【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(管理ソフト)
使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)
メモリー8GB ECC
インターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-TX / 100BASE-TX、【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2/USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s
端子数【LAN】10G×1、1G×1
端子形状【LAN】RJ45
対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)
IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
伝送プロトコルSMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP
対応UPS対応、ホットスワップ対応
ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタン
RAID機能RAID0 / RAID1 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID1)
ファイルバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー
機能【その他サポート】Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策
ファン冷却ファン×1
電源タイプ専用ACアダプター
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
最大出力(W)75
消費電力(W)42 (Typ)
発熱量(KJ/h)158.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×約210×約160 ※ゴム足含む、突起部除く
動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと
省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分
付属品セットアップガイド 1枚、専用電源コード 1本、専用ACアダプター 1個、ACプラグ変換アダプター 1個、LANケーブル 2本、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、NASメンテナンスカード 1枚
保守管理【保守サービス|オンサイト】複数年契約標準パック:1/3/5/6/7年(EBS-OS-NBシリーズ)・HDD返却不要パック:1/3/5/6/7年(EBS-OS-NBNシリーズ)・延長年契約パック:2~5年目1年延長(EBS-OS-NX1B)/6~7年目1年延長(EBS-OS-NE1B)、【保守サービス|デリバリー】複数年契約パック:1/3/5/6/7年(EBS-DH-NBシリーズ)・延長年契約パック:2~5年目1年延長(EBS-DH-NX1B)/6年目~7年目1年延長(EBS-DH-NE1B)、【保守サービス|センドバック延長】センドバック延長保守サービスパック:2年延長(EBS-SB-N02B)
保証期間3年
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ/コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】50ユーザー、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、【クラウドバックアップ連携】AmazonS3 / Microsoft Azure、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス)、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)/アドミリンク(リモート管理サービス)/Clone for Windows (レプリケーション)/データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)
Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の4ベイ1Uラックマウント型NASです。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを4台搭載しRAID5(分散パリティ)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去」で効率的なデータ保管を実現します。
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
対応OS【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(クライアント)、【mac】macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14(クライアント)、【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(管理ソフト)
使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)
メモリー8GB ECC
インターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-TX / 100BASE-TX、【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2/USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s
端子数【LAN】10G×1、1G×1
端子形状【LAN】RJ45
対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)
IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
伝送プロトコルSMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP
対応UPS対応、ホットスワップ対応
ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタン
RAID機能RAID0 / RAID5 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID5)
ファイルバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー
機能【その他サポート】Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策
ファン冷却ファン×3
電源タイプ内蔵電源
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
最大出力(W)121
消費電力(W)68 (Typ)
発熱量(KJ/h)257.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×約407×約44 ※突起部除く
動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと
省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分
付属品セットアップガイド 1枚、専用ACケーブル 1本、LANケーブル 2本、ACプラグ変換アダプター 1個、ラックマウントレール 1セット、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個
保守管理【保守サービス|オンサイト】複数年契約標準パック:1/3/5/6/7年(EBS-OS-NBシリーズ)・HDD返却不要パック:1/3/5/6/7年(EBS-OS-NBNシリーズ)・延長年契約パック:2~5年目1年延長(EBS-OS-NX1B)/6~7年目1年延長(EBS-OS-NE1B)、【保守サービス|デリバリー】複数年契約パック:1/3/5/6/7年(EBS-DH-NBシリーズ)・延長年契約パック:2~5年目1年延長(EBS-DH-NX1B)/6年目~7年目1年延長(EBS-DH-NE1B)、【保守サービス|センドバック延長】センドバック延長保守サービスパック:2年延長(EBS-SB-N02B)
保証期間3年
仕様【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ/コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】無制限(理論値)、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、【クラウドバックアップ連携】AmazonS3 / Microsoft Azure、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス)、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)/アドミリンク(リモート管理サービス)/Clone for Windows (レプリケーション)/データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)
Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載の2ベイデスクトップ型NASで、従来モデルよりも容積比で約50%サイズダウン。Active Directoryにも非常に親和性が高く、Windows環境での使用に最適です。1TBのHDDを2台搭載しRAID1(ミラー)に対応しています。Azureでのハイブリッドサービス活用で、「データ保全」と「柔軟なシステム移行」を提供。また、「NTFS重複除去」で効率的なデータ保管を実現します。
対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種
対応OS【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(クライアント)、【mac】macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14(クライアント)、【Windows】Windows 11 / 10、Windows Server 2022 / 2019 / 2016(管理ソフト)
使用CPUIntel Atom Processor C3338 (最大2.2GHz Dual Core)
メモリー8GB ECC
インターフェース【LAN1】10GBASE-T / 5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-TX / 100BASE-TX、【LAN2】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1、【USB】USB3.2 (Gen1)×2/USB 2.0×2、【HDD】SATA 6Gb/s
端子数【LAN】10G×1、1G×1
端子形状【LAN】RJ45
対応プロトコルTCP/IP (IPv4、IPv6)
IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続
伝送プロトコルSMB (1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP
対応UPS対応、ホットスワップ対応
ボタン仕様電源ボタン、FUNC.ボタン
RAID機能RAID0 / RAID1 / マルチディスクモード (工場出荷時…システム領域: RAID1、データ領域: RAID1)
ファイルバックアップWindows Server Backup、データーコピー for Windows、iSCSI ターゲット、レプリケーション(※無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付/DFS-R対応)、ボリュームシャドウコピー
機能【その他サポート】Azure File Sync、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、データ重複除去、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、ウイルス対策
ファン冷却ファン×1
電源タイプ専用ACアダプター
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
最大出力(W)75
消費電力(W)42 (Typ)
発熱量(KJ/h)158.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×約210×約160 ※ゴム足含む、突起部除く
動作環境温度: 5~40℃、湿度: 10~85% ※結露なきこと
省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分
付属品セットアップガイド 1枚、専用電源コード 1本、専用ACアダプター 1個、ACプラグ変換アダプター 1個、LANケーブル 2本、リカバリーメディア(USBメモリー) 1個、NASメンテナンスカード 1枚
保証期間3年
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【NAS本体管理方法】リモートデスクトップ/コンソール接続(HDMI)、【最大登録可能ユーザー数】無制限(理論値)、【最大登録可能グループ数】無制限(理論値)、【ホットスペア】非対応、【ディスクローミング】非対応、【ディスク暗号化】対応 BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、【クラウドバックアップ連携】AmazonS3 / Microsoft Azure、【管理サービス】アドミリンク対応(リモート管理サービス)、【付属ソフト】<標準添付>ZWSManager (管理ツール)/アドミリンク(リモート管理サービス)/Clone for Windows (レプリケーション)/データーコピー for Windows (バックアップ) <ダウンロード提供>HostExplorer (NAS検索ツール)
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 外付けHDD
- 外付けSSD
- ネットワークストレージ(NAS)
- ディスクアレイ
- その他サーバー
- 外付けCD/DVDドライブ
- 外付けブルーレイドライブ
ネットワークストレージ(NAS) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。