ネットワークストレージ(NAS) :「システムターフ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。
コンパクトでスリムな TS-433 は、すっきりした無駄のないデザインで、ご家庭やオフィスに完全に溶け込みます。この設計はハードドライブも考慮されており、ドライバーなしでインストール可能です。
TS-433は小型ながら、高効率の冷却ファンによって高性能、低温、静音を保ちます。
ARM Cortex-A55 クアッドコア 2 GHzプロセッサー搭載、4 GB RAM内蔵、一つのGigabit LANポート、一つの2.5 Gigabit LANポート装備で、SATA 6Gb/s ハードドライブ対応のTS-433は、各種ホームおよびビジネス用NASアプリケーションの実行に対応する、高信頼性の読み書き性能を提供します。TS-433は、フルNASボリュームおよび共有フォルダに対応する、AES-NI 256ハードウェアアクセラレーションによる暗号性能を備え、重要なデータを安全に保護しつつ、システム性能を向上させます。
NPU (ニューラルネットワーク処理装置)プロセッサー内蔵のTS-433は、QNAP AI Core (画像認識用のAI搭載エンジン) パフォーマンスを強化し、高速の顔・物体認識に対応します。
TS-433には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また高度なセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。
TS-433には様々な機能がありますが、その中心となるのは、ファイルやデータを保護する完全なバックアップソリューションです。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップすることで、データ損失を過去のものにすることができます。
TS-433は、映画、動画、写真、ファイルをいつでもどこでも安全に手元に置くことができる、あなただけのプライベート・パーソナル・クラウドです。
TS-433はARM NEONテクノロジー対応で、ビデオ処理を高速化し、より優れたエンターテイメント体験が実現します。TS-433からのメディアファイルのストリーミングを、DLNAデバイス、またRoku、Apple TV (Qmedia経由)、Google Chromecast、Amazon Fire TVといった一般的なメディアストリーミングデバイスを利用したテレビ上でも行うことができます。
TS-433の共有フォルダーをコンピューターのネットワークドライブとしてマッピング、NASファイルへのアクセスが容易かつ直感的に操作できます。TS-433は、時間を節約しながら、より効率的で生産性の高い作業を行うことができます。
TS-433は、高度なプライバシーとセキュリティの設定を提供しますが、設定と使用は簡単です。IPブロックやHTTPS接続の他にも、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適なレベルで保護するのに役立つアプリがあります。
仕様ホットスワップ対応
付属品LANケーブル、電源ケーブル、ACアダプター×1、3.5インチドライブ用ネジ×16、2.5インチドライブ用ネジ×12、ドライブトレイキー×2、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体:2.07、梱包:3.5(ドライブ非搭載時)
消費電力(W)HDDスリープ時:8.45 、通常動作時:22.54
インターフェース【LAN】1×2.5GbE、1×1 GbE (RJ-45)、【USB】1×USB 3.2 Gen.1、2×USB 2.0、【HDD】4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD
メモリー4GB
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×160×219
動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27℃
保証期間2年間
使用CPUARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz
ファン【冷却ファン】1×120mm(12VDC)
1個
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
TS-264は8 GB RAM装備で軽負荷VMおよびコンテナが稼働可能で、マルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングに対応し、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリによって高いコスト効率と信頼性を備えた2.5GbE NASとして活躍します。
TS-264は、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。
TS-264は2つのM.2 PCIe Gen.3スロットを装備しており、SSDキャッシュまたはSSDストレージプールによるパフォーマンス向上、またはEdge TPUによるAI画像認識を実現します。
TS-264は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。
TS-264は、QNAP製マネージドおよびアンマネージド2.5GbE/10GbEスイッチと理想的な組み合わせで、予算に負担をかけずに高速で安全かつスケーラブルなネットワーク環境を構築します。また、QNAPがWindows/Linuxワークステーションに対応する2.5GbE/5GbE/10GbE PCIeカードおよびUSB 5GbEアダプターを提供することで、生産的なチーム共同作業のための高速ネットワーク環境を容易に構築することが可能です。
2つのUSB 3.2 Gen.2 (10Gbps) ポートおよび2つのUSB 2.0 (480Mbps) ポートを搭載しており、 TS-264との間でのバックアップおよび大型ファイル転送が素早く行えます。UPS、その他USB互換デバイスを接続して、より多くの機能およびアプリケーションに対応可能となります。
TS-264は1つのPCIe Gen.3x2 スロットを搭載しており、アプリケーションの可能性を広げる各種拡張カードのインストールが可能です。
TS-264は、Intel UHD Graphics搭載で、デュアルチャンネルハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディング対応です。HDMI 2.0出力は最大4Kに対応し、高解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集や工業設計、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-264をHDMIディスプレイに接続することで、NASに保存されたマルチメディアコンテンツを直接視聴することができ、さらにVirtualization StationやUbuntu Linux Stationからの仮想マシンを直接出力することで、TS-264を高性能ワークステーションとして使用することも可能です。
TS-264には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また先進のセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。
TS-264は各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。
TS-264は、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。
TS-264上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。
TS-264には、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。
TS-264は、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
仕様ホットスワップ対応
付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体:1.55、梱包:2.68(ドライブ非搭載時)
消費電力(W)HDDスリープ時:8.198 、通常動作時:12.448
インターフェース【LAN】2×2.5GbE (RJ-45)、【USB】2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A、【HDD】2×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD
メモリー8GB
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×105×226
動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27℃
保証期間3年間
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz
ファン【冷却ファン】1×70mm(12VDC)
1個
¥78,980
税込¥86,878
11日以内出荷
TS-464は、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。M.2 PCIe Gen.3およびPCIe Gen.3スロット装備の TS-464 は、NAS機能の拡張性を提供し、M.2 SSDキャッシュ用のQM2カード、AI画像認識用のEdge TPU、各種10GbE/5GbEネットワークカードのインストールが可能です。
TS-464は、Intel Celeron N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。
TS-464は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。
TS-464は、QNAP製マネージドおよびアンマネージド2.5GbE/10GbEスイッチと理想的な組み合わせで、予算に負担をかけずに高速で安全かつスケーラブルなネットワーク環境を構築します。また、QNAPがWindows/Linuxワークステーションに対応する2.5GbE/5GbE/10GbE PCIeカードおよびUSB 5GbEアダプターを提供することで、生産的なチーム共同作業のための高速ネットワーク環境を容易に構築することが可能です。
2つのUSB 3.2 Gen.2 (10Gbps) ポートおよび2つのUSB 2.0 (480Mbps) ポートを搭載しており、 TS-464との間でのバックアップおよび大型ファイル転送が素早く行えます。UPS、その他USB互換デバイスを接続して、より多くの機能およびアプリケーションに対応可能となります。
TS-464は1つのPCIe Gen.3x2 スロットを搭載しており、アプリケーションの可能性を広げる各種拡張カードのインストールが可能です。
TS-464は、Intel UHD Graphics搭載で、デュアルチャンネルハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディング対応です。HDMI 2.0出力は最大4Kに対応し、高解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集や工業設計、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-464をHDMIディスプレイに接続することで、NASに保存されたマルチメディアコンテンツを直接視聴することができ、さらにVirtualization StationやUbuntu Linux Stationからの仮想マシンを直接出力することで、TS-464を高性能ワークステーションとして使用することも可能です。
Intel OpenVINO AI演算リソースにより、TS-464 はその他のアプリケーションやサービスに影響することなく、AI画像認識パフォーマンスを高速化します。QNAP AI Coreは主にQuMagieアプリケーションで動作します。
TS-464には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また先進のセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。
TS-464は各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。
TS-464は、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。
TS-464上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。
TS-464には、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。
TS-464は、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
仕様ホットスワップ対応
付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体:2.26、梱包:3.6(ドライブ非搭載時)
消費電力(W)HDDスリープ時:21.618 、通常動作時:40.536
インターフェース【LAN】2×2.5GbE、【USB】2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A、【HDD】4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD
メモリー8GB
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226
動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27℃
保証期間3年間
使用CPUIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz
ファン【冷却ファン】1×120mm(12VDC)
1個
¥97,980
税込¥107,778
11日以内出荷
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。 。CPU:Intel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz 。システムメモリー:8GB SODIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 。拡張スロット:1×PCIe Gen 3 x2 。USBインターフェース:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A) 。HDMI出力:1×HDMI 1.4b 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約12.1Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:2×250W 。消費電力:51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 4TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 8.64 TB 。対応RAIDレベル:[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、2×電源ケーブル、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●USB仕様:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)●最大ストレージ容量:16000GB●CPU:Intel(R) Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz●RAID対応:ソフトウェア●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)●搭載済ストレージ容量:16000GB●メモリースロット使用済数:1本●本体重量(g):12100●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●本体サイズ(D):479mm●本体サイズ(W):430mm●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●3.5インチスロット搭載済数:4台●メモリースロット数:2本●ホットスワップ:対応●RAID仕様:[QTS] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10、トリプルミラー、トリプルパリティー●本体サイズ(H):44mm●附属品:1 x LANケーブル 、2 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウントハンガー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●3.5インチスロット最大搭載数:4台●筐体タイプ:ラックマウント
消費電力(W)51.4
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
1台
¥569,800
税込¥626,780
翌日出荷
10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。 。CPU:AnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ 。システムメモリー:2GB UDIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。M2スロット:オプション 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+ 。拡張スロット:1×PCIe Gen 2 x2 。USBインターフェース:4×USB 3.2 Gen 1 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約10.2Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:250W 。消費電力:39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 4TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 8.64 TB 。対応RAIDレベル:JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(D):479mm●ホットスワップ:対応●附属品:1 x LANケーブル 、1 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウント用ハンガー、2 x ホルダー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●CPU:その他●最大ストレージ容量:16000GB●本体重量(g):10200●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●メモリースロット使用済数:1本●USB仕様:4×USB 3.2 Gen 1●RAID対応:ソフトウェア●3.5インチスロット搭載済数:4台●RAID仕様:JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(W):430mm●搭載済ストレージ容量:16000GB●メモリースロット数:1本●本体サイズ(H):44mm●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃
消費電力(W)39.6
メモリー容量2GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。 。CPU:AnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ 。システムメモリー:2GB UDIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。M2スロット:オプション 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+ 。拡張スロット:1×PCIe Gen 2 x2 。USBインターフェース:4×USB 3.2 Gen 1 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約10.2Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:250W 。消費電力:39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 1TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 2.16 TB 。対応RAIDレベル:JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●本体サイズ(H):44mm●RAID対応:ソフトウェア●メモリースロット数:1本●本体サイズ(D):479mm●本体サイズ(W):430mm●最大ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●メモリースロット使用済数:1本●附属品:1 x LANケーブル 、1 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウント用ハンガー、2 x ホルダー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●ホットスワップ:対応●RAID仕様:JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10●筐体タイプ:ラックマウント●本体重量(g):10200●搭載済ストレージ容量:4000GB●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●CPU:その他●3.5インチスロット搭載済数:4台●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+●USB仕様:4×USB 3.2 Gen 1
消費電力(W)39.6
メモリー容量2GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。 。CPU:Intel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz 。システムメモリー:8GB SODIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 。拡張スロット:1×PCIe Gen 3 x2 。USBインターフェース:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A) 。HDMI出力:1×HDMI 1.4b 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約12.1Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:2×250W 。消費電力:51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 8TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 17.28 TB 。対応RAIDレベル:[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、2×電源ケーブル、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●CPU:Intel(R) Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz●最大ストレージ容量:32000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●メモリースロット使用済数:1本●USB仕様:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●RAID対応:ソフトウェア●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)●RAID仕様:[QTS] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10、トリプルミラー、トリプルパリティー●附属品:1 x LANケーブル 、2 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウントハンガー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●搭載済ストレージ容量:32000GB●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(D):479mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):430mm●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●本体重量(g):12100●ホットスワップ:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●メモリースロット数:2本
消費電力(W)51.4
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
1台
¥649,800
税込¥714,780
翌日出荷
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。 。CPU:Intel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz 。システムメモリー:8GB SODIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 。拡張スロット:1×PCIe Gen 3 x2 。USBインターフェース:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A) 。HDMI出力:1×HDMI 1.4b 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約12.1Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:2×250W 。消費電力:51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 6TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 12.96 TB 。対応RAIDレベル:[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、2×電源ケーブル、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●本体重量(g):12100●RAID仕様:[QTS] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10、トリプルミラー、トリプルパリティー●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(W):430mm●CPU:Intel(R) Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz●メモリースロット数:2本●附属品:1 x LANケーブル 、2 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウントハンガー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●本体サイズ(H):44mm●3.5インチスロット最大搭載数:4台●最大ストレージ容量:24000GB●メモリースロット使用済数:1本●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●3.5インチスロット搭載済数:4台●搭載済ストレージ容量:24000GB●ホットスワップ:対応●RAID対応:ソフトウェア●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)●USB仕様:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)●本体サイズ(D):479mm
消費電力(W)51.4
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
1台
¥619,800
税込¥681,780
翌日出荷
10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。 。CPU:AnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ 。システムメモリー:2GB UDIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。M2スロット:オプション 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+ 。拡張スロット:1×PCIe Gen 2 x2 。USBインターフェース:4×USB 3.2 Gen 1 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約10.2Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:250W 。消費電力:39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 6TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 12.96 TB 。対応RAIDレベル:JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●USB仕様:4×USB 3.2 Gen 1●本体重量(g):10200●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●本体サイズ(D):479mm●メモリースロット使用済数:1本●本体サイズ(W):430mm●附属品:1 x LANケーブル 、1 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウント用ハンガー、2 x ホルダー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●搭載済ストレージ容量:24000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ホットスワップ:対応●本体サイズ(H):44mm●RAID対応:ソフトウェア●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●RAID仕様:JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●CPU:その他●最大ストレージ容量:24000GB●筐体タイプ:ラックマウント●メモリースロット数:1本●3.5インチスロット搭載済数:4台
消費電力(W)39.6
メモリー容量2GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌日出荷
10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。 。CPU:AnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ 。システムメモリー:2GB UDIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。M2スロット:オプション 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+ 。拡張スロット:1×PCIe Gen 2 x2 。USBインターフェース:4×USB 3.2 Gen 1 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約10.2Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:250W 。消費電力:39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 2TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 4.32 TB 。対応RAIDレベル:JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●RAID仕様:JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10●本体サイズ(W):430mm●メモリースロット使用済数:1本●筐体タイプ:ラックマウント●CPU:その他●ホットスワップ:対応●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●搭載済ストレージ容量:8000GB●本体重量(g):10200●3.5インチスロット搭載済数:4台●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、2×10GbE SFP+●USB仕様:4×USB 3.2 Gen 1●RAID対応:ソフトウェア●本体サイズ(D):479mm●メモリースロット数:1本●最大ストレージ容量:8000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(H):44mm●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●附属品:1 x LANケーブル 、1 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウント用ハンガー、2 x ホルダー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)
消費電力(W)39.6
メモリー容量2GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌日出荷
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。 。CPU:Intel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz 。システムメモリー:8GB SODIMM DDR4、最大16GB 。HDDインターフェース:4×3.5 インチ SATA 6Gb/s 。ホットスワップ:対応 。LANインターフェース:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) 。拡張スロット:1×PCIe Gen 3 x2 。USBインターフェース:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A) 。HDMI出力:1×HDMI 1.4b 。フォームファクター:1U ラックマウント 。外形寸法:430×479×43.3mm 。重量:約12.1Kg 。動作温度:0~40℃ 。電源:2×250W 。消費電力:51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時) 。HDドライブ構成:4×ミドル 2TB 。実効容量(工場出荷時RAIDの場合):約 4.32 TB 。対応RAIDレベル:[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー 。暗号化機能:対応 。対応プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP 。付属品:1×LANケーブル 、2×電源ケーブル、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)、他 。保証期間:5年
仕様●筐体タイプ:ラックマウント●搭載済ストレージ容量:8000GB●メモリースロット数:2本●ホットスワップ:対応●NIC仕様:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)●本体サイズ(H):44mm●温湿度条件、最高動作高度:動作温度:0~40℃●USB仕様:2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)●附属品:1 x LANケーブル 、2 x 電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、2 x ラックマウントハンガー、クイックインストレーションガイド、1 x ラックマウントレール(RAIL-B02)●ストレージインターフェース規格:SATA 6Gb/s●3.5インチスロット最大搭載数:4台●本体サイズ(W):430mm●メモリースロット使用済数:1本●本体重量(g):12100●最大ストレージ容量:8000GB●本体サイズ(D):479mm●RAID仕様:[QTS] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10 [QuTS hero] JBOD、シングル、RAID 0/1/5/6/10、トリプルミラー、トリプルパリティー●CPU:Intel(R) Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz●その他通信プロトコル:CIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード) 、FXP●RAID対応:ソフトウェア●3.5インチスロット搭載済数:4台
消費電力(W)51.4
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
1台
¥519,800
税込¥571,780
翌日出荷
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 外付けHDD
- 外付けSSD
- ネットワークストレージ(NAS)
- ディスクアレイ
- その他サーバー
- 外付けCD/DVDドライブ
- 外付けブルーレイドライブ
ネットワークストレージ(NAS) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。