ネットワークストレージ(NAS) :「小型ファン」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パーソナル・プライベート・クラウドを構築して、ファイルの保存や共有、エンターテインメントを簡単に楽しめます。
コンパクトでスリムな TS-233 は、すっきりして無駄のないデザインなので、自宅やオフィスに完全に溶け込みます。ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、簡単なファイルアクセスや共有ができます。共同作業の向上およびリモートワークの生産性を上げるよう設計された TS-233 は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備、完備されたホームエンターテインメントポータルを実現します。また、小型サイズながら、高効率の冷却ファンによって高性能、低温、静音を保ちます。
集中的なマルチメディア管理:写真、音楽、ビデオを集中保存、マルチメディアファイルを容易にブラウズ、整理、共有します。
AI搭載の画像認識:NPU (ニューラルネットワーク処理装置) プロセッサーを内蔵し、TS-233 は顔や物体の高速認識性能を高めています。
ホームエンターテインメントセンター:ARM NEONテクノロジー対応により、ビデオ処理を高速化、より優れたエンターテインメント体験が実現します。
安全なリモートアクセス:myQNAPcloud を使えば、インターネット経由でNAS上のファイルのアクセス、管理、共有を簡単に行えます。
ランサムウェアに対するスナップショット保護:高度なスナップショット保護機能により、誤操作による削除やマルウェアの攻撃からファイルやデータを守ります。
包括的なセキュリティ管理:ユーザーアカウント保護、IPブロッキング、二段階認証、暗号化アクセスなどをサポートし、セキュアなプライベートクラウドとして機能します。
仕様(アーキテクチャー)64ビットARM
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×1、3.5インチドライブ用ネジ×8、2.5インチドライブ用ネジ×6、ACアダプター×1、クイックインストレーションガイド
メモリー標準 2 GB、拡張不可
保証期間2年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processor
USBポート1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-A)、2 x USB 2.0 (Type-A)
ポート(LANポート)1 x 1GbE 3.2 (RJ-45)
インジケータ(LEDインジケーター)システムステータス、LAN、USB、HDD1-2
ドライブベイ2 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s ホットスワップ対応
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
1個
¥34,980
税込¥38,478
12日以内出荷
2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。
コンパクトでスリムな TS-433 は、すっきりした無駄のないデザインで、ご家庭やオフィスに完全に溶け込みます。この設計はハードドライブも考慮されており、ドライバーなしでインストール可能です。
TS-433は小型ながら、高効率の冷却ファンによって高性能、低温、静音を保ちます。
ARM Cortex-A55 クアッドコア 2 GHzプロセッサー搭載、4 GB RAM内蔵、一つのGigabit LANポート、一つの2.5 Gigabit LANポート装備で、SATA 6Gb/s ハードドライブ対応のTS-433は、各種ホームおよびビジネス用NASアプリケーションの実行に対応する、高信頼性の読み書き性能を提供します。TS-433は、フルNASボリュームおよび共有フォルダに対応する、AES-NI 256ハードウェアアクセラレーションによる暗号性能を備え、重要なデータを安全に保護しつつ、システム性能を向上させます。
NPU (ニューラルネットワーク処理装置)プロセッサー内蔵のTS-433は、QNAP AI Core (画像認識用のAI搭載エンジン) パフォーマンスを強化し、高速の顔・物体認識に対応します。
TS-433には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また高度なセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。
TS-433には様々な機能がありますが、その中心となるのは、ファイルやデータを保護する完全なバックアップソリューションです。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップすることで、データ損失を過去のものにすることができます。
TS-433は、映画、動画、写真、ファイルをいつでもどこでも安全に手元に置くことができる、あなただけのプライベート・パーソナル・クラウドです。
TS-433はARM NEONテクノロジー対応で、ビデオ処理を高速化し、より優れたエンターテイメント体験が実現します。TS-433からのメディアファイルのストリーミングを、DLNAデバイス、またRoku、Apple TV (Qmedia経由)、Google Chromecast、Amazon Fire TVといった一般的なメディアストリーミングデバイスを利用したテレビ上でも行うことができます。
TS-433の共有フォルダーをコンピューターのネットワークドライブとしてマッピング、NASファイルへのアクセスが容易かつ直感的に操作できます。TS-433は、時間を節約しながら、より効率的で生産性の高い作業を行うことができます。
TS-433は、高度なプライバシーとセキュリティの設定を提供しますが、設定と使用は簡単です。IPブロックやHTTPS接続の他にも、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適なレベルで保護するのに役立つアプリがあります。
仕様ホットスワップ対応
付属品LANケーブル、電源ケーブル、ACアダプター×1、3.5インチドライブ用ネジ×16、2.5インチドライブ用ネジ×12、ドライブトレイキー×2、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体:2.07、梱包:3.5(ドライブ非搭載時)
消費電力(W)HDDスリープ時:8.45 、通常動作時:22.54
インターフェース【LAN】1×2.5GbE、1×1 GbE (RJ-45)、【USB】1×USB 3.2 Gen.1、2×USB 2.0、【HDD】4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD
メモリー4GB
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×160×219
動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27℃
保証期間2年間
使用CPUARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz
ファン【冷却ファン】1×120mm(12VDC)
1個
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 外付けHDD
- 外付けSSD
- ネットワークストレージ(NAS)
- ディスクアレイ
- その他サーバー
- 外付けCD/DVDドライブ
- 外付けブルーレイドライブ
ネットワークストレージ(NAS) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。