デジタル家電用ワイヤレスユニット :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
RAID 0/1に対応した、LaCieの2big RAIDシリーズ。USB3.2(Gen2)インターフェース搭載で映像データのバックアップに最適。
本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
USB3.1(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に最適です。またUSB3.1(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。
HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。
エンタープライズ・クラス・ドライブ”IronWolf Pro”を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。
USB3.1(Gen2)ポートを装備し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。
USB3.1(Gen1) USB-C to USB-Aケーブルが付属しており、USB3.0/2.0ポート搭載のパソコンでも利用可能です。
iMac Proとの親和性を意識したブラックのアルミ製筐体を採用。堅牢性に優れた、重厚感溢れるフォルムのハードディスクです。
放熱性に優れたアルミ筐体と冷却用ファンを搭載することで、HDDを適切な温度に保ちます。
本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ドライブ数2
回転数(min-1[r.p.m])7200
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。