充電式バンドソー :「はいこーき」の検索結果
関連キーワード
圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。
オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)パイプΦ83
切断能力(mm)パイプ角80角
作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カット
バッテリーリチウムイオン
ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]
帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5
【クラス最速×帯のこ寿命UP】
同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍!
作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP!
別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能
【本体寿命&使いやすさUP】
ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減!
部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載
作業の合間に活躍するフック付き
持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ)
材料を照らすLEDライト搭載
【充実の安全機能】
2アクションスイッチ搭載
跳ね返りの少ないソフトスタート
過負荷保護機能搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業
寸法(mm)500×139×305
バッテリー電圧(V)36
帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5
最大切断能力(mm)丸パイプΦ120/角パイプ127×120
ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)
【クラス最速×帯のこ寿命UP】。同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍!。作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP!。別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能。【本体寿命&使いやすさUP】。ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減!。部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載。作業の合間に活躍するフック付き。持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ)。材料を照らすLEDライト搭載。【充実の安全機能】。2アクションスイッチ搭載。跳ね返りの少ないソフトスタート。過負荷保護機能搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業
付属品帯のこ(18山)、ケース、電池(BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー
寸法(mm)500×139×305
質量(kg)7.2(電池装着時)
切断能力(mm)パイプ120
切断能力(mm)パイプ角127×120
バッテリー容量(Ah)2.5/5.0
バッテリー電圧(V)36
帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5
充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電)(UC18YDL2使用時)
関連資料(0.53MB)
ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式カッタ
- 充電式マルノコ
- 充電式レシプロソー/セーバーソー
- 充電式防じんマルノコ
- 充電式ジグソー
- 充電式シャー
- 充電式バンドソー
- 充電式ニブラ
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。