充電式バンドソー :「のこ刃」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)
36(1)
AC機並みのハイスピード切断!
最適重心設計。
作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
切断能力(mm) 角(90°)120×120
切断能力(mm) 丸(90°)120
充電時間(分)約22
バッテリーリチウムイオン(BL1830)
カーボンブラシ呼び番号430
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162]
本体寸法(mm)508×231×302
仕様無段変速、LEDライト付
作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本
質量(kg)6.5(バッテリ含む)
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比)
40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
圧倒的なパワー&スピード
太径の鉄鋼管等の切断に
ハイパワーブラシレスモータ搭載
定回転制御で高効率作業を実現
スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能
フロントスイッチ、コンター作業も可能
優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整
スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安
粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
防滴・防じん「アプト」、LEDライト付
高剛性アルミフレーム
ロックオンスイッチ
調整式ストッパプレート
質量(kg)6.7(BL4025装着時
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302
ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192]
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式カッタ
- 充電式マルノコ
- 充電式レシプロソー/セーバーソー
- 充電式防じんマルノコ
- 充電式ジグソー
- 充電式シャー
- 充電式バンドソー
- 充電式ニブラ
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。