1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ポータブルバンドソー マキタ 動画あり
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比) 40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性 圧倒的なパワー&スピード 太径の鉄鋼管等の切断に ハイパワーブラシレスモータ搭載 定回転制御で高効率作業を実現 スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能 フロントスイッチ、コンター作業も可能 優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整 スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」、LEDライト付 高剛性アルミフレーム ロックオンスイッチ 調整式ストッパプレート
質量(kg)6.7(BL4025装着時 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302 ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192] ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)