ディスプレイ/モニター本体 :「ディスプレイ 回転」の検索結果

ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
15.6(1)
17.3(1)
21.5(2)
23.8(9)
24.5(1)
27(17)
43(1)
49.5(1)
50(1)
フリースタイルスタンド採用で、コンテンツに併せて使える画面が自由自在に調整できるモニターです。 ジャイロセンサー搭載だから、ディスプレイを回転させれば画面の表示も自動で変わるから大変便利に利用できます。(※PC側で画面回転機能を搭載している場合のみ)。 画面回転以外にも、高さ、チルト(上下角度)、スイベル(左右首振り)も自在なので、自分に併せた位置の角度ができ、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。 パソコンの長時間連続使用を予防するVDTモードを搭載しました。一定の時間を連続使用すると時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間作業を避けることに役立ちます。 その他バックライトのちらつきをなくし、目の負担を和らげる「フリッカーレス」、ブルーライトを軽減させる機能など、目に優しく疲れにくい機能で快適にご使用いただけるディスプレイです。
付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 質量(kg)スタンド有り:約5.4、スタンド無し:約3.1 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大時19、通常使用時11.5、待機時0.2 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 角度(°)チルト:上20/下5、スイベル:左右45、ピボット:左右90 表面処理非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:502×190×347~477(突起部含まず)、スタンド無し:502×55×301(突起部含まず) コントラスト比1000:1 液晶パネルTFT21.5ワイド 最大解像度1920×1080 保証期間5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。) 視野角上下:178°、左右:178° スピーカー1W+1W 高さ調節 高さ調整範囲(mm)130mm ヘッドフォン端子ステレオミニジャック 音声入力ステレオミニジャック 画素ピッチ(H×V)(mm)0.24795×0.24795 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)476.064(H)×267.786(V) 映像入力アナログRGB、HDMI、Displayport パネル駆動方式ADS ブルーライトカット対応 最大表示色1677万色 角度調節
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:101W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:待機時:0.4W●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:○●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●VCCI:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:159.8kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●最大消費電力:101W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約590(H)×960(W)×260(D)mm※突起部除く●標準消費電力:通常使用時(オンモード):51.3W●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●パネル方式:ADS(IPS相当)●応答速度(G to G):6ms●最大消費電力(備考):101W(最大)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為 サイズ43型 ピッチ0.2451(H)×0.2451(V)mm 電源電源内蔵 適合規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体) 本体質量(g)7300 表面処理ハーフグレア 入力信号HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス) コントラスト比1200:1 表示色10億7374万色 ※10bit入力時 解像度3840×2160 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31.5-135.0 走査周波数(垂直)29.9-60.3 ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) 入力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス) スピーカーあり5W+5W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 輝度(cd/m2)350 USBUSB Standard A×1(メディアプレーヤー用、メンテナンス用)
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:107W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面50型(可視領域49.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約670(H)×1110(W)×260(D)mm※突起部除く●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●最大消費電力(備考):107W(最大)●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):64.1W●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●パネル方式:VA●最大消費電力:107W●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●その他節電関連:年間消費電力量:198.1kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●VCCI:対応 VCCI Class B●国際エネルギースター:登録●リフレッシュレート:60Hz●高さ調整:なし●PCリサイクル:○ サイズ49.5型 ピッチ0.285375(H)×0.285375(V)mm 電源電源内蔵 適合規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体) 本体質量(g)11200 サイズ(inch)50 表面処理ハーフグレア 入力信号HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス) コントラスト比5000:1 表示色10億7374万色 ※10bit入力時 解像度3840×2160 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31.5-135.0 走査周波数(垂直)29.9-60.3 ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) 入力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス) スピーカーあり5W+5W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)350 USBUSB Standard A×1(メディアプレーヤー用、メンテナンス用)
1台
67,980 税込74,778
欠品中

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ピボット(回転):左:90° 右:90°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●高さ調整:130mm 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください ブラック 質量(g)(スタンドあり)約6.4、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch)23.8ワイド 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理非光沢 対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×229×374~503、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず) 最大消費電力(W)116 コントラスト比(標準値)1000:1 解像度1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)34.5 グリーン購入法適合 モニターサイズ23.8型ワイド パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

フリースタイルスタンド採用で見やすい位置に角度や高さを調節できる。文書作成や見たいwebコンテンツに併せて画面を回転させて縦向きでも表示でき快適にご利用いただけます。 バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション」、長時間連続をさけるためのアラート表示「VDTモード」など、目にも優しい機能を搭載しています。
付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書 質量(kg)スタンド有り:約5.7、スタンド無し:約3.5 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大時24、通常時11.4、待機時0.2 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)チルト角:上20/下5、スイベル角:左右45、ピボット(回転):左右90 表面処理非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:553×190×367~497、スタンド無し:553×51×330(いずれも突起部含まず) コントラスト比1000:1 液晶パネルTFT23.8型ワイド 最大解像度1920×1080 保証期間5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。) 応答速度14ms[GTG]、オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG] スピーカー1W+1W 取得規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、CCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体) 高さ調節 高さ調整範囲(mm)130mm ヘッドフォン端子ステレオミニジャック 音声入力ステレオミニジャック アスペクト比16:9 映像入力HDMI、DisplayPort、アナログRGB パネル駆動方式ADS ブルーライトカット対応 最大表示色1677万色 角度調節
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0 サイズ27型 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理ノングレア 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1920×1080 保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
33,980 税込37,378
欠品中

I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ27型
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/。100Hz対応の27型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●パネル方式:AHVA(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444×611×197mm※突起部除く●VCCI:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●高さ調整:なし●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:100Hz●電波法備考:電波を発しない為●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●応答速度(G to G):4ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:通常使用時(オンモード):13.1W●その他節電関連:年間消費電力量:40.9kWh●最大消費電力(備考):27W(最大)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:22° 下:4° サイズ27型 ピッチ0.3114(H)×0.3114(V)mm 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準 本体質量(g)3900 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W)27 コントラスト比1300:1 表示色1677万色 解像度HDTV(1920×1080) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)30-110 走査周波数(垂直)59-100 ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 入力端子HDMI、DisplayPort スピーカーあり2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)300
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもオフィスにもマッチします。
仕様●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ピボット(回転):左:90° 右:90°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●高さ調整:130mm 付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください ブラック 質量(g)(スタンドあり) 約6.4、(スタンドなし) 約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch)23.8ワイド 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理非光沢 対応VESAマウントインターフェイス (100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり) 約540×229×374~503、(スタンドなし)約540×48×328※突起部含まず 最大消費電力(W)116 コントラスト比(標準値)1000:1 解像度1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/5年保証
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を見ることができます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●PCリサイクル:○●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約443(H)×613(W)×227(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):120W(最大)●VCCI:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●本体(色):ブラック●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●高さ調整:あり 150mm サイズ27型 ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 本体質量(g)6000 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C 最大消費電力(W)120 コントラスト比1300:1 表示色1677万色 解像度WQHD(2560×1440) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31-151 走査周波数(垂直)59.9-99.9 ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、Mini PC取付ネジ×4、Mini PC取付ナット×4 入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C スピーカーあり2W+2W(ステレオ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBUSB Type-C×1、USB-A×3
1台
42,980 税込47,278
欠品中

I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ27型
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/。100Hz対応の27型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。
仕様●VCCI:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●最大消費電力(備考):27W(最大)●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444×611×197mm※突起部除く●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●PCリサイクル:○●その他節電関連:年間消費電力量:40.9kWh●標準消費電力:通常使用時(オンモード):13.1W●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●パネル方式:AHVA(IPS相当)●電波法備考:電波を発しない為●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:22° 下:4°●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B サイズ27型 ピッチ0.3114(H)×0.3114(V)mm 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 本体質量(g)3900 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W)27 コントラスト比1300:1 表示色1677万色 解像度HDTV(1920×1080) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)30-110 走査周波数(垂直)59-100 ケーブル(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 入力端子HDMI、DisplayPort スピーカーあり2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)300
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ23.8型
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/。100Hz対応の23.8型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●国際エネルギースター:登録●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約403×539×195mm※突起部除く●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●VCCI:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●最大消費電力(備考):25W(最大)●パネル方式:AHVA(IPS相当)●モニタ形状:平面●その他節電関連:年間消費電力量:40.29kWh●電気用品安全法(本体):適合●PCリサイクル:○●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.9W●左右角度調整(スイベル)機能:なし サイズ23.8型 ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 本体質量(g)3100 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W)25 コントラスト比1300:1 表示色1677万色 解像度HDTV(1920×1080) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)30-110 走査周波数(垂直)59-100 ケーブル(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 入力端子HDMI、DisplayPort スピーカーあり2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ23.8型
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/。100Hz対応の23.8型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約403×539×195mm※突起部除く●高さ調整:なし●電気用品安全法(本体):適合●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●リフレッシュレート:100Hz●VCCI:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●パネル方式:AHVA(IPS相当)●その他節電関連:年間消費電力量:40.29kWh●電波法備考:電波を発しない為●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.9W●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●最大消費電力(備考):25W(最大)●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W サイズ23.8型 ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準 本体質量(g)3100 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W)25 コントラスト比1300:1 表示色1677万色 解像度HDTV(1920×1080) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)30-110 走査周波数(垂直)59-100 ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 入力端子HDMI、DisplayPort スピーカーあり2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは 自室にもオフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm 付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル[C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1920×1080 保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 スピーカー2W+2W(ステレオ) 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 最大表示色1677万色
1台
35,980 税込39,578
欠品中

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0 サイズ27型 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理ノングレア 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度1920×1080 保証期間5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の23.8型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ピボット(回転):左:90° 右:90°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、XBOX Series X、XBOX Series S●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●高さ調整:130mm 付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください ホワイト 質量(g)(スタンドあり)約6.4、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch)23.8ワイド 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理非光沢 対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×229×374~503、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず) 最大消費電力(W)116 コントラスト比(標準値)1000:1 解像度1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)34.5 グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色
1台
29,980 税込32,978
欠品中

I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/100Hz/5Y
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるのでA3サイズのPDFもスクロールせずに全体を見ることができます。写真や映像を細部まで美しく表示できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
仕様●最大消費電力(備考):120W(最大)●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●本体(色):ブラック●電波法備考:電波を発しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444(H)×613(W)×197(D)mm※突起部除く●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●モニタ形状:平面●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:○ サイズ27型 ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 本体質量(g)4500 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C 最大消費電力(W)120 コントラスト比1300:1 表示色1677万色 解像度WQHD(2560×1440) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31-151 走査周波数(垂直)59.9-99.9 ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C スピーカーあり2W+2W(ステレオ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBUSB Type-C×1、USB-A×3
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

見やすい位置に調節できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルを採用し、オフィスにもマッチ。「Displayport」「HDMI」入力端子搭載でさらにケーブルも標準添付しており、様々な機器と接続してご使用いただけます。
付属品電源コード(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、台座、必ずお読みください 質量(kg)スタンド有:約4.4、スタンド無し:2.7 定格AC100V50/60Hz、消費電力通常12.3W(最大27W・待機時0.2W)、年間消費電力量:38.9kWh 表示サイズ(mm)面積:478.656(H)×260.28(V) 表面処理非光沢 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、Xbox Series X、Xbox Series S、動作確認済み機器:次の機器は付属ACアダプターを使用せずUSBバスパワーで動作可能です。Microsoft 4K Wireless Display Adapter、Microsoft Wireless Display Adapter、Fire TV Stick 4K、Fire TV Stick(第3世代のみ)、Fire TV Stick 4K Max※画面に低電力の警告が表示される場合や、使用されるアプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。その際は機器に付属のACアダプターをご使用ください。 機能ケンジントンセキュリティスロット、フリッカーレス、ブルーリダクション コントラスト比3000:1 最大解像度1920×1080 視野角上下178°、左右178° 応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル2設定時 端子HDMI×1、Displayport×1、Φ3.5ステレオミニジャック×1、USB-StandardA(メンテナンス用) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 可動範囲チルト角:上20°下5°、スイベル角:左45°右45°、ピボット(回転):左90°右90°、高さ調整:120mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)スタンド有:494×229×385~480、スタンド無し:494×47×292(いずれも突起部含まず) パネル最大表示:1677万色 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式VA 対応VESA規格100×100mm リフレッシュレート(Hz)最大:100 グリーンマーク認定
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

高さ、角度、画面の向きを自在に好みに変えられるフリースタイルスタンド採用で目や肩の疲れを軽減、ストレートネック対策としても効果的なディスプレイです。 ジャイロセンサー搭載だから画面を縦向きにすれば画面表示も自動で回転し大変面理です(画面回転アプリ「クルっとな」のインストールが必要です) 長時間連続使用をお知らせする「VDTモード」、画面のちらつきを抑えるフリッカーレス設計、ブルーライトを軽減する「ブルーリダクション2」など目に優しい機能を搭載しています。 見る位置や角度による色やコントラストの変化の少ない鮮やかな高視野角ADSパネル採用。またご使用になるコンテンツに応じて見やすく美しい映像に表示設定ができる「画面モード」での調整が可能。
用途通常使用の他、サイネージ用ディスプレイにもおすすめ。 質量(kg)スタンド有り約6.7、スタンド無し約4.5 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大時30、オンモード14.7、待機時0.2 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)(チルト角)上:20、下:5、(スイベル角)左:45、右:45 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド有り612×190×383~513、スタンド無し612×52×364 (いずれも突起物含まず) 最大解像度1920×1080 視野角上下:178°、左右:178° 取得規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体) 画面サイズTFT27型ワイド 高さ調節 光沢非光沢 年間消費電力量(kWh/年)45.9 音声入力音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(2W+2Wステレオ)、ヘッドフォン端子(ステレオミニジャックΦ3.5) アスペクト比16:9 パネル駆動方式ADS ブルーライトカット対応 最大表示色1677万 入力ポートHDMI、アナログRGB、DisplayPort 角度調節
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷

ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷

ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
仕様表示面積:596.736mm(H)×335.664mm(V)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上17°、下5°、スイベル角:左45°、右45°、ピボット(回転):左90°、右90°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間、搭載技術:HDR10 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚) 質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~+60 消費電力(W)最大時:140、通常使用時(オンモード):22.1、待機時:0.3 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること 表面処理非光沢 適合機器Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo SwitchTM、PS4(R)、PS4(R) Pro、PS5TM、Xbox Series X、Xbox Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369※突起部を含まず 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1 液晶パネルTFT27型ワイド/AAS 最大解像度3840×2160 保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 走査周波数(水平)HDMI:26.4 ~ 135.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 133.3kHz、USB-C:31.0 ~ 133.3kHz 走査周波数(垂直)HDMI:24.0 ~ 60.3Hz、DisplayPort:29.9 ~ 60.3Hz、USB-C:29.9 ~ 60.3Hz 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1 視野角(左右:上下)178°:178° VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)120 ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム USB Type-C:USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)69.7 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554 最大輝度(cd/m2)350 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)最大60
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載の、100Hz対応23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。一般的な60Hzのディスプレイより、1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約3.3mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約4.7/スタンドなし:約3.0 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 消費電力(W)通常使用時(オンモード) :12.1 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)[チルト角] 上:20 下:5、[スイベル角] 左:45 右:45 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約541×229×385~497(突起部を含まず)、スタンドなし:約541×47×329(突起部を含まず) 対応機種パソコン:Windowsパソコン/Mac/Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch/PS5/PS4(R) Pro/PS4(R)/Xbox Series X/Xbox Series S 最大消費電力(W)32 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 視野角上下:178°、左右:178° 走査周波数(水平)HDMI1:31.0 ~ 110.0kHz、HDMI2:31.0 ~ 110.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 110.0kHz 走査周波数(垂直)HDMI1: 59.9 ~ 100.0Hz、HDMI2:59.9 ~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 ~ 100.0Hz 応答速度5ms[GTG] 入力端子HDMI×2/DisplayPort×1 組立時間約3分(大人1人) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)120 USBポートダウンストリーム USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)38.2 回転角度(°)左:90 右:90 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 パネルTFT23.8型ワイド/ADS 表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V) 最大輝度(cd/m2)300 待機時消費電力(W)0.2 モニターサイズ23.8型 使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと) リフレッシュレート(Hz)100
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:38W/。最大180Hzの高リフレッシュレート、高速応答1.0ms[GTG]に対応したリモコン付き27型ゲーミングモニターです。NVIDIA G-SYNC Compatibleの認定を受け、HDMI 2.1 VRRにも対応。スルーモードやNight Clear Visionなど、ゲームに最適な機能を搭載。「無輝点保証」に対応!。最大180Hzの高速リフレッシュレート対応。1秒間に最大180回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイの3倍、120Hz対応のゲーミングディスプレイの約1.5倍も高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。各種可変リフレッシュレート技術に対応および認証を取得しています。ゲーム内FPS値が変動することによって発生する「ティアリング(画面のずれ)」「スタッタリング(カクつき)」に対してモニターも合わせて変動(可変)させることで「画面のずれ、カクつき」の発生を抑えます。「無輝点保証」とは、対象液晶ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。
仕様盗難防止用ホール○(ケンジントンセキュリティスロット) 付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、台座、リモコン、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V) 質量(kg)スタンドあり:約7.9、スタンドなし:約5.4 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~180.0、(DisplayPort)59.9~180.0 消費電力(W)最大時:38、通常使用時(オンモード):13.0、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)スイベル:(左)65、(右)65、チルト:(上)20、(下)3、ピボット(回転):(右)90 対応OSOSには依存しない(日本語版のみ)※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(水平走査)31.4~199.8、(DisplayPort)31.4~199.8 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:[任天堂]Nintendo Switch、[SIE]PS5、PS4、PS4 Pro、[Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※I ・O DATAが独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×231×424~534(突起部含まず)、スタンドなし:約614×55×366(突起部含まず) コントラスト比1000:1(標準値) 解像度最大表示1920×108 応答速度1ms[GTG]※180Hz/オーバードライブレベル3設定時 視野角(左右:上下)178°:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B スピーカー1W+1W(ステレオ) 画面サイズTFT27型ワイド 高さ調整範囲(mm)110 ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB-A(給電用:5V/1A、メンテナンス用) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.3108×0.3108 映像入力HDMI×2、DisplayPort×1 パネル駆動方式ADS 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと) 最大表示色1677万色(10億7374万色中 ※10bit入力時) リフレッシュレート(Hz)対応最大180(最大解像度時) 輝度(cd/m2)350(標準値)
1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷

輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットされたモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V) 質量(kg)【本体】スタンドあり:約1.0、【スタンド】約0.46 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:HDMI:59.9~60.4、USB-C:59.9~60.4 消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3 定格電圧(V)DC5 角度(°)【本体】チルト角:上20~60、【スタンド】角度調節:上ヒンジ180/下ヒンジ90、スイベル角:360 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)、【スタンド】最大高さ:約140×140×145(突起部を含まず)、折りたたみ時:約140×140×24(突起部を含まず)、モバイルディスプレイ組み合わせ時:約399×140×296(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値)、CREX レベル2設定時:24400:1 最大解像度表示:1920×1080 保証期間3年間 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) プラグ、プレイ規格VESA DDC2B 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)14.2 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989 パネルTFT17.3型ワイド/AAS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時) 輝度(cd/m2)220(標準値)
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:104W/。見やすい高さや角度に調節できる「フリースタイルスタンド」の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。100Hz対応なので一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本) 質量(kg)スタンドあり:約5.0、スタンドなし:約3.3 規格【各種規格・法規制】VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 消費電力(W)最大時 104、通常使用時(オンモード) 12.0、待機時 0.3 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)【スイベル】左:45、右:45【チルト】上:20、下:5【視野】上下:178 左右:178 使用温度(℃)【条件】動作時:0~+40、収納時:-20~+60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理パネル:非光沢 対応機種パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4 Pro、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約558×229×385~503 ※突起部を含まず、スタンドなし:約558×59×323 ※突起部を含まず 機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B 調整範囲(mm)高さ:120 コントラスト比【標準値】1300:1 最大解像度【表示】1920×1080 保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る 走査周波数(水平)HDMI:31.4 ~ 110kHz、USB Type-C:31.4 ~ 110kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~100.0Hz、USB Type-C:59.9 ~100.0Hz 入力端子映像:HDMI×1、USB Type-C×1 VESAマウント(mm)インターフェイス:○(100×100 ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています 色(本体)ブラック ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)38.1h USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム: -、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 回転角度(°)【ピボット】左:90、右:90 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2832×0.2802 表示寸法(mm)面積:543.744(H)×302.616(V) モニターサイズ24.5型 パネル駆動方式TFT/HFS 湿度(%)使用条件:20~80(結露なきこと) 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)【最大解像度時】最大:100 輝度(cd/m2)300(標準値) 応答時間(ms)5[GTG] ※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 セキュリティ機能盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

輝度:400cd/m2/応答速度:0.2ms/最大消費電力:56W/。高速応答0.2ms[GTG]、最大180Hz高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。オーバードライブ機能とClear AIM機能で動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減し、よりクリアな視認性を実現します。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大180Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能はリフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減できます。各種可変リフレッシュレート技術に対応および認証を取得しています。ゲーム内FPS値が変動することによって発生する画面のずれやカクつきに対してモニターも合わせて変動(可変)させることで「画面のずれ、カクつき」の発生を抑え、快適なゲームプレイを体験いただけます。
仕様【HDR】HDMI、DisplayPort:DisplayHDR400、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、【可変リフレッシュレート】DisplayPort:NVIDIA G-SYNC Compatible、DisplayPort:VESA AdaptiveSync、HDMI:HDMI2.1 VRR、【パワーマネージメント】VESA DPM互換 付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、VESAプレート、ケーブルホルダー、VESAプレート取付ネジ(4本)、リモコン(※1)、取扱説明書 適合ゲーム機:PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X、Xbox Series S 対象パソコンWindowsパソコン、Mac、Chromebook 質量(kg)スタンドあり:約6.6kg、スタンドなし:約4.2kg ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク 消費電力(W)最大時:56、通常使用時(オンモード):24.9 定格電圧(V)AC100・50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)【スイベル】左:45、右:45、【チルト】上:25/下:5 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く/)※解像度および周波数が対応表範囲内にあること。※マイク入力機能については、Windows 10/Windows 11のみ対応。 表面処理パネル:非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約615×211×403~533(※突起部を含まず)、スタンドなし:約615×61×368(※突起部を含まず) 機能盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度表示:2560×1440 保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:27~222.2kHz、DisplayPort:31~262.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:24~144Hz、DisplayPort:59.9~180Hz 応答速度0.7ms[MPRT]、0.2ms[GTG]※180Hz/オーバードライブレベル3、Clear AIMレベル3設定時 入力端子【映像】HDMI×2、DisplayPort×1 組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)130 ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Standard Bコネクタ、USB 2.0(マイク入力機能専用端子)、ダウンストリーム:USB Standard A コネクタ、USB 2.0(メンテナンス専用) 年間消費電力量(kWh/年)78.6 回転角度(°)左:90/右:90 音声入力マイク入力(ヘッドホン端子) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm(3極) アスペクト比16:9 パネルTFT27型ワイド/AHVA 表示寸法(mm)596.74(H)×335.66(V) 待機時消費電力(W)0.4 モニターサイズ27 パネル駆動方式TFT 最大表示色1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]最大180 輝度(cd/m2)400(標準値)
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷

輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、搭載技術:HDR10 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚) 寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V) 質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)24.0 ~ 60.3、(DisplayPort)29.9 ~ 60.3、(USB-C)29.9 ~ 60.3 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))22.1、(最大時)140、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(スイベル)左:45、右:45、(チルト)上:17、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(HDMI)26.4 ~ 135.0、(DisplayPort)31.0 ~ 133.3、(USB-C)31.0 ~ 133.3 対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369 ※突起部を含まず コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度(表示)3840×2160 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間:目安約5分(大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー2W+2W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5 高さ調整範囲(mm)120 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Type-C:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年)69.7 回転角度(°)(ピボット)左:90、右:90 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554 最大輝度(cd/m2)350 モニターサイズ27型 パネル駆動方式AAS 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)対応最大60(最大解像度時)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

輝度:450cd/m2/応答速度:15ms/最大消費電力:32W/。2MPの解像度、最大450cd/m2。の広視野角パネルを採用した、医用画像参照用ディスプレイです。医用画像に適した階調表現であるDICOM Part 14に準拠し、パネルの明るさの均一性を向上する「輝度ムラ補正機能」に対応。パネルの標準状態における最大輝度です。医用画像に適した色階調特性で表示ができる「DICOM ガンマカーブ」機能を搭載。DICOM Part 14にて定められた、グレースケールに近い階調表現を行い、医用画像をGSDFに近付けた状態で参照することが可能です。出荷時はDICOMモードに設定されています。パネルの特性に応じて、パネル全体の輝度均一性を向上する機能を搭載。液晶パネルは、輝度の均一性(Unifomity)に個体差があるため、生産時に個体ごとに補正し、均一に表示できる機能を実装し、画面全体のムラが少ない状態で、DICOM形式のデータ閲覧等が可能です。専用センサー「DA-PH/CCS1-M(別売)」と添付されているソフトウェア MediCrysta Managerをお使いいただくことで、キャリブレーション、簡易的な品質管理が可能です。
仕様パワーマネージメント:VESA DPM互換、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、DVI-Dケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、ネジ、取扱説明書、試験成績書 寸法(mm)画素ピッチ(H×V):527.04×296.46 質量(g)スタンドあり:約5.5k、スタンドなし:約3.5k 使用温度範囲(℃)0~40 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、IEC62368-1、CISPR35、JESRA X-0093(管理グレード2)※※JESRA X-0093の目視検査項目には対応しておりません。 消費電力(W)最大時:32、通常使用時(オンモード):13.9、待機時:0.5 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)【スイベル】左:45、右:45、【チルト】上:20、下:5、、【ピポット(回転)】左:90、右:90 表面処理パネル:非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約556×190×372~502、※突起部含まず、スタンドなし:約556×50×337※突起部含まず 機能盗難防止用ホール:〇(ケンジントンセキュリティスロット) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)1000:1 解像度最大表示:1920×1080 保証期間5年間(セットモデルのキャリブレーションセンサー「DA-PH/CCS1-M」は1年間)※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 走査周波数(水平)HDMI:31.0~83.8kHz、DisplayPort:31.0~83.8kHz、DVI-D:31.02~75.0kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9~75.0Hz、DisplayPort:59.9~75.0Hz、DVI-D:56.25~75.0Hz 応答速度15ms[GTG] 入力端子映像:HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1 VESAマウント(mm)〇(100×100) プラグ、プレイ規格VESA DDC2B 視認角度(°)上下:178、左右:178 色(本体)ブラック 入出力【音声入力】ステレオミニジャック Φ3.5mm、【スピーカー】1W+1W(ステレオ)、【ヘッドフォン端子】ステレオミニジャック Φ3.5mm 高さ調整範囲(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【アップストリーム】USB 2.0 USB Standard-B×1、【ダウンストリーム】USB Standard-A×2:USB 2.0(USB HUBポート)、USB Standard-A×1:USB 2.0(メンテナンス専用) 年間消費電力量(kWh/年)44.8 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 モニターサイズTFT23.8型ワイド/AAS パネル駆動方式TFT 最大表示色[DisplayPort、HDMI]1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時、[DVI-D]1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大:(最大解像度時)75 輝度(cd/m2)450(標準値)
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷

輝度:400cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:67W/。解像度WQHD、最大240Hzの高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。応答速度は0.2ms[GTG]、動きの激しい映像のブレを低減し、よりクリアな視認性を実現します。「Focus Mode」機能を搭載しサイズを瞬時に切り替えることが可能です。Focus Mode機能は27型の画面に24.3型相当の画面サイズで映すことができるようになる機能です。MMORPG等の大画面でプレイを楽しみたい27型表示とFPS等の大会準拠サイズでプレイに集中したい24.3型相当表示を本機能で瞬時に切り替えることが可能になっています。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大240Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に、色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ」を低減できます。
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):17.7W●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:3°●パネル方式:ADS(IPS相当)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:待機時:0.5W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約424(H)×614(W)×231(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):67W(最大)●縦回転(ピボット)機能:あり 右:90°●最大消費電力:67W●応答速度(G to G):0.2ms●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●VCCI:対応 VCCI Class B●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:65° 右:65°●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:240Hz●その他節電関連:年間消費電力量:56.5kWh●高さ調整:あり 110mm サイズ27型 ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm 電源AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク 本体質量(g)8100 サイズ(inch)27 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA) コントラスト比1000:1 表示色10億7374万色 ※10bit入力時 解像度WQHD(2560×1440) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31-355.2 走査周波数(垂直)59.9-240 ケーブル電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル、A-B USB 2.0ケーブル 入力端子HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA) スピーカーあり2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)400 USBUSB Type-C(USB 2.0、DisplayPort Alt mode、USB PD 5V=1.5A(最大7.5W))×1、USB Std-B(USB 2.0)×1、USB Std-A(USB 2.0(5V/500mA))×1、システム更新用:USB Std-A(USB 2.0(5V/1A))×1
1台
83,980 税込92,378
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Mini LED採用 200Hz&WQHD27型ゲーミングモニター
エコ商品
輝度:1000cd/m2/応答速度:0.9ms/最大消費電力:59W/。解像度WQHD、最大200Hzの高リフレッシュレートに対応したMini LEDバックライト採用の27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。「576ZONEでのローカルディミング」に対応し、さらにDisplay HDR1000に対応することでダイナミックな映像表現を実現。バックライトにMini LEDをエリア毎に配置し、明部をより明るく、暗部をより暗くするメリハリある表現が可能となりました。バックライトの明るさを局所的に調整する「ローカルディミング」に対応。DisplayHDR 1000認証を取得。各種色域規格「DCI-P3」のカバー率98%、「Adobe RGB」カバー率100%、「sRGB」カバー率100%(※標準値、アイ・オー・データ機器調べ)と色再現性が高いため、各色域で撮影された動画や写真などのデータを表示する際には、よりリアルな再現表示を行うことが可能となります。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつDisplayPort接続時は、最大200Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。
仕様【HDR】VESA DisplayHDR 1000【プラグ&プレイ】VESA DDC2B【可変リフレッシュレート】DisplayPort:VESA Adaptive Sync、NVIDIA G-SYNC Compatible / HDMI:HDMI2.1 VRR【フリッカーレス】○【ブルーリダクション】○ その他ローカルディミング / 色域変換(Native、AdobeRGB、DCI-P3、sRGBモード) 付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、ACアダプター、台座ネック、台座、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2、必ずお読みください ブラック 周波数(Hz)【垂直走査】DisplayPort : 59.9~200.0 / HDMI:59.9~200.0 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)(ACアダプタ―より電源供給) 角度(°)【スイベル角】左:45° / 右:45°【チルト】上:20° / 下:5° 使用温度(℃)【動作時】0~40【収納時】-20~60 対応OSOSには依存しない(日本語版のみ) / ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること 表面処理【パネル】非光沢 周波数(kHz)【水平走査【】】DisplayPort : 31.0~317.2 / HDMI:31.0~238.0 対応【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook【ゲーム機】[任天堂]Nintendo Switch(TM) / [SIE]PS5(R)、PS4(R)、PS4(R) Pro / [Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S / ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 / ※アイ・オー・データにて独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。 最大消費電力(W)59 コントラスト比1300:1 (ローカルディミング有効時/HDR有効時:最大2700000:1) 表示範囲(mm)595.968×335.232 解像度2560×1440 保証期間3年(※パネル、バックライトを含む) / 無輝点保証(※購入後1ヵ月以内に限る) 応答速度0.9ms[GTG] / ※200Hz/オーバードライブ レベル3設定時 入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.3)×2、 DisplayPort(HDCP 2.2)×1 組立時間約4分(大人1人) / 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 視野角(左右:上下)【上下】178【左右】178 VESAマウント(mm)100×100(※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています) スピーカー2W+2W(ステレオ) 端子【ヘッドホン】ステレオミニジャック Φ3.5mm 高さ調整範囲(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)【ピボット】左:90° / 右:90° 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2328×0.2328 使用湿度(%RH)20~80(※結露なきこと) パネルTFT27型ワイド(Mini LED/Quantum dot)/AHVA 最大輝度(cd/m2)【SDR表示時】450【HDR表示時(ピーク輝度)】1000 最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)DisplayPort : 200 / HDMI:144
1台
74,980 税込82,478
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)160Hz&4K対応27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」
エコ商品
最大160Hzの高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニターです。フルHDの約4倍の情報量の表示ができる4K解像度での160Hzの高リフレッシュレートを実現。 HDMI2.1で規定されるVRR(可変リフレッシュレート)機能を実現し、4K120Hzにも対応するため、PS5を最大限お楽しみいただけます。高視野角AHVAパネルを採用しどの角度から見ても色鮮やかでキレイな映像です。 本商品は株式会社スクウェア・エニックスのオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」Windows版のプレイにおいて、株式会社浮くウェア・エニックスの検証基準を満たし動作確認を受けた推奨ディスプレイです。
仕様パワーマネジメント・プラグ&プレイ:VESA DPM互換・VESA DDC2B、ゲーミングスタンド/盗難防止用ホール:有り 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1)、リモコン、単4形電池×2、台座、台座ネック、ネジ(4本)、取扱説明書 質量(kg)スタンド有り:約7.1、スタンド無し:約4.6 規格4K/UHD 角度(°)ゲーミングスタンド:チルト角:上20、下3、スイベル角:左右各65、ピボット(回転):左右各90 表面処理非光沢 定格消費電力(W)AC100V50/60Hz/最大110、通常(オンモード)42.4、待機時0.7、年間消費電力量:132.9kWh 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo Swich、PS4、PS4Pro、Xbox Series X、Xbox Series S ※PS4及びNintendoSwitchはHDMI2ポートのみ対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:W613×D231×H427~537(※突起部含まず)、スタンド無し:W613×D51×H367(※突起部含まず) コントラスト比1000:1 最大解像度3840×2160 表示範囲(mm)565.16(H)×335.34(V) 保証期間5年(※パネル、バックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは画面が点灯している時間の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時間は使用時間に含まれません。) 視野角上下:178°、左右:178° 走査周波数(水平)DisplayPort:31.0~349.6kHz、USB-C:31.0~349.6kHz、HDMI1:26.4~349.6kHz、HDMI2:26.4~270.0kHz 走査周波数(垂直)DisplayPort:30.0~160.0Hz、USB-C:30.0~160.0Hz、HDMI1:24.0~160.0Hz、HDMI2:24.0~120.0Hz 応答速度1ms[GTG]※160Hz/オーバードライブレベル3設定時 VESAマウント(mm)ゲーミングスタンド:100×100 色(本体)ブラック 高さ調節 高さ調整範囲(mm)ゲーミングスタンド:110 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム=USB Type-C:USB3.2Gen2×1、ダウンストリーム=USB Type-A:USB2.0×1(最大5V/1A,メンテナンス用) 音声入力音声入力=マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー=2W+2W、ヘッドホン端子=ステレオミニジャックΦ3.5(4極CTIA) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 モニターサイズTFT27型ワイド パネル駆動方式AHVA 最大表示色10臆7374万※リフレッシュレート120Hz以下で10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]160 グリーンマーク認定 入力ポート映像:HDMI1(160Hz対応)、HDMI2(120Hz対応)、DisplayPort×1、USB-C×1 角度調節
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先でノートパソコンさえあれば仕事はできるが、画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめのモバイルディスプレイ。コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V) 質量(kg)スタンドあり:約1.0 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~60.4、(USB-C)59.9~60.4 消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3 定格電圧(V)DC5 角度(°)チルト上:20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準値)、CREXレベル2設定時:24400:1 最大解像度1920×1080 保証期間3年間 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) プラグ、プレイ規格VESA DDC2B 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)14.2 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989 パネルTFT17.3型ワイド/AAS モニターサイズ17.3型 パネル駆動方式TFT 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時) 輝度(cd/m2)220(標準値)
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約0.8 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず) 消費電力(W)通常使用時(オンモード) :4.8 定格電圧(V)DC5 角度(°)[チルト角] 上:20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 最大消費電力(W)7.7 プラグVESA DDC2B コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 表示色1677万色 視野角上下:178°、左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz 応答速度5ms[GTG] 入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) 組立時間約1分(大人1人) 色(本体)ブラック ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 年間消費電力量(kWh/年)14.96 画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925 パネルTFT15.6型ワイド/FFS 表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V) 最大輝度(cd/m2)300 待機時消費電力(W)0.1 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式FFS 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと) リフレッシュレート(Hz)60
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ビジネス向けに特化した27型WQHD対応のワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。USBType-C搭載のノートPCならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。液晶ディスプレイ同士をDisplayportケーブルで接続することで3画面化できるデイジーチェーン接続にも対応しています。さらに有線LAN端子を搭載しているので、LAN端子が搭載されていないノートPCでも安定したネットワーク環境に接続できます。フリースタイルスタンド採用で、画面の縦横、高さや角度などシーンや好みで使い分け可能です。安心の5年保証
仕様●USBハブポート:アップストリーム:USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A /15V=3A / 20V=3.25A(最大65W) ダウンストリーム:USB-A×3:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/3A)●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●可動:チルト:上23°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:150mm、ピボット(回転):左90°右90°●画素ピッチ(mm×mm)/表示面積(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)/596.736(H)×335.664(V)●視野角度(°)/最大輝度(cd/m2)/コントラスト比:上下178左右178/250/1300:1 その他VESA:100mm×100mm、miniPCアタッチメントホール:アイ・オー・データ機器MPC-LVZ3PA、MPC-LVZ2、その他・VESA75×75mm・取付可能合計質量1.5kg以下・ネジサイズM4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品電源コード(PSE適合品、1.5m)、USBケーブル(C-CUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、1.0m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 質量(kg)9.2 消費電力(W)最大140、通常19.2、待機時0.5 年間消費電力量:61.3h 定格AC100V50/60Hz 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)701×144×442 コントラスト比1300:1 最大解像度2560×1440 応答速度4ms[GTG] 色(本体)ブラック 端子映像入力:HDMI×1、USB Type-C×1、Displayport×1、映像出力:Displayport×1(デイジーチェーン用)、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 音声スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:Φ3.5mm モニターサイズ27型 パネル駆動方式AAS グリーンマーク認定
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

見やすい高さや角度に調節できる「フリースタイルスタンド」の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用しているため、画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出します。また、100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。安心の5年間保証(パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●フリースタイル:チルト角:上20°下5°、スイベル角:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット(回転):左90°右90°●最大輝度/コントラスト比/応答速度:300cd/1300:1/応答速度5ms[GTG]●ケンジントンセキュリティスロット、VESAマウントインターフェイス100×100mm、フリッカーレス、ブルーリダクション2 付属品電源コード、USBケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取り付けネジ、必ずお読みください 寸法(mm)スタンド有:幅558×奥行229×高さ385~503、スタンド無し:幅558×奥行59×高さ323※いずれも突起部含まず 質量(kg)スタンド有:5.0、スタンド無し:3.3 消費電力(W)最大:104、通常:12W、待機時:0.3、年間消費電力量:38.1kWh 定格AC100V50/60Hz(電源内蔵) 端子種別映像入力端子:HDMI×1、USB Type-C×1//ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、Playstation、Xボックス等 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 パネルTFT24.5型ワイド/HFS/非光沢/最大表示解像度:1920×1080/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178° リフレッシュレート(Hz)100 グリーンマーク認定
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶23.8型
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
サイズ23.8型 ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm 電源電源内蔵 本体質量(g)4600 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W)25 コントラスト比1300:1 表示色1677万色 解像度HDTV(1920×1080) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)30-110 走査周波数(垂直)59-100 入力端子HDMI、DisplayPort スピーカーあり2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶27型
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
サイズ27型 ピッチ0.3114(H)×0.3114(V)mm 電源電源内蔵 本体質量(g)5400 表面処理ノングレア 入力信号HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W)27 コントラスト比1300:1 表示色1677万色 解像度HDTV(1920×1080) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)30-110 走査周波数(垂直)59-100 入力端子HDMI、DisplayPort スピーカーあり2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)300
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)5年保証USBType-CフリースタイルスタンドWQHD27型液晶
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B、miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 適合対応パソコン機種@:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V) ブラック 消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)【ピボット(回転)】左:90 右:90、【スイベル角】左:45 右:45、【チルト角】上:23 下:5 対応OS【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理パネル:非光沢 最大消費電力(W)120 コントラスト比(標準値)1300:1 液晶パネルパネルタイプ/表示方式:TFT27型ワイド/AAS 解像度最大表示:2560×1440 保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 走査周波数(水平)HDMI:31kHz ~ 151kHzDisplayPort:31kHz ~ 151kHzUSB Type-C:31kHz ~ 151kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 99.9HzDisplayPort:59.9Hz ~ 99.9HzUSB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時) 応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 視野角(左右:上下)178/178 VESAマウント(mm)○(100×100)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。 スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ) 端子音声入出力/ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 高さ調整範囲(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)56.4h USBポート【その他】USB-A×1:USB 2.0 (最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331 映像入力HDMI×1、USB Type-C×1、DisplayPort×1 待機時消費電力(W)1.1 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250(標準値) USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」3.6MP医用画像参照用27型液晶
エコ商品
3.6MPの解像度、最大輝度350cd/m2の広視野角パネルを採用した、医用画像参照用ディスプレイです。DICOM Part 14に準拠した階調表現を採用し、パネルの輝度均一性を向上する「輝度ムラ補正機能」に対応。これにより、医用画像の参照に適した個体調整を行っています。医用画像に適した色階調特性で表示ができる「DICOM ガンマカーブ」機能を搭載。DICOM Part 14にて定められた、グレースケールに近い階調表現を行い、医用画像をGSDFに近づけた状態で参照することが可能です。パネルの特性に応じて、パネル全体の輝度均一性を向上する機能を搭載。液晶パネルは、輝度の均一性(Unifomity)に個体差があるため、生産時に個体ごとに補正し、均一に表示できる機能を実装し、画面全体のムラが少ない状態で、DICOM形式のデータ閲覧等が可能です。バックライトの経年により変化する輝度、色温度やガンマカーブなどの表示特性について、キャリブレーション(専用センサー別売)を行うことで、DICOM Part 14に定められるグレースケール表示関数(GSDF)に適した階調表現を維持することができます。
仕様●USBハブポート:アップストリーム USB-B×1:USB 2.0:●USBハブポート:ダウンストリーム USB-A×2:USB 2.0(5V/500mA):●USBポート(その他):USB-A(メンテナンス用)×1●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/AHVA●ピポット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●使用温度条件:0℃~40℃●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●保証:5年間(セットモデルのキャリブレーションセンサー「DA-PH/CCS1-M」は1年間)※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.90~75.00DisplayPort:59.90~75.00DVI-D:56.25~75.00●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1●最大リフレッシュレート(Hz):HDMI、DisplayPort:75HzDVI-D:60Hz●最大輝度(標準値):350cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.02~111.86DisplayPort:31.02~111.86DVI-D:31.02~75.00●消費電力:年間消費電力量:56.4kWh●消費電力:待機時:0.4W●消費電力:最大時:39W●消費電力:通常使用時(オンモード):17.8W●添付品:電源コード(1.5m、PSE適合品)、DVI-Dケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(A-B USB 2.0 1.5m)、取扱説明書、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、試験成績書●画素ピッチ(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)●盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)●組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●表示面積(mm×mm):596.736(H)×335.664(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°●音声入出力:スピーカー:1W+1W(ステレオ)●音声入出力:ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●音声入出力:音声入力:ステレオミニジャック Φ3.5mm●高さ調整:130mm 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵) 表面処理非光沢 コントラスト比1300:1 最大解像度HDMI、DisplayPort:2560×1440、DVI-D:1920×1080 応答速度14ms[GTG] 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ27 パネル駆動方式AHVA 最大表示色[HDMI、DisplayPort]1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時[DVI-D]1677万色
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります