ディスプレイ/モニター本体 :「通信機器」の検索結果
関連キーワード
「モニターサイズ」から絞り込む
17(1)
マウス、キーボード不要でカンタン操作
直接指先で画面に触れるだけでマウスカーソルの移動やクリック操作が行える、タッチ機能に対応。
オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。手袋をしていても、タッチ操作が可能。
異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。
また、タッチの通信方式がUSB 2.0/RS-232Cに対応。接続機器の幅が広がりました。
仕様(パワーマネージメント)VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、(盗難防止用ホール/ケンジントンスロット)あり
付属品アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、オーディオケーブル、電源コード、USBケーブル、RS-232Cケーブル(ストレート)、取扱説明書(保証書含む)、CD-ROM(タッチパネルドライバ)
使用温度範囲(℃)0~40、(収納時)-20~+60
規格SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)(最大時)18、(通常使用時/オンモード)14.1、(待機時)0.7
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
ケーブル長(m)(アナログRGB・DVI-D・オーディオ・USB)1.5
角度(°)(チルト上/下)88/-5
対応OSWindows 10(32・64ビット)/Windows 8.1(32・64ビット)/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット)
表面処理非光沢パネル
接続方式アナログRGB DVI-D(HDCP対応)
対応機種Windowsマシン
入力方式抵抗膜方式
電源コード(m)1.8
透過率(%)78(Typ)
通信方式USB 2.0(FullSpeed)/RS-232C(D-sub 9pin オス) ※同時には使用できません。
インターフェース(VESAマウント)あり/100mmピッチ
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1
スタンド取り外し可能
解像度1280×1024
走査周波数(水平)24.8~80.0kHz
走査周波数(垂直)56.3~75.0Hz
応答速度5ms
視野角(左右:上下)170°/160°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
取得規格(各種/法規制)VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13 ★★☆)
色(本体)ブラック
耐久性(タッチ)1000万回
アズワン品番64-3789-92
バックライトLED
調整機能映像設定:ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、メニュー設定:表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、その他:スムージング、自動電源オフ、(切、手動復帰、自動復帰)、リセット、手動調節:サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、ダイレクト設定:ボリューム、輝度/ECOステップ、OSDロック、入力切替
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
アスペクト比5:4
モニターサイズ17型
パネル駆動方式TN
VESA対応対応
輝度(cd/m2)195(タッチパネル装着時)
角度調節可
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
税込¥17,578
¥15,980
(1)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。