「モニターサイズ 」から絞り込む
カテゴリ: ディスプレイ/モニター本体ブランド: I ・O DATA(アイ・オー・データ)すべて解除
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA)/ブラック/スピーカー:あり I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:67W/解像度WQHD、最大240Hzの高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。応答速度は0.2ms[GTG]、動きの激しい映像のブレを低減し、よりクリアな視認性を実現します。「Focus Mode」機能を搭載しサイズを瞬時に切り替えることが可能です。Focus Mode機能は27型の画面に24.3型相当の画面サイズで映すことができるようになる機能です。MMORPG等の大画面でプレイを楽しみたい27型表示とFPS等の大会準拠サイズでプレイに集中したい24.3型相当表示を本機能で瞬時に切り替えることが可能になっています。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大240Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に、色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ」を低減できます。
仕様 ●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):17.7W●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:3°●パネル方式:ADS(IPS相当)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:待機時:0.5W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約424(H)×614(W)×231(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):67W(最大)●縦回転(ピボット)機能:あり 右:90°●最大消費電力:67W●応答速度(G to G):0.2ms●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●VCCI:対応 VCCI Class B●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:65° 右:65°●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:240Hz●その他節電関連:年間消費電力量:56.5kWh●高さ調整:あり 110mm サイズ 27型 ピッチ 0.2331(H)×0.2331(V)mm 電源 AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 適合規格 VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク 本体質量(g) 8100 サイズ(inch) 27 表面処理 ノングレア 入力信号 HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA) コントラスト比 1000:1 表示色 10億7374万色 ※10bit入力時 解像度 WQHD(2560×1440) 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 31-355.2 走査周波数(垂直) 59.9-240 ケーブル 電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル、A-B USB 2.0ケーブル 入力端子 HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA) スピーカー あり2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 輝度(cd/m2 ) 400 USB USB Type-C(USB 2.0、DisplayPort Alt mode、USB PD 5V=1.5A(最大7.5W))×1、USB Std-B(USB 2.0)×1、USB Std-A(USB 2.0(5V/500mA))×1、システム更新用:USB Std-A(USB 2.0(5V/1A))×1
液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様 ●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2 ●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm 付属品 電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg) スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0 サイズ 27型 使用温度範囲(℃) 動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W) 最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理 ノングレア 対応機種 【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比 1000:1(標準値) 解像度 1920×1080 保証期間 5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角 上下:178° 左右:178° 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色
液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様 ●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT27型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):300cd/m2 ●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm 付属品 電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください 質量(kg) スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0 サイズ 27型 使用温度範囲(℃) 動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W) 最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ) 表面処理 ノングレア 対応機種 【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず) コントラスト比 1000:1(標準値) 解像度 1920×1080 保証期間 5年 ※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。 視野角 上下:178° 左右:178° 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ホワイト 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×2、DisplayPort×1/ブラック/スピーカーあり/最大180Hz高リフレッシュレート対応 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:0.2ms/最大消費電力:56W/高速応答0.2ms[GTG]、最大180Hz高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。オーバードライブ機能とClear AIM機能で動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減し、よりクリアな視認性を実現します。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大180Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能はリフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減できます。各種可変リフレッシュレート技術に対応および認証を取得しています。ゲーム内FPS値が変動することによって発生する画面のずれやカクつきに対してモニターも合わせて変動(可変)させることで「画面のずれ、カクつき」の発生を抑え、快適なゲームプレイを体験いただけます。
仕様 【HDR】HDMI、DisplayPort:DisplayHDR400、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、【可変リフレッシュレート】DisplayPort:NVIDIA G-SYNC Compatible、DisplayPort:VESA AdaptiveSync、HDMI:HDMI2.1 VRR、【パワーマネージメント】VESA DPM互換 付属品 電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、VESAプレート、ケーブルホルダー、VESAプレート取付ネジ(4本)、リモコン(※1)、取扱説明書 適合 ゲーム機:PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X、Xbox Series S 対象パソコン Windowsパソコン、Mac、Chromebook 質量(kg) スタンドあり:約6.6kg、スタンドなし:約4.2kg 色 ブラック 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク 消費電力(W) 最大時:56、通常使用時(オンモード):24.9 定格電圧(V) AC100・50/60Hz(電源内蔵) 角度(°) 【スイベル】左:45、右:45、【チルト】上:25/下:5 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く/)※解像度および周波数が対応表範囲内にあること。※マイク入力機能については、Windows 10/Windows 11のみ対応。 表面処理 パネル:非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約615×211×403~533(※突起部を含まず)、スタンドなし:約615×61×368(※突起部を含まず) 機能 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 使用湿度範囲 20%~80%(結露なきこと) コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 表示:2560×1440 保証期間 5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:27~222.2kHz、DisplayPort:31~262.9kHz 走査周波数(垂直) HDMI:24~144Hz、DisplayPort:59.9~180Hz 応答速度 0.7ms[MPRT]、0.2ms[GTG]※180Hz/オーバードライブレベル3、Clear AIMレベル3設定時 入力端子 【映像】HDMI×2、DisplayPort×1 組立時間 約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 130 ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート アップストリーム:USB Standard Bコネクタ、USB 2.0(マイク入力機能専用端子)、ダウンストリーム:USB Standard A コネクタ、USB 2.0(メンテナンス専用) 年間消費電力量(kWh/年) 78.6 回転角度(°) 左:90/右:90 音声入力 マイク入力(ヘッドホン端子) 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2331×0.2331 音声出力 ステレオミニジャック Φ3.5mm(3極) アスペクト比 16:9 パネル TFT27型ワイド/AHVA 表示寸法(mm) 596.74(H)×335.66(V) 待機時消費電力(W) 0.4 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]最大180 輝度(cd/m2 ) 400(標準値)
抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
アイ・オー・データの液晶ディスプレイは5つの安心(設計、厳選された電源プラグ、高信頼コンデンサー、独自チューニング、シェアNo1の実績)&5年保証でずっと安心
どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角パネル「ADSパネル」を採用しました。
手袋をしていてもタッチ操作が可能なので、オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。
異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。
さらに、動作時の環境温度が50℃まで対応可能。
工場や高温環境でもご利用いただけます。
また、タッチパネルの接続がUSB2.0/RS-232Cに対応しています。
※本商品をお使いいただくには、サポートソフト(ダウンロードにて提供)のインストールが必要です
付属品 電源コード、アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、USBケーブル、RS-232Cケーブル、必ずお読みください 質量(kg) スタンド有り:4.4、スタンド無し:3 規格 XGA 消費電力(W) 最大18、通常10.6、待機0.3、年間消費電力量34.1kWh 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 表示サイズ(mm) 304.128(H)×228.096(V) 表面処理 非光沢※タッチパネル搭載のため、映り込みが発生することがあります 対応機種 Windowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有り399×180×341、スタンド無し:339×55×287(突起部含まず) コントラスト比 1000:1 液晶パネル 表示面積:304.128(H)×228.096(V)mm 画素ピッチ 0.297×0.297 解像度 1024×768 走査周波数(水平) DVI-D:31.0 ~ 48.4khz、アナログRGB:24.8 ~ 48.4khz 走査周波数(垂直) DVI-D:56.3 ~ 60.3Hz、アナログRGB:56.3~60.3Hz 応答速度 7ms[GTG] 入力端子 【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz 視野角(左右:上下) 178°/178° 色(本体) ブラック 端子 USBStandard-Bコネクタ:USB(タッチ操作用端子)、ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W 画面サイズ TFT15型スクエア RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 入力方式:抵抗膜方式、通信方式:USB2.0、RS-232C、シングルタッチ、透過率78%以上、タッチ耐久性:1000万回 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.297×0.297 アスペクト比 4:3 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大:60 入力ポート 【映像】DVI-D:1024×768 60Hz、HDCP Revision 1.4、アナログRGB:1024×768 60Hz 角度調節 可
広視野角ADSパネル採用18.5型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角「ADSパネル」採用の18.5型ワイド液晶ディスプレイです。
ディスプレイ特性(視野角、色ずれ、透過率、コントラスト、応答速度)に偏りが少なく様々な用途で使いやすいので、液晶パネルで迷った時はADSパネル採用がおすすめ。
HDMIとアナログRGB端子を搭載なのでパソコンとの接続はもちろんAV機器との接続もスムーズです。
本体にスピーカー搭載なので出力機器が音声に対応していればディスプレイからの音声もお楽しみいただけます。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、本体そのものがブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など、画面を長時間見るオフィスや学校で快適に使用いただけるよう目に優しい機能を搭載しています。
最大解像度 1366×768 パネル駆動方式 ADS 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 光沢 非光沢 最大表示色 1677万 視野角 上下:178°、左右:178° 音声入力 音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(1W+1Wステレオ) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大時12、通常時6.8,待機時0.2 年間消費電力量(kWh/年) 21 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) スタンド有442×169×331、スタンド無442×46×271(いずれも突起部含まず) 質量(kg) スタンド有2.5、スタンド無2.3 角度(°) (チルト角)上:20、下:5 その他 VESAマウントインターフェイス(100×100mm)、盗難防止用ホール 規格 FWXGA(フルワイドXGA) 画面サイズ TFT18.5型ワイド アスペクト比 16:9 ブルーライトカット 対応 入力ポート HDMI、アナログRGB 角度調節 可
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります ディスプレイ/モニター本体 の新着商品 ページ: 1/ 3