2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
27(1)
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:14W/。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など目に優しい機能や、LEDバックライトなどエコに使える機能を搭載し国際エネルギースタープログラムにも適合のスクエアディスプレイです。本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計とディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション」を採用し、目に優しい液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)240Hz対応AHVAパネル採用27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」
エコ商品
全ポート最大240Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatible、VESA AdaptiveSyncの認定を受けた27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。 広視野角AHVA高速パネルを採用し残像感を抑えるClearAIM機能を搭載しています。さらにオーバードライヴ機能で高速応答0.2ms[GTG]を実現し、動きの早いシーンも鮮明で滑らかに表示できます。 DisplayHDR400にも対応しており、FPSはもちろん、MMORPGなどの幅広いジャンルのゲームでマルチに使えるゲーミングモニターです。
用途対応PC:WindowsPC/Mac/Chromebook、対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S 仕様盗難防止用ホール:有り、コントラスト比400cd 付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、VESAプレート、ケーブルホルダー、VESAプレート取付ネジ(4本)、リモコン、取扱説明書 質量(kg)スタンド有り:6.6、スタンド無し:4.2 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大43、通常使用時22.2、待機時0.4、年間消費電力量:70.3kWh 定格AC100V50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)チルト角:上25下5、スイベル角:左右45、高さ調節130mm、ピボット左右90 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:615×61×368、スタンド無し615×61×368※いずれも突起部含まず コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 表示色最大1677万色※10bit入力時 走査周波数(水平)HDMI 31~266.9kHz、DisplayPort 31~266.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI 59.9~240kHz、DisplayPort 59.9~240kHz 応答速度MPRT0.7ms[GTG0.2ms] 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 高さ調節 ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5(4極CTIA) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB StandardBコネクタUSB2.0(マイク入力機能専用)、ダウンストリーム:USB StandardAコネクタSB2.0(メンテナンス専用) 音声入力マイク入力(ヘッドフォン端子) 音声出力ステレオミニジャックΦ3.5(3極) アスペクト比16:9 モニターサイズTFT27型ワイド パネル駆動方式AHVA リフレッシュレート(Hz)最大240 入力ポートHDMI×2、DisplayPort×1 角度調節
1台
63,980 税込70,378
8日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります