ディスプレイ/モニター本体 :「FST」の検索結果
ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
関連キーワード
「モニターサイズ」から絞り込む
24.5(1)
輝度:350cd/m2/応答速度:1.9ms/最大消費電力:36W/。フルHD&120Hz対応の27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。三辺フレームレスで広視野角なHFSパネルを採用。オーバードライブ機能により1.9ms[GTG]の高速応答や約0.03フレームの低遅延での動作を実現。さらに、安心の無輝点保証付き。120Hzのリフレッシュレートに対応。1秒間に120回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイより、2倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。通常よりワンランク上のなめらかさを体験いただけます。動作確認済みなので、安心してゲームをお楽しみいただけます。「無輝点保証」とは、対象液晶ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/120Hz対応ゲーミングモニター!/「5年保証」「無輝点保証」
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:2ms/最大消費電力:29W/。フルHD&120Hz対応の24.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。三辺フレームレスで広視野角なHFSパネルを採用。オーバードライブ機能により2ms[GTG]の高速応答や約0.03フレームの低遅延での動作を実現。さらに、安心の無輝点保証付き。120Hzのリフレッシュレートに対応。1秒間に120回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイより、2倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。通常よりワンランク上のなめらかさを体験いただけます。動作確認済みなので、安心してゲームをお楽しみいただけます。「無輝点保証」とは、対象液晶ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。
仕様盗難防止用ホール○(ケンジントンセキュリティスロット)
付属品電源コード(PSE適合品)、台座、台座ネック、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:543.744(H)×302.616(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.6、スタンドなし:約3.3
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:59.9~120.0
消費電力(W)最大時:29、通常使用時(オンモード):12.3、待機時:0.2
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)チルト:(上)20、(下)5
対応OSOSには依存しない(日本語版のみ)※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:31.4~137.3
対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:[任天堂]Nintendo Switch、[SIE]PS5、PS4、PS4 Pro、[Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※I ・O DATAが独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約556×219×419(突起部含まず)、スタンドなし:約556×47×327(突起部含まず)
コントラスト比1500:1(標準値)
解像度最大表示1920×108
応答速度2ms[GTG]※120Hz/オーバードライブ レベル3設定時
視野角(左右:上下)178°:178°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
画面サイズTFT24.5型ワイド
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)39
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2832×0.2802
映像入力HDMI×1、DisplayPort×1
パネル駆動方式HFS
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
最大表示色1677万色(10億7374万色中 ※10bit入力時)
リフレッシュレート(Hz)最大120(最大解像度時)
輝度(cd/m2)300(標準値)
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。