ディスプレイ/モニター本体 :「LED 板」の検索結果
「モニターサイズ」から絞り込む
21.5(1)
23.8(1)
27(2)
使いやすい画面調整機能。使う人の姿勢に合わせて画面の高さや角度を調整する機構を搭載しています。自分に合った画面の位置で作業することで、肩こりなどの疲れを低減させることができます。また、表示する内容に合わせて画面を左右に90°ずつ回転することができ、縦画面にすることでWebサイトの閲覧や製作、WordやPDFなどの文書も見やすくなります。
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書
色ブラック
消費電力(W)(スリープモード)0.5未満
角度(°)スイーベル:右回り30/ 左回り30、チルト角度 上/下(縦画面時):17 / -6(17°/ -6)、ローテート:右回り90 / 左回り90
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)標準18/最大23
色温度(K)デフォルト:6500
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080(16:9)
表示色1677万色
保証期間5年
視野角(左右:上下)178° / 178°
VESAマウント(mm)壁掛け:100×100
スピーカー2.0W×2(ステレオ)
動作湿度(%)10~80(非動作時:8~80)/結露しないこと
カラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット
ロック盗難防止用ロック
高さ調整範囲(mm)(可動範囲)145
ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5mm
バックライトLEDバックライト
画面仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画
動作温度範囲(℃)10~35(非動作時:0~50)
最大輝度(cd/m2)250
ブルーライトカットブルーライト低減機能
ボタン仕様メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源
フリッカーフリー〇
仕様●3辺狭額デザイン:〇●スイーベル角度:右回り30° / 左回り30°●チルト角度 上/下(縦画面時):17° / -6°(17° / -6°)●デフォルト色温度:6500K●パネルタイプ:In-Plane Switching●ヘッドホン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm●ボタン:メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源●ローテート:右回り90° / 左回り90°●各種取得規格・法規制:RoHS 2指令:〇、VCCL Class B(電波障害対策):〇、国際エネルギースタープログラム:〇、J-Mossグリーンマーク:〇、グリーン購入法:〇、電気用品安全法 〇、PCリサイクルマーク 〇、PCグリーンラベル:〇●壁掛け(VESA規格対応):100mm×100mm●温度-動作時(非動作時):10~35℃(0~50℃)●湿度-動作時(非動作時):10%~80%(8%~80%)*結露しないこと●画面モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画●盗難防止用ロック:〇●色域:sRGB 99% / NTSC 72%●言語:14種類(デフォルト日本語)●高さ調整機能(可動範囲):150mm
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書
質量(kg)約5.4
電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ)
消費電力(W)標準22/最大27、(スリープモード)0.5未満
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615.0×229.6×(401.4~551.4)
機能ブルーライト低減機能:〇、フリッカーフリー:〇、HDCP対応:〇
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080(16:9)
表示色1677万色
保証期間5年
応答速度標準:13.3ms(OverDrive(6ms / 4ms))
入力端子HDMI×1、VGA×1
視野角(左右:上下)178° / 178°
スピーカー2.0W×2(ステレオ)
色(本体)ブラック
画面サイズ27型ワイド
カラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)最大:75
グリーンマーク認定
1台
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・USB Type-Cケーブル(1.0m)・取扱説明書・保証書
質量(kg)梱包時:約7.9
色色域:sRGB 99% / NTSC 72%、筐体:ブラック
電源(V)AC100V~240V (50/60Hz)(ACアダプタ)
消費電力(W)標準 / 最大:25 / 111、スリープモード:0.5未満
温度(℃)動作時:10~35(非動作時:0~50)
角度(°)【スイーベル】右回り30 / 左回り30、【チルト】上/下 (縦画面時):17 / -6(17 / -6)
表面処理パネル:ノングレア
本体質量(kg)約5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包時:737×185×472
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.7×228.9×(385.4~530.4)※スタンドあり
機能ブルーライト低減:○
色温度(K)デフォルト:6500
コントラスト比1000:1
最大解像度3840×2160
表示色10.7億色 (注1)
表示機能2画面同時:Picture by Picture / Picture in Picture
保証期間5年
保護機能HDCP対応:○
応答速度標準:14ms(OverDrive(5ms / 4ms))
入力端子HDMI×2、USB Type-C(DP Alt-mode)×1
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー2.0W×2(ステレオ)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャックΦ3.5mm
画面サイズ27型ワイド
カラーモード暖色 / ノーマル / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット
言語表示13種類(デフォルト日本語)
サイズ(mm)壁掛け (VESA規格対応):100×100
高さ調整範囲(mm)可動:145
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン3辺狭額:○
バックライトLEDバックライト
回転角度(°)ローテート:右回り90 / 左回り90(表示画面 自動回転機能)
グリーン購入法適合
画面仕様モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画
USBタイプ端子(PC接続用):USB Type-B(USB2.0準拠)×1、(周辺機器接続用):USB Type-A(USB2.0準拠)×2
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350
ロック機能盗難防止:○
パネル駆動方式In-Plane Switching
湿度(%)動作時:10~80(非動作時:8~80)*結露しないこと
ボタン仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画
フリッカーフリー○
リフレッシュレート(Hz)最大:60
グリーンマーク認定
USB規格USB Power Delivery:○(最大65W)
1台
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:37W
仕様●サイズ:23.8型●本体カラー:ブラック●パネル方式:TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)●表面処理:ノングレア●表示色:最大1677万色●ピッチ:0.274mm×0.274mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●解像度:1920×1080ドット●輝度:250cd/m2●コントラスト比:1000:1●視野角:上下178°、左右178°●入力端子:アナログ:Mini-Dsub15pin、デジタル:HDMI / DisplayPort●高さ調整:あり 最大150mm●縦回転(ピボット)機能:あり ローテート90°●スピーカー:あり 2.0W × 2、ヘッドホン端子搭載●本体サイズ(H×W×D):540mm(W) × 229mm(D) × 346mm ~ 485mm(H)●本体重量:約5.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:37W●スリープ時消費電力:0.2W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20210226●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-74
1個
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:18W
仕様●サイズ:21.5型●本体カラー:ブラック●パネル方式:TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)●表面処理:ノングレア●表示色:最大1677万色●ピッチ:0.248×0.248mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●解像度:1920×1080ドット●輝度:250cd/m2●コントラスト比:1000:1●視野角:上下178°、左右178°●入力端子:アナログ:Mini-Dsub15pin、デジタル:HDMI / DisplayPort●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●スピーカー:あり 2.0W × 2●本体サイズ(H×W×D):501mm(W)×212mm(D)×343mm(H)●本体重量:約3.2kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:18W●スリープ時消費電力:0.2W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20210226●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4219-81
1個
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:132W
仕様●サイズ:27型●本体カラー:ブラック●パネル方式:TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)●表面処理:ノングレア●表示色:最大1677万色●ピッチ:0.233mm×0.233mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:1000:1●視野角:上下178°、左右178°●入力端子:DisplayPort(音声出力対応、デイジーチェーン対応)×1(IN)、×1(OUT)、HDMI×1●高さ調整:あり 147mm●縦回転(ピボット)機能:あり ローテート90°●USB:Type-A:USB 3.1(Gen1)Type-A DOWN×3(リア×2、サイド×1)、Type-B:USB 3.1(Gen1)Type-B UP×1(リア×1)、Type-C:USB 3.1(Gen1)Type-C UP×1(リア×1、DisplayPort Alternate Mode対応)、USB 3.1(Gen1)Type-C DOWN×1(サイド×1)●スピーカー:あり 2.5W × 2●本体サイズ(H×W×D):613(W)x275(D)x388~535(H)mm●本体重量:約7.9kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:132W●グリーン購入法:未対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20200814●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4497-88
1個
¥239,800
税込¥263,780
12日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。