ディスプレイ/モニター本体 :「サイネージ」の検索結果
関連キーワード
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)18.5
消費電力(W)165(待機時0.5) 年間消費電力量:194kh/年
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×1024×334
最大応答速度(m/sec)12
輝度300cd
解像度【75インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p
視野角178°×178°
入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1
VESAマウント(mm)600×400
スピーカー8+8(w)
出力端子Φ3.5mmステレオミニ
関連資料カタログ(1.2MB)
アスペクト比16:09
最大表示色約10.7M色
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)11
消費電力(W)125(待機消費電力0.5)、年間消費電力量:146kh/年
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1243×775×241
最大応答速度(m/sec)8
輝度280cd
解像度【55インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p
視野角178°×178°
入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1
VESAマウント(mm)200×200
スピーカー8W×2 Dolby対応
出力端子イヤホン
関連資料カタログ(1.2MB)
アスペクト比16:09
最大表示色約10.7M色
USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)9
消費電力(W)100(待機時0.5) 年間消費電力量1180kh/年
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1131×716×243
最大応答速度(m/sec)8
輝度280cd
解像度【50インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p
視野角178°×178°
入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1
VESAマウント(mm)200×200
スピーカー8+8(w)
出力端子Φ3.5mmステレオミニ
関連資料カタログ(1.2MB)
アスペクト比16:09
最大表示色約10.7M色
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)16
消費電力(W)138(待機時0.5)、年間消費電力量:162kh/年
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1459×907×283
最大応答速度(m/sec)8
輝度300cd
解像度【65インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p
視野角178°×178°
入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1
VESAマウント(mm)対応200×200
スピーカー8W×2 Dolby対応
出力端子イヤホン
関連資料カタログ(1.2MB)
アスペクト比0.672916666666667
最大表示色約10.7M色
USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。