ディスプレイ/モニター本体 :「DisplayPort 1.4」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「モニターサイズ」から絞り込む
17(2)
18.5(1)
21.5(7)
22.5(1)
23(1)
23.8(2)
24.1(5)
26.9(1)
27(5)
31.5(1)
モニターサイズをもっと見る
21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。HDMIケーブル同梱、DPケーブル非同梱モデル。
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力(W):22●スリープ時消費電力:0.5W以下●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合 (★★☆Ver.14)●高さ調整:なし●標準消費電力:8W●本体サイズ(H×W×D):362.4×487.6×204.8●本体(色):ブラック●応答速度(黒→白→黒):5ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30° / 下5°●VCCI:対応(VCCI-B)●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS●電源OFF時消費電力:0.3W●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面
サイズ21.5型
備考2 芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル(HDMI)、保証書付きセットアップガイド
ピッチ0.248×0.248 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)4.5
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色:8bit対応
解像度1920×1080
視野角178°/178°
走査周波数(水平)31kHz~68kHz
走査周波数(垂直)59Hz~61Hz
ケーブルHDMI(2 m)
入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1/HDMI(HDCP 1.4)×1/D-Sub 15 pin(ミニ)×1
スピーカーあり 0.5Wモノラル
色(本体)ブラック
バックライトLED
アスペクト比16:9
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。HDMIケーブル同梱、DPケーブル非同梱モデル。
仕様●本体サイズ(H×W×D):362.4×487.6×204.8●VCCI:対応(VCCI-B)●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30° / 下5°●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.3W●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●本体(色):セレーングレー●PCグリーンラベル:適合 (★★☆Ver.14)●J-Moss:対応●最大消費電力(W):22●標準消費電力:8W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●スリープ時消費電力:0.5W以下
サイズ21.5型
備考2 芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル(HDMI)、保証書付きセットアップガイド
ピッチ0.248×0.248 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)4.5
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色:8bit対応
解像度1920×1080
視野角178°/178°
走査周波数(水平)31kHz~68kHz
走査周波数(垂直)59Hz~61Hz
ケーブルHDMI(2 m)
入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1/HDMI(HDCP 1.4)×1/D-Sub 15 pin(ミニ)×1
スピーカーあり 0.5Wモノラル
色(本体)セレーングレイ
バックライトLED
アスペクト比16:9
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
現行のFDWX1905Wから性能を進化させた後継機種で、解像度、視野角を向上。スタンドなしタイプあり(ZNA-FDF1907WFBK) HDMI、DisplayPort、D-Sub15 ピン、の3 系統入力を搭載。本体、液晶パネルともに2 年間(24 時間連続使用可能)の長期保証。
仕様●パネル方式:IPS●標準消費電力:8W●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):30ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●応答速度(黒→白→黒):30ms●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):344.1 x 439.5 x 205 mm●VCCI:対応(VCCI-B)●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:0.5W以下●本体(色):ブラック●電気用品安全法(本体):適合●本体重量(kg):4.7
サイズ18.5型
ピッチ0.213×0.213 mm
電源AC 100-240 V、50/60 Hz
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)35
コントラスト比1100:1
輝度350cd/m2
表示色約1677万色:8bit対応
解像度1920×1080
視野角178°/178°
走査周波数(水平)アナログ:31~81kHz HDMI:15~68 kHz DisplayPort:31~68 kHz
走査周波数(垂直)アナログ:55~76Hz HDMI:59~61 Hz DisplayPort:59~61 Hz
ケーブルHDMI (2 m)
入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1、HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1
スピーカーあり 2.0W+2.0W
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
27.0型(解像度:2560×1440)の広い作業領域。Adobe RGBカバー率99%の広色域LEDバックライト搭載、IPSパネルを採用。Power Deliveryをサポートする最大60Wまで給電可能なUSB Type-Cの入力端子を搭載。ケーブル1本で映像出力とモニターコントロールができるので、すっきりと快適なデスク環境を構築できます。デジタルユニフォミティ補正回路搭載で、安定した輝度・色度ムラ低減を実現。16bit LUTによる高精度の階調表示。ColorEdge専用キャリブレーションソフトウェア「ColorNavigator 7」により、クリエイティブワークの目的に合った正確な色表示が可能。対応する測色センサーを使い、手間なく高精度なモニター表示調整が可能。DVI/DisplayPort/HDMI/USB Type-Cの4種類の入力端子を搭載。DisplayPort、HDMI、USB Type-C接続時に10bit入力に対応。液晶パネルを含む5年間の長期保証。
画面サイズ68.5cm(27.0)型
解像度2560×1440(推奨)
仕様CB・TUV/S・PSE・VCCI-B・J-Mossグリーンマーク・PCグリーンラベル(★★☆V13)・PCリサイクル(家庭系・事業系)、色域(標準値):Adobe RGBカバー率99%
付属品USB Type-C(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、ColorNavigator7ガイドブック、Quick Color Matchガイドブック、保証書付きセットアップガイド、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4
質量(kg)約10.1、(モニター部)約6.5
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
規格WQHD (Wide-Quad-HD)
消費電力(W)標準:33、最大:95、節電時:0.6以下(USB非接続時)、待機時:0.6以下(USB非接続時)
表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:638×404.1~559.1×265、縦表示:378.2×649~689×265、モニター部:638×378.2×75
機能デジタルユニフォミティ補正:有、その他:HDMI設定(ノイズリダクション)、I/P変換、入力スキップ、モードスキップ、昇降:155mm、チルト:上35°/下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°
コントラスト比(標準値)1000:1
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角水平/垂直:178°/178°
寸法(横×縦)(mm)表示領域:596.7×335.7mm
応答速度(標準値):16ms(中間階調域)
VESAマウント(mm)取付穴ピッチ(VESA規格):100×100
表示モードカラーモード(User、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL))
動作温度(℃)0~35
色(本体)ブラック
アズワン品番64-3802-72
表示色・階調表示色/USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)、表示階調/USB Type-C、DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中)
専用ソフトかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 対応
バックライト広色域LED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.233×0.233、画素密度:109ppi
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
USBタイプ【コンピュータ接続 (アップストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大60W給電)、USB 3.1 Gen 1:Type-B×1、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2
アスペクト比16:9
走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】USB Type-C、DisplayPort、DVI:26~89kHz/23~61Hz、HDMI:15~89kHz/23~61Hz
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350(標準値)
入力ポートUSB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)
角度調節可
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの細やかな動作がしやすく、耐久性に優れる「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。入力端子にDisplayPort、HDMI、D-Sub 15ピン(ミニ)の 3 系統を搭載。表面ガラスに AF(アンチフィンガープリント)加工を施し、指紋跡が目立ちにくい。2.0W+2.0Wのスピーカーを搭載し、音質が向上。
仕様●TCO:対応(VCCI-B)●最大消費電力(W):45●J-Moss:対応●本体(色):セレーングレー●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●本体サイズ(H×W×D):142.5~348×391.8×214.9~400.4●標準消費電力:6W●液晶パネル方式:IPS●VCCI:対応(VCCI-B)
サイズ17型
ピッチ0.264mm×0.264mm
電源AC100~240V、50/60Hz
表面処理アンチグレア
本体質量(kg)約4.4
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色万色:8bit対応
解像度1280×1024
視野角178°/178°
走査周波数(水平)HDMI: 31~64kHz、DisplayPort: 31~64kHz、D-Sub: 31~80kHz
走査周波数(垂直)DVI-D: 59~61Hz、DisplayPort: 59~61Hz、D-Sub: 55~76Hz
ケーブルHDMIケーブル(2m)×1、DisplayPortケーブル(2m)×1
応答速度14ms
入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1
スピーカーあり 2.0W+2.0W
色(本体)セレーングレイ
出力端子USBシリアル転送
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式アナログ容量結合 投影型静電容量方式
アスペクト比5:4
モニターサイズ17
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)360
USBアップストリーム:USB 5Gbps Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの細やかな動作がしやすく、耐久性に優れる「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。入力端子にDisplayPort、HDMI、D-Sub 15ピン(ミニ)の 3 系統を搭載。表面ガラスに AF(アンチフィンガープリント)加工を施し、指紋跡が目立ちにくい。2.0W+2.0Wのスピーカーを搭載し、音質が向上。
仕様●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●最大消費電力(W):45●TCO:対応(VCCI-B)●本体(色):ブラック●VCCI:対応(VCCI-B)●液晶パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):142.5~348×391.8×214.9~400.4●J-Moss:対応●標準消費電力:6W
サイズ17型
ピッチ0.264mm×0.264mm
電源AC100~240V、50/60Hz
表面処理アンチグレア
本体質量(kg)約4.4
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色万色:8bit対応
解像度1280×1024
視野角178°/178°
走査周波数(水平)HDMI: 31~64kHz、DisplayPort: 31~64kHz、D-Sub: 31~80kHz
走査周波数(垂直)DVI-D: 59~61Hz、DisplayPort: 59~61Hz、D-Sub: 55~76Hz
ケーブルHDMIケーブル(2m)×1、DisplayPortケーブル(2m)×1
応答速度14ms
入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1
スピーカーあり 2.0W+2.0W
色(本体)ブラック
出力端子USBシリアル転送
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式アナログ容量結合 投影型静電容量方式
アスペクト比5:4
モニターサイズ17
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)360
USBアップストリーム:USB 5Gbps Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
24.1型(解像度:1920×1200)の広い作業領域。Adobe RGBカバー率99%の広色域LEDバックライト搭載、IPSパネルを採用。約3分の短時間で画面安定。デジタルユニフォミティ補正回路搭載で、安定した輝度・色度ムラ低減を実現。1500:1の高コントラスト表示が可能で、黒浮きが少なく暗室での作業に配慮。16bit LUTによる高精度の階調表示。省スペース・軽量化を実現した新筺体デザイン。ColorEdge専用キャリブレーションソフトウェア「ColorNavigator 7」同梱、小型化したキャリブレーションセンサー内蔵。自動調整に対応可能。DVI/DisplayPort/HDMIの3種類の入力端子を搭載。DisplayPort、HDMI接続時に10bit入力に対応。USBバッテリーチャージング規格に対応したUSBハブ搭載。マグネット式遮光フードを同梱。液晶パネルを含む5年間の長期保証。
仕様CB・CE・TUV/GS・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3(B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・TUV/Ergonomics・TUV/Color Accuracy(Quick Stability)・J-Mossグリーンマーク・PCグリーンラベル(★★☆V13)・PCリサイクル(家庭系・事業系)・FograCert Softproofing System(class A)、色域(標準値):Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98%
付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、ColorNavigator7ガイドブック、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4
質量(kg)約7.8、(モニター部)約5.0、(フード装着時)約:8.5
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)標準:20、最大:79、節電時:0.7以下(USB非接続時)、待機時:0.6以下(USB非接続時)
表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:554.4×396~551×245、縦表示:362×565.4~647.2×245、モニター部:554.4×362×64、横表示・フード装着時:572.4×405~560×336
機能内蔵キャリブレーションセンサー:有、自動再調整:有、調光機能(輝度ドリフト補正、輝度自動制御):有、デジタルユニフォミティ補正:有、その他:HDMI設定(ノイズリダクション)、I/P変換、入力スキップ、モードスキップ
コントラスト比(標準値)1500:1
解像度1920×1200(推奨)
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角水平/垂直:178°/178°
寸法(横×縦)(mm)表示領域:518.4×324.0mm
応答速度(標準値):10ms(中間階調域)
VESAマウント(mm)取付穴ピッチ(VESA規格):100×100
表示モードカラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL))
動作温度(℃)0~35
色(本体)ブラック
画面サイズ61.1cm(24.1)型
アズワン品番64-3802-62
表示色・階調表示色/DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、表示階調/DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中)
専用ソフトかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 対応、モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX 対応
バックライト広色域LED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.270×0.270、画素密度:94ppi
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-B、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5W給電×1)
アスペクト比16:10
走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】DisplayPort、DVI:26~78kHz/24~61Hz、HDMI:15~78kHz/24~61Hz
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400(標準値)、120以下(キャリブレーション推奨)
入力ポートDisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載。フルフラットデザイン。2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。VAパネル採用。LEDバックライト。Windows10/8.1/7標準タッチパネルドライバ対応(ドライバインストール不要、USBケーブル接続のみで操作可能)。外光反射を抑えるノングレア仕様。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。15°~70°までの無段階調整可能スタンド採用。DisplayPort / DVI-D / D-sub の3 系統入力対応。タッチペン(オプション品)での操作も可能。
サイズ21.5型(54.7cm)
解像度1920×1080(推奨)
表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント
アスペクト比16:9
コントラスト比5000:1(標準値)
パネル駆動方式VA
バックライトLED
表示色約1677万色
視野角178°/178°(水平/垂直,標準値)
応答速度25ms(黒→白→黒)
タッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW)
通信方式USBシリアル転送
表面硬度7Mohs
対応OSWindows 10/8.1(64-bit,32-bit)
仕様同時タッチ点数:2
スピーカー1.0W+1.0W
入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×402×157、モニター部:533×326×54
質量(kg)約8.4、モニター部:約6.0
角度調整範囲チルト:上30°
動作温湿度範囲0-40℃/20-90%RH(結露なきこと)
付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USB Type-A - USB Type-Bケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、保証書付きセットアップマニュアル
規格2K/FHD(Full-HD)
画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248
輝度(cd/m2)200(標準値)
入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort
角度調節可
フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載を搭載し、軍手でも操作可能。ベゼルに凹凸のないフルフラットデザインで、画面の端でも操作が可能。2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。VAパネルを採用。Windows10/8.1/7 の標準ドライバー で動作するため、 ドライバーのインストールの必要がなく、 USBケーブルを接続するだけでタッチ操作が可能。外部の映り込みを抑えるノングレア仕様により、クリアな視界。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。15°~70°までの無段階調整可能レイドバックスタンド採用。DisplayPort / DVI-D / D-sub の3系統入力対応。タッチペン(オプション品)での操作も可能。
仕様CB、CE、cTUVus、FCC-B、CAN ICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、RoHS、WEEE、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(事業系)
付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDF2121WT-AF)、意匠シート×2(FDF2121WT-A)、保証書付きセットアップマニュアル
質量(kg)約6.5、(チルトスタンド含む)約8.4、(モニター部)約6.0
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下、待機時:0.7以下
対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)
表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×139~347.5×89~401.5、チルトスタンドあり:533×326×157、モニター部:533×326×54
通信方式USBシリアル転送
コントラスト比(標準値)5000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080(推奨)
保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)
視野角水平/垂直:178°/178°
寸法(横×縦)(mm)表示領域:476.6×268.1
応答速度(標準値):25ms(黒→白→黒)
表面硬度7 Mohs
同期信号セパレート
スピーカー1.0W+1.0W
表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB)
動作温度(℃)0~40
画面サイズ54.7cm(21.5)型
耐久性タッチ耐久性:5000万回(min.)
同時押し点数2
タッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW)
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248
動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 2.0:Type-B
アスペクト比16:9
走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】31~68kHz/59~61Hz、【アナログ走査周波数(水平/垂直)】31~81kHz/55~76Hz
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)230(標準値)
入力ポートDisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、ステレオミニジャック, DisplayPort
角度調節可
USB Type-Cケーブル1本の接続で、映像表示と同時に、ノートPCに最大70W給電します。USBハブ(Type-A)を4端子搭載しているので、マウスやキーボードだけでなく、Webカメラや外部ストレージなども同時に接続が可能です。USB端子の少ないノートPCやドッキングステーションの代わりに、モニターにUSB機器を直接接続できます。映像入力端子に、USB Type-Cはもちろんのこと、DisplayPort、HDMIを搭載し、さまざまなPCと接続できます。ブルーライトの量を低減する「Paperモード」を搭載。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する「Auto EcoView機能」を搭載。昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、作業しやすく疲れにくい快適な画面位置に調整できます。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
付属品USB Type-C(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約7.4
サイズ23.8型(60.5cm)
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理アンチグレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)537.8×332.4-523.6×230(横表示)、537.8×320.4×57.4(モニター部)
コントラスト比1000:1(標準値)
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度1920×1080(推奨)
視野角178°/178°(水平/垂直)(標準値)
応答速度5ms(中間階調域)(標準値)
スピーカー1.0W+1.0W
回転角度(°)縦回転:右回り90/左回り90
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)
USBタイプコンピュータ接続 (アップストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-A×4
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
昇降範囲(mm)191.2
輝度(cd/m2)250(標準値)
入力ポートUSB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)
角度調節可
23.8型1920×1080解像度のIPSパネルを搭載。横幅537.8mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344°
付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約5.9、(モニター部)約3.8
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)10、節電:0.5以下
適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系)
表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント
表示領域(横×縦):527.0×296.5mm
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)537.8×333.6-473.6×233、(縦表示)320.4×550.3-588.9×233、(モニター部)537.8×320.4×53.6
機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON)
最大応答速度(m/sec)5ms(中間階調域)
最大消費電力(W)50
回転方向縦回転:右回り90°/左回り90°
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m)
保証期間お買い上げの日から5年間
視野角(水平/垂直、標準値)178°/178°
密度画素:93ppi
同期信号セパレート
スピーカー1.0W+1.0W
表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM)
画面サイズ60.5cm(23.8)型
出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)(VESA規格)100×100
表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.275×0.275
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
昇降ピッチ(mm)140
入力電源(V)AC100-240、50/60Hz
動作温度範囲(℃)5~35
USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax4
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-68kHz/59-61Hz、HDMI:15-68kHz/49-51Hz、59-61Hz、DVI:31-68kHz/59-61Hz、アナログ:31-68kHz/59-61Hz
待機時消費電力(W)0.5以下
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
ブルーライトカット対応
入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、DVI-D(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI
角度調節可
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°
付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約8.5、(モニター部)約5.7
サイズ27.0型 (68.5 cm)
消費電力(W)16、節電時:0.5以下
適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)
温度(℃)5~35
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm
入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)164
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.233×0.233 mm
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度(推奨)2560×1440
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)
入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI
密度109 ppi
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.4×230×368.6~545.2、(モニター部)611.4×56×356.6
スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W
主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)
出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
走査周波数USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hz
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)176.6
対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応
輝度(cd/m2)350
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
従来機種FlexScan EV2781の基本性能を踏襲しながら、標準消費電力をEV2781と比べて22%削減するなど、環境に配慮した製品開発への取組みを強化し、国内外の最新の環境規格に適合。USB Type-Cの入力端子を搭載しており、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示、音声再生、PCへの給電、USB機器接続を実現。さらに、2台のPC画面を同時に表示する「Picture by Picture(PbyP)」機能を搭載。
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●TCO:対応●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●モニタ形状:平面●スリープ時消費電力:0.4 W●高さ調整:あり 169mm●電気用品安全法(本体):適合●電源OFF時消費電力:0.3 W●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●J-Moss:対応●標準消費電力:14W●応答速度(G to G):5ms
サイズ27型
ピッチ0.233 x 0.233 mm
電源AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)8.5
最大消費電力(W)149
コントラスト比1500:1
表示色約1677万色:8-bit対応
解像度2560×1440
視野角178°/178°
走査周波数(水平)USB Type-C: 31 - 89 kHz、DisplayPort: 31 - 89 kHz、HDMI: 31 - 89 kHz
走査周波数(垂直)USB Type-C: 59 - 61 Hz、DisplayPort: 59 - 61 Hz、HDMI: 49 - 61 Hz
ケーブルUSB Type-C (2 m)、HDMI (2 m)
入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
スピーカーあり 1.0 W + 1.0 W
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)350
USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
22.5型WUXGA(1920×1200)解像度のIPSパネルを搭載したEIZOフレームレス最小モデル。横幅499mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
画面サイズ57.2cm(22.5)型
解像度1920×1200
コントラスト比1000:1
仕様スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344°
付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約5.5、(モニター部)約3.4
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)11、節電:0.5以下
適合規格CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系)
表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント
表示領域(横×縦):488.2×297.2mm
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(横表示)499×333.9-473.9×233、(縦表示)321.3×510.5-569.5×233、(モニター部)499×321.3×53.6
機能AutoEcoView:有(出荷時設定ON)
最大応答速度(m/sec)5ms(中間階調域)
最大消費電力(W)37
回転方向縦回転:右回り90°/左回り90°
信号ケーブル映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m)
保証期間お買い上げの日から5年間
視野角(水平/垂直、標準値)178°/178°
密度画素:101ppi
同期信号セパレート
スピーカー1.0W+1.0W
表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM)
出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)(VESA規格)100×100
表示色・階調約1677万色:8-bit対応、256階調
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.254×0.248
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
昇降ピッチ(mm)140
入力電源(V)AC100-240、50/60Hz
動作温度範囲(℃)5~35
USBタイプコンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax2
アスペクト比16:10
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数(水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-75.5kHz/59-61Hz、HDMI:31-75.5kHz/49-51Hz、59-61Hz、アナログ:1-75.5kHz/59-61Hz
待機時消費電力(W)0.5以下
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
ブルーライトカット対応
入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI
角度調節可
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°
付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約7.6 、 (モニター部)約4.9
サイズ24.1型 (61.1 cm)
消費電力(W)12、節電時:0.5以下
適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)
温度(℃)5~35
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm
入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)146
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.270×0.270 mm
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度(推奨)1920×1200
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)
入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI
密度94 ppi
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2
スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W
主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM
出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:10
走査周波数USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 76 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hz
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)182.2
対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応
輝度(cd/m2)350
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4
4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°
付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約9.4、 (モニター部)約6.7
サイズ31.5型 (80.0 cm)
消費電力(W)18、節電時:0.35
適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)
温度(℃)5~35
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):697.3×392.2 mm
入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)196
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.182×0.182 mm
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度(推奨)3840×2160
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)
入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2
密度140 ppi
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)712.2×242.4~250.7×427.3~622.2、(モニター部)712.2×59×415.3
スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W
主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)
出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)195
対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応
輝度(cd/m2)350
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3,、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、マルチモニターも、ノートPCへの給電も、音声再生も、有線LANも、USB ハブも実現。社内会議や外出からデスクに戻った際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°
付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約7.6 、 (モニター部)約4.9
サイズ24.1型 (61.1 cm)
消費電力(W)11、節電時:0.5以下
適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)
温度(℃)5~35
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm
入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)156
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.270×0.270 mm
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度(推奨)1920×1200
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)
入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI
密度94 ppi
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2
スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W
主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)
出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:10
走査周波数USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)182.2
対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応
輝度(cd/m2)350
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様●モニタ形状:平面●標準消費電力:8W●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●高さ調整:あり 129.9mm●本体(色):ブラック●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°
サイズ24.1型
ピッチ0.270×0.270mm
電源AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)6
最大消費電力(W)54
コントラスト比1300:1
輝度350cd/m2
表示色約1677万色:8-bit対応
解像度1920×1200
視野角178°/178°
走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz/DisplayPort:31~76 kHz/HDMI:31~76 kHz/D-sub:31~81 kHz
走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz/DisplayPort:59~61 Hz/HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz/D-sub:55~76 Hz
ケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)
入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)
スピーカーあり 1.0 W +1.0 W
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
従来機種FlexScan EV2781の基本性能を踏襲しながら、標準消費電力をEV2781と比べて22%削減するなど、環境に配慮した製品開発への取組みを強化し、国内外の最新の環境規格に適合。USB Type-Cの入力端子を搭載しており、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示、音声再生、PCへの給電、USB機器接続を実現。さらに、2台のPC画面を同時に表示する「Picture by Picture(PbyP)」機能を搭載。
仕様●応答速度(G to G):5ms●高さ調整:あり 169mm●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●リフレッシュレート:60Hz●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.3 W●標準消費電力:14W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●TCO:対応●スリープ時消費電力:0.4 W●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(黒→白→黒):5ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°
サイズ27型
ピッチ0.233 x 0.233 mm
電源AC100~240 V(50/60Hz)
表面処理ノングレア
本体質量(kg)8.5
最大消費電力(W)149
コントラスト比1500:1
表示色約1677万色:8-bit対応
解像度2560×1440
視野角178°/178°
走査周波数(水平)USB Type-C: 31 - 89 kHz、DisplayPort: 31 - 89 kHz、HDMI: 31 - 89 kHz
走査周波数(垂直)USB Type-C: 59 - 61 Hz、DisplayPort: 59 - 61 Hz、HDMI: 49 - 61 Hz
ケーブルUSB Type-C (2 m)、HDMI (2 m)
入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
スピーカーあり 1.0 W + 1.0 W
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
34.1型・3440×1440の横長大画面・高解像度で圧倒的な情報量を一覧表示。Webカメラとマイクを搭載し、快適なWeb会議環境を構築できます。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続を実現します。
仕様●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B,【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大94 W給電)●スウィーベル:90°●チルト:上35° / 下5°●昇降:195 mm●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m), DisplayPort (2 m)●画素密度:109 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):799.8×334.8
付属品2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、コネクタカバー、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約12.1、モニター部:約9.2
サイズ34.1型 (86.7 cm)
表面処理アンチグレア
対応モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:819.5×385×103.1、横表示:819.5×414.5~609.5×242~250
最大消費電力(W)222
コントラスト比標準1000:1
画素ピッチ0.233×0.233mm(横×縦)
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度推奨:3440×1440 (アスペクト比21:9)
保証期間お買い上げの日から5年間
視野角(水平/垂直,標準値)178°/178°
応答速度標準値:5ms(中間階調域)
入力端子【映像信号 】USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3 / 1.3), DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3), HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、【音声】USB Type-C, DisplayPort, HDMI×2
スピーカー4.0W+4.0W
表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM
動作湿度(%)20~80
出力端子ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
Webカメラ500万画素, マイク内蔵, Windows Hello対応
取付穴ピッチ(mm)100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
動作温度範囲(℃)5~35
走査周波数デジタル(水平/垂直)【USBType-C】31~89.5kHz/29.5~61Hz【DisplayPort】31~89.5kHz/29.5~61Hz【HDMI】31~89.5kHz/29.5~61Hz
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300(標準値)
フルHDモニター4台分に相当する4K高解像度の情報を、42.5型の圧倒的な大画面に一覧表示。効率的なデスクワーク環境の構築や、ミーティングの円滑化を実現します。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続が可能です。
仕様●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大94 W給電)●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m), DisplayPort (2 m)●画素密度:104 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP, 3 PbyP, 4 PbyP), Picture in Picture (PinP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):941.2×529.4
付属品2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、リモコン、リモコン用電池、VESAカバー、スタンド (L、R)、スタンド取り付けネジ (M4×12 mm)×4、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約15.9、モニター部:約15.2
サイズ42.5型 (108.0 cm)
消費電力(W)31、節約時0.4
表面処理アンチグレア
対応モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:966.8×571×89.9、横表示:966.8×631×225.2
最大消費電力(W)243
コントラスト比標準1000:1
画素ピッチ0.245×0.245mm(横×縦)
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度推奨:3840×2160 (アスペクト比16:9)
保証期間お買い上げの日から5年間
視野角(水平/垂直,標準値)178°/178°
応答速度標準値:5ms(中間階調域)
入力端子【映像信号 】USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3 / 1.3), DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3), HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、USB Type-C, DisplayPort, HDMI×2
スピーカー4.0W+4.0W
表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
出力端子ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)100×100、200×200
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
動作温度範囲(℃)5~35
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350(標準値)
USBLANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit), macOS Sierra (10.12)以降対応、ハブ (ダウンストリーム)【USB 5Gbps】 Type-A×2,【USB 5Gbps】Type-C (Type-C Current, 最大15 W給電)
4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°
付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約8.2、(モニター部)約5.5
サイズ27.0型 (68.5 cm)
消費電力(W)16、節電時:0.35
適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)
温度(℃)5~35
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm
入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)186
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.155×0.155 mm
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度(推奨)2560×1440
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)
入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2
密度163 ppi
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.6×242~250.1×370.8~565.4、(モニター部)611.6×60.5×358.8
スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W
主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)
出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)195
対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応
輝度(cd/m2)350
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3,、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
発売済DuraVision FDF2182WTの派生モデル。本モデル専用のスタイラスを付属し、追従性に優れた滑らかな書き心地を実現、またペン入力において使い勝手を向上させるさまざまな機能を新たに付加。FDF2182WT-ASに付属するスタイラスは、FDF2182WTやその他のタッチパネルモニターには対応していない。また、本スタイラスの単品販売は行わない。
仕様●液晶パネル方式:VA●本体(色):セレーングレー●標準消費電力:10W●最大消費電力:42W●電源OFF時消費電力:0.4W以下●本体サイズ(H×W×D):139.3 - 340.8 x 533.2 x 214.8 - 401.5 mm●J-Moss:対応●スリープ時消費電力:1.2W以下●その他節電関連:DVI DMPM、VESA DPM●VCCI:対応(VCCI-B)
サイズ21.5型
ピッチ0.248mm×0.248mm
電源AC100~240V、50/60Hz
サイズ(inch)21.5
本体質量(kg)約5.6
コントラスト比5000:1
表示色約1677万色万色:8bit対応
解像度1920×1080
視野角178°/178°
走査周波数(水平)DisplayPort:31 - 68 kHz、HDMI:31 - 68 kHz
走査周波数(垂直)DisplayPort:59 - 61 Hz、HDMI:49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz
ケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)
応答速度25ms
入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1
スピーカーあり 1.0W+1.0W
色(本体)セレーングレー
出力端子USBシリアル転送
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合
輝度(cd/m2)230
USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
発売済DuraVision FDF2182WTの派生モデル。本モデル専用のスタイラスを付属し、追従性に優れた滑らかな書き心地を実現、またペン入力において使い勝手を向上させるさまざまな機能を新たに付加。FDF2182WT-ASに付属するスタイラスは、FDF2182WTやその他のタッチパネルモニターには対応していない。また、本スタイラスの単品販売は行わない。
仕様●最大消費電力:42W●電源OFF時消費電力:0.4W以下●本体(色):ブラック●VCCI:対応(VCCI-B)●スリープ時消費電力:1.2W以下●標準消費電力:10W●その他節電関連:DVI DMPM、VESA DPM●液晶パネル方式:VA●本体サイズ(H×W×D):139.3 - 340.8 x 533.2 x 214.8 - 401.5 mm●J-Moss:対応
サイズ21.5型
ピッチ0.248mm×0.248mm
電源AC100~240V、50/60Hz
サイズ(inch)21.5
本体質量(kg)約5.6
コントラスト比5000:1
表示色約1677万色万色:8bit対応
解像度1920×1080
視野角178°/178°
走査周波数(水平)DisplayPort:31 - 68 kHz、HDMI:31 - 68 kHz
走査周波数(垂直)DisplayPort:59 - 61 Hz、HDMI:49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz
ケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)
応答速度25ms
入力端子HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1、DisplayPort(HDCP 1.3)×1
スピーカーあり 1.0W+1.0W
色(本体)ブラック
出力端子USBシリアル転送
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合
輝度(cd/m2)230
USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●標準消費電力:8W●応答速度(黒→白→黒):5ms●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●J-Moss:対応●VCCI:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●応答速度(G to G):5ms●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ホワイト●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●スリープ時消費電力:0.5W以下●高さ調整:あり 129.9mm●パネル方式:IPS●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電源OFF時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録
サイズ24.1型
ピッチ0.270×0.270mm
電源AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)6
最大消費電力(W)54
コントラスト比1300:1
輝度350cd/m2
表示色約1677万色:8-bit対応
解像度1920×1200
視野角178°/178°
走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz/DisplayPort:31~76 kHz/HDMI:31~76 kHz/D-sub:31~81 kHz
走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz/DisplayPort:59~61 Hz/HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz/D-sub:55~76 Hz
ケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)
入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)
スピーカーあり 1.0 W +1.0 W
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
FlexScanシリーズ最大の37.5型横長大画面に、フルHDの約3倍に相当するUWQHD+(3840×1600)高解像度の膨大な情報を表示することが可能です。緩やかな弧を描いて湾曲した横長の1画面に、複数のウィンドウを自由なレイアウトで一覧表示できるので、作業効率が向上し、仕事の生産性が高まります。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:70°
付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約13.2、 (モニター部)約9.5
サイズ37.5型 (95.3 cm)
消費電力(W)28、節電時:0.5以下
適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)
温度(℃)5~35
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):879.7×366.5 mm
入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)194
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.229×0.229 mm
表示色約1677万色: 8-bit対応
解像度(推奨)3840×1600
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)
入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 2.2 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2
密度111 ppi
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)893.9×240×411-603.7、(モニター部)893.9×109.8×398.2
スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W
主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)
出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)
取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比24:10
走査周波数USB Type-C: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・49 - 51 Hz・59 - 61 Hz
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)192.7
対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応
輝度(cd/m2)350
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B×2、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大85 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
デジタル写真やデザイン、イラスト制作を行うユーザー向けのハイスペックモデル。ノート PCとUSB Type-Cで接続することで、画面表示、USB 信号の伝送に加え、ノートPCへの60Wの給電が可能。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°
付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約10.3、 (モニター部)約6.7
サイズ26.9型 (68.4 cm)
消費電力(W)36、節電時:0.5以下
適合規格CB・TUV/S・PSE・VCCI-B・J-Mossグリーンマーク※3・PCグリーンラベル (★★☆ V13)・PCリサイクル (家庭系・事業系)
温度(℃)5~35
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):596.2×335.3 mm
入力AC 100 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)168
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.155×0.155 mm
表示色約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)
解像度(推奨)3840×2160
保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)
入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (Deep Color・HDCP 2.2 / 1.4)
密度164 ppi
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×265×404.1~559.1、(モニター部)638×75×378.2
表示モードUser・Adobe RGB・sRGB・Calibration (CAL)、その他:カラー調整・カラーフォーマット・YUVカラーマトリクス・入力レンジ・I/P 変換・画面拡大・メニュー回転・パワーセーブ・入力スキップ・モードスキップ・カスタムキー・インフォメーション表示・操作ロック・DUEプライオリティ
色(本体)ブラック
主な機能デジタルユニフォミティ補正:有
取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト広色域LED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
走査周波数USB Type-C・DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz、HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hz
パネル駆動方式IPS
昇降範囲(mm)155
対応ソフトウェアかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match:対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7:対応
輝度(cd/m2)350
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大60 W給電)、USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2、USB 2.0: Type-A×2
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
仕様チルト:FDF2182WT-L: 15 - 70、FDF2182WT-T: 上30°、同時タッチ点数:10
付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2182WT-L: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・ユーティリティディスク (取扱説明書・タッチパネルドライバ)・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)FDF2182WT-L: 約5.6、 (モニター部)FDF2182WT-T: 約7.5、約5.1
サイズ21.5型 (54.7 cm)
消費電力(W)10、節電時:1.2以下
適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系)
温度(℃)5~40
方式投影型静電容量 (PCAP)
対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)
湿度(%RH)20 - 90
表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント
表示領域 (横×縦):476.6×268.1 mm
入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)42
通信方式USBシリアル転送
コントラスト比(標準値)5000:1
画素ピッチ0.248×0.248 mm
表示色約1677万色
解像度(推奨)1920×1080
保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)25 ms (黒→白→黒)
入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FDF2182WT-L:533.2×214.8~401.5×139.3~340.8、FDF2182WT-T:533.2×157~184.3×402.2~412.2、(モニター部)533.2×54×325.7
表面硬度7 H
同期信号セパレート
スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W
主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB
取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
走査周波数DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)230
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
仕様チルト:15 - 70°、同時タッチ点数:10
付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2382WT-AL: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド・ケーブルクランパー
質量(kg)約6.6、 (モニター部)約6.0
サイズ23.0型 (58.0 cm)
消費電力(W)12、節電時:0.5以下
適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系)
温度(℃)5~35
方式投影型静電容量 (PCAP)
対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):509.2×286.4 mm
入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)47
通信方式USBシリアル転送
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.265×0.265 mm
表示色約1677万色
解像度(推奨)1920×1080
保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)11 ms (中間階調域)
入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556.7×216.3~401.3×143.9-353.9、(モニター部)556.7×54×339.2
表面硬度5 H
同期信号セパレート
スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W
主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB
取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
走査周波数31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)260
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。