ディスプレイ/モニター本体 :「通信プラグ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
23.8(1)
27(2)
レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision S24-4e
エコ商品
250cd/6ms/19W
仕様●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCリサイクル:対応●HDR方式:なし●PCグリーンラベル:適合●スリープ時消費電力:0.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):402.9x539.8x180 mm●標準消費電力:16W●国際エネルギースター:登録●Display HDR:なし●高さ調整:なし●本体(色):黒●VCCI:対応●J-Moss:対応 サイズ23.8型 ピッチ0.2745x0.2745mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)3000 表面処理ノングレア 入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W)19 コントラスト比1300:1 輝度250cd/m2 表示色1,677万色以上 解像度1920×1080 視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° 走査周波数(水平)30-115KHz 走査周波数(垂直)48-100Hz ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m) 入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1 スピーカー(なし) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトWLED グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T27Q-40
エコ商品
350cd/6ms/90W
仕様●本体サイズ(H×W×D):384.2-539.2x613.6x195 mm●VCCI:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●スリープ時消費電力:0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:17W●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●本体(色):黒●J-Moss:対応●HDR方式:なし●Display HDR:なし●電気用品安全法(備考):モニター本体●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●リフレッシュレート:120Hz●TCO:対応●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):6ms サイズ27型 ピッチ0.2331x0.2331mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)6500 表面処理ノングレア 入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W)90 コントラスト比1500:1 輝度350cd/m2 表示色1,677万色以上 解像度2560×1440 視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° 走査周波数(水平)30-183KHz 走査周波数(垂直)48-120Hz ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m) 入力端子DisplayPortx1、HDMIx1 スピーカー(なし) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトWLED グリーン購入法適合 USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T27-40
エコ商品
仕様●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(本体):適合●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W●Display HDR:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●標準消費電力:15W●応答速度(G to G):6ms●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●本体サイズ(H×W×D):382.8-537.8x611.9x195 mm●本体(色):黒●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:120Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●HDR方式:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●高さ調整:あり 155mm●TCO:対応●PCリサイクル:対応 サイズ27型 ピッチ0.3114x0.3114mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)6500 表面処理ノングレア 入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W)75 コントラスト比1500:1 表示色1,677万色以上 解像度1920×1080 視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° 走査周波数(水平)30-140KHz 走査周波数(垂直)48-120Hz ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m) 入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1 スピーカー(なし) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトWLED グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)300 USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります