ディスプレイ/モニター本体 :「黒額縁」の検索結果

ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●Energy Star:8.0●色域:99%sRGB●最大発色数:1677万色●アイケア:対応●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:三辺狭額縁●TCO Edge:2.0●Thin Clientサポート (Tiny):対応 付属品HDMI cable(同梱) 寸法(mm)488×182.9×408.6(梱包なし)、488.0×41.0×297.3(モニターヘッド部のみ) 質量(kg)2.3(ヘッド部のみ)、4.6(梱包時)、3.1(本体) 消費電力AC 100-240V(50/60Hz) 接続1×HDMI 1.4、1×VGA、1×Audio出力 (3.5mm) コントラスト比1000:1 スタンドチルト対応(-5°/22°) 解像度1920×1080 視野角178°/178° 応答速度4ms(Extreme Mode)、6ms(Normal Mode) バックライトWLED アスペクト比16:9 パネルIn-Plane Switching 色深度8bit モニターサイズ21.5" リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング