ディスプレイ/モニター本体 :「cx」の検索結果
関連キーワード
「モニターサイズ」から絞り込む
15.6(1)
27(1)
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
仕様●最大消費電力(W):9.5●高さ調整:あり 10mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●スリープ時消費電力:0.3W●標準消費電力:8W●電源OFF時消費電力:0.3W●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前度 後90度●Display HDR:なし●VCCI:対応●本体サイズ(H×W×D):235.5-245.5x360x108.4 mm●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:なし●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPS
サイズ15.6型
ピッチ0.179x0.179mm
電源なし (45W/外部給電必要(USB Type-C経由))
本体質量(g)860
表面処理ノングレア
入力信号USB Type-C(HDCP)
コントラスト比1000:1
表示色1,677万色以上
解像度1920×1080
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)30-90KHz
走査周波数(垂直)50-75Hz
ケーブルマニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、スリーブケース
入力端子USB Type-Cx2
スピーカー(なし)
バックライトWLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBUSB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
1台
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌日出荷
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P27h-30 (27型/2560×1440/DisplayPort×2、HDMI×1、USB Type-C×1/黒/スピーカーなし)
エコ商品
仕様●TCO:対応●高さ調整:あり 155mm●スリープ時消費電力:0.5W●パネル方式:IPS●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●本体(色):ブラック●PCリサイクル:対応●PCグリーンラベル:適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:22W●リフレッシュレート:75Hz●最大消費電力(W):180●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●HDR方式:なし●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):380.3-535.3x611.9x204.5 mm●応答速度(G to G):6ms
サイズ27型
ピッチ0.233x0.233mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)7000
表面処理ノングレア
入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色以上
解像度2560×1440
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)30-90KHz
走査周波数(垂直)50-75Hz
ケーブル電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、USB Type-Cケーブル(1.0m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)
入力端子DisplayPortx2、HDMIx1、USB Type-Cx1
スピーカー(なし)
色(本体)ブラック
バックライトWLED
グリーン購入法適合
モニターサイズ27
輝度(cd/m2)350
USBUSB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。