ディスプレイ/モニター本体 :「拡張器」の検索結果
関連キーワード
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)
付属品ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS
表面処理ノングレア
本体質量(kg)2.52
インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1
輝度300cd/m2
解像度FullHD(1920×1080)
視野角178度
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2チャンネルステレオスピーカー
サイズ(mm)W540xH315xD15(最薄部 5
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル種類IPS
最大表示色1667万色 (8-bit)
1台
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)
付属品ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS
表面処理ノングレア
本体質量(kg)1.79
インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1
輝度300cd/m2
解像度FullHD(1920×1080)
視野角178度
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2チャンネルステレオスピーカー
サイズ(mm)W495xH285xD15(最薄部 9
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル種類VA
最大表示色1667万色 (8-bit)
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)
付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS
表面処理ノングレア
本体質量(kg)0.69
インターフェースTYPE-C ×2、mini HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1
輝度300cd/m2
解像度FullHD(1920×1080)
視野角170度
VESAマウント(mm)75×75(2穴)
スピーカー2チャンネルステレオスピーカー
サイズ(mm)W354xH238xD8(最薄部 5
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル種類IPS
最大表示色1667万色 (8-bit)
1台
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。