ディスプレイ/モニター本体 :「ASM」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
34(1)
2304個のミニLEDバックライトがもたらす新たな体験クリエイティブな作業から事務作業まで幅広く使える34インチ UWQHD 曲面モニター。「横長画面」+「3440×1440の高解像度」のUWQHDは、フルHDの約2.4倍の表示・作業領域を提供します。ビデオ編集、音楽編集作成、WEBデザインなど、同じ画面に様々なコンテンツやアプリケーションを同時に立ち上げて作業するユーザーに最適です。デュアルモニターの拡張表示とは異なり、フレームの継ぎ目を気にしたり、横スクロールをする必要がないので、作業の効率化が図れます。純正スタンドの台座中央部(電気マーク)では、最大15Wのワイヤレス充電が可能です。スマホなどワイヤレス充電対応機器置くと充電が可能です。
付属品専用ACアダプター ×1、専用AC電源ケーブル ×1、DisplayPortケーブル ×1、USB3.0ケーブル(USB B オス to USB A オス)×1、VESA穴装着用ネジ式スペーサー ×4個(1セット)、保証書 質量(kg)スタンド付き:8.4、スタンド無し:6.2 消費電力(W)標準時:65、最大時:270、省電力 / スリープモード時:0.5以下、電源OFF時:0.3以下 角度(°)チルト(-5.0 ~ +20(±2.0))、スイベル(-20~+20(±2.0)) 表面処理アンチグレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド付き:806.1×562.5×303.9、スタンド無し:806.1×394.3×128.3 機能HDR10、フリッカーフリー(フリッカー低減)、ブルーライト低減モード、Adaptive-Sync、クロスヘア、PIP、PBP、KVMスイッチ機能(※USB-C接続の場合、Adaptive-Sync機能は有効になりません。) コントラスト比3000:1 最大解像度3440×1440(UWQHD) 視野角178° / 178°(水平 / 垂直) 応答速度1ms [GTG] VESAマウント(mm)100×100 スピーカー5W×2 + 10W×1(2.1ch) 画面サイズ34インチ 高さ調節120mm(±5.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート[アップストリーム]USB-Cポート(USB3.2 Gen1)×1、USB3.0-Bポート(USB3.2 Gen1)×1 [ダウンストリーム]アップストリーム接続がUSB-Cポートの場合:USB-Aポート(USB2.0) ×2、アップストリーム接続がUSB3.0-Bポートの場合:USB-Aポート(USB3.2 Gen1) ×2 バックライトMini LED アスペクト比21:9 映像入力HDMI ×2、DisplayPort(Ver1.4)×1、USB-C ×1 パネル駆動方式VA ボタン仕様OSD操作ボタン(ジョイスティックタイプ) リフレッシュレート(Hz)HDMI:100、DisplayPort:165、USB-C:165 輝度(cd/m2)450nit USBUSB Power Delivery:90W(20V、4.5A)HDRモード有効時最大30W DisplayPort Alt mode
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります