ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【パネルサイズ】34型 IPS ノングレア【バックライト】Edge Type【彩度】91% DCI-P3/117% sRGB【解像度】3440x1440 (UWQHD)【表示色】8 bits【応答速度】1ms MPRT【リフレッシュレート】144Hz【入力ポート】HDMI 2.0 x2、Display port 1.4 (DSC) x1、USB Type-C x1【スピーカー】3W x2
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります