ディスプレイ/モニター本体 :「midi」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:227W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様ヘイズ:0.25
サイズ(cm)画面対角 (メートル法):163.8
表面処理ノングレア
表示角度 (横方向):178 度、 (縦方向):178 度
コントラスト比【標準値】1200:1、【ダイナミック】500000:1
表示色数:10 億 7000 万
ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372
解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160(60HZ)
外部制御機能RJ45RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャックIR(入力/出力)3.5 mm ジャック
保証期間3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp
接続端子その他:Micro USB(x1)(OTG)
色(本体)ブラック
画面サイズ対角:64.5 インチ
明るさ500 cd/m2
アスペクト比16:9
ビデオ仕様入力:DVI-I(x1)DisplayPort 1.4(x1)HDMI 2.0(x2)USB 3.0(x2)VGA(DVI 経由)
オーディオ入力3.5 mm ジャック
オーディオ出力3.5 mm ジャック
パネル駆動方式ADS
ビデオ出力数DisplayPort 1.4(x1)
応答時間(ms)標準値:8
システム対応オペレーティング:Android 11
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:126W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様●画面対角サイズ(メートル法):125.7cm●画面対角サイズ(インチ):49.5●縦横比:16:9●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android11●ヘイズ:25%●ビデオ入力:DVI-I(×1)・DisplayPort 1.4(×1)・HDMI 2.0(×2)・USB 3.0(×2)・VGA(DVI 経由)●その他の接続端子:Micro USB(×1)(OTG)●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大10×15●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー・DisplayPort●ネットワーク制御:RS232・RJ45・Wi-Fi●Wi-Fiプロトコル:a b g n、802.11 ax、802.11 ac●スタンバイ消費電力:<0.5W●セット幅(インチ):44.43●セット高さ(インチ):25.55●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:400(横)×400(縦)mm、M6●ベゼル幅:14.9mm(イーブンベゼル)●ARM Mali-T860 MP4●保管:32GB eMMC
付属品RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・ACスイッチカバー・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・電源ケーブル(3m)・IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・Wi-Fiモジュール・ケーブルクリップ(×2)・HDMIケーブル(1.8m)(×1)
幅(mm)1128.4(セット)
質量(kg)14.6(本体)、32.19(ポンド)
取付横(24/7)・縦(24/7)
高さ(mm)649(セット)
奥行(mm)63.5(セット)
消費電力(W)75(標準値)
電源100~240VAC、50~60Hz
最大消費電力(W)126
メモリー4GB RAM
コントラスト比4000:1(標準値)、500000:1(ダイナミック)
高度(m)0~3000
ピクセルピッチ(mm)0.2854×0.2854
解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz
使用CPU2×A72+4×A53
スピーカー内蔵:2×10W RMS
保管温度範囲(℃)-20~60
明るさ500cd/m2
省エネ機能SmartPower
色数表示:10億7000万
動作湿度(%RH)20~80(結露なし)
動作温度範囲(℃)0~40
パネル技術:VA
Wi-FiWi-Fi 6+Bluetooth 5.2(スライドインモジュール)
オーディオ入力3.5mmジャック
オーディオ出力3.5mmジャック
MTBF(時間)50000
保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
応答時間(ms)8(標準値)
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:122W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様●画面対角サイズ(メートル法):108cm●画面対角サイズ(インチ):42.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android11●ヘイズ:25%●ビデオ入力:DVI-I(×1)・DisplayPort 1.4(×1)・HDMI 2.0(×2)・USB 3.0(×2)・VGA(DVI 経由)●その他の接続端子:Micro USB(×1)(OTG)●ビデオ出力:DisplayPort 1.4(×1)●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大10×15●スクリーンセーバー機能:ピクセルシフト●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー・DisplayPort●ネットワーク制御:RS232・RJ45・Wi-Fi●Wi-Fiプロトコル:a b g n、802.11 ax、802.11 ac●スタンバイ消費電力:<0.5W●セット幅(インチ):38.31●セット高さ(インチ):22.09●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:200(横)×200(縦)mm、M6●GPU:ARM Mali-T860 MP4●保管:32GB eMMC
付属品RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・ACスイッチカバー・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・電源ケーブル(3m)・IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・Wi-Fiモジュール・ワイヤークランパー(×3)・HDMIケーブル(1.8m)(×1)
幅(mm)973(セット)
質量(kg)11.1(本体)、24.47(ポンド)
取付横(24/7)・縦(24/7)
高さ(mm)561.2(セット)
奥行(mm)63.5(セット)
消費電力(W)75(標準値)
電源100~240VAC、50~60Hz
最大消費電力(W)122
メモリー4GB RAM
コントラスト比1200:1(標準値)、500000:1(ダイナミック)
高度(m)0~3000
ピクセルピッチ(mm)0.2451×2451
解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz
使用CPU2×A72+4×A53
スピーカー内蔵:2×10W RMS
色(本体)ブラック
保管温度範囲(℃)-20~60
明るさ500cd/m2
省エネ機能SmartPower
色数表示:10億7000万
動作湿度(%RH)20~80(結露なし)
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
Wi-FiWi-Fi 6+Bluetooth 5.2(スライドインモジュール)
オーディオ入力3.5mmジャック
オーディオ出力3.5mmジャック
MTBF(時間)50000
モニターサイズ43型
パネル駆動方式ADS
保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
応答時間(ms)8(標準値)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:268W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様ヘイズ:0.25
サイズ(cm)画面対角 (メートル法):189.3
表面処理ノングレア
表示角度 (横方向):178 度、 (縦方向):178 度
コントラスト比【標準値】1200:1、【ダイナミック】500000:1
表示色数:10 億 7000 万
ピクセルピッチ(mm)0.4296×0.4296
解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160(60HZ)
外部制御機能RJ45RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャックIR(入力/出力)3.5 mm ジャック
保証期間3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp
接続端子その他:Micro USB(x1)(OTG)
色(本体)ブラック
画面サイズ対角:74.5 インチ
明るさ500 cd/m2
アスペクト比16:9
ビデオ仕様入力:DVI-I(x1)DisplayPort 1.4(x1)HDMI 2.0(x2)USB 3.0(x2)VGA(DVI 経由)
オーディオ入力3.5 mm ジャック
オーディオ出力3.5 mm ジャック
パネル駆動方式ADS
ビデオ出力数DisplayPort 1.4(x1)
応答時間(ms)標準値:8
システム対応オペレーティング:Android 11
1台
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:160W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様ヘイズ:0.25
サイズ(cm)画面対角 (メートル法):138.7
表面処理ノングレア
表示角度 (横方向):178 度、 (縦方向):178 度
コントラスト比【標準値】5000:1、【ダイナミック】500000:1
表示色数:10 億 7000 万
ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315
解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160 @ 60 Hz
外部制御機能RJ45RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャックIR(入力/出力)3.5 mm ジャック
保証期間3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp
接続端子その他:Micro USB(x1)(OTG)
色(本体)ブラック
画面サイズ対角:54.6 インチ
明るさ500 cd/m2
アスペクト比16:9
ビデオ仕様入力:DVI-I(x1)DisplayPort 1.4(x1)HDMI 2.0(x2)USB 3.0(x2)VGA(DVI 経由)
オーディオ入力3.5 mm ジャック
オーディオ出力3.5 mm ジャック
パネル駆動方式VA
ビデオ出力数DisplayPort 1.4(x1)
応答時間(ms)標準値:8
システム対応オペレーティング:Android 11
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
4K/ファンレス/VESA400×400
M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/デイジーチェーン接続
用途会議室、教室など
解像度3840×2160
表面処理アンチグレア
アスペクト比16:9
コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1
色(本体)ブラック
応答速度9ms
映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1
映像出力DVI-D×1、HDMI2.0×2
音声入力3.5mmミニジャック×1
音声出力3.5mmミニジャック×1
コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB2.0 Type-B、USB3.0 Type-A
内部メモリー32GB(内20GB使用可能)
機能ホワイトボード機能内蔵、Android OS搭載、Wi-Fi搭載、20点マルチタッチ、ワイヤレス画面共有、CMND&Control、OPS Insert、D-image、FailOver、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
消費電力(W)通常:175.0/スタンバイ:0.5
スピーカー20W×2
本体質量(kg)43.6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1494×869×80(本体のみ)、1494×869×101(ハンドル込)
設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
連続使用時間(時間)18
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type A-Bケーブル(1.8m)、USB Type C-Cケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、タッチペン×2
質量(kg)48.7 (梱包時)
規格4K/UHD
電源AC100~240V 50/60Hz
適合規格VCCI、J-Moss、PSE、技適
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×1668×222(梱包時)
インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DVI-D out×1、HDMI2.0 out×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
液晶パネルIPS
相対湿度20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372
表示可能色数約10億7000万色
保証期間3年
走査周波数(水平)31.5~82 kHz
走査周波数(垂直)56~75 Hz
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)400×400(ネジM8)
言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
保管温度範囲(℃)-20~60
使用高度0~3,000m
USBポートUSB2.OA×2、USB2.0B×2、USB3.0×2
バックライトE-LED
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ64.5インチ
輝度(cd/m2)420
グリーンマーク認定
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。