ディスプレイ/モニター本体 :「アナログ 角度計」の検索結果
「モニターサイズ」から絞り込む
15(2)
15.6(1)
17(2)
19(1)
21.5(2)
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは15.6型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要
寸法(mm)387×199、33×285 、244
質量(kg)3.1、1.6
色ブラック
規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、RCM、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1
消費電力(W)36(最大)
電源AC100~240 (50/60Hz)
角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15° / 40~90°【本体側角度(typ.)】High position 75°/ -5~165°
方式投影型静電容量方式
表面処理アンチグレア(非光沢)
接続【映像信号入力】アナログ Micro-HDMI、デジタル HDMIタイプA
対応OSD
通信方式【タッチパネル】USBタイプC(レセプタクル)、備考 デジタル映像信号、音声信号及び電源入力にも対応
コントラスト比700:1(標準値)
最大解像度1920×1080
表示色1677万色
表示範囲(mm)344.16×193.59(15.6型)
視野角上下160° / 左右160°(コントラスト比10以上での最低値)
スピーカー2W×2(ステレオ)
画面サイズ15.6型
液晶表示TFTアクティブマトリックス方式
信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応、USB-C USB 3.0 DisplayPort Alternate Mode 対応
通信規格USB(コントローラ内蔵)
信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG
画素ピッチ(H×V)(mm)0.18×0.18
点数【タッチ】最大10点
アスペクト比16:9
映像入力アナログVGA(※コネクタ形状はMicro-HDMI、オプション(別売り)品のVGAケーブルが必要)、HDMI
輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要
適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B
寸法(mm)392×209×361
質量(kg)4.7
規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB、IEC62368-1
消費電力(W)50
電源AC100~240 (50/60Hz)
角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15°/ 55~90°【本体側角度(typ.)】High position 75°/ -5~70°
方式投影型静電容量方式
表面処理アンチグレア(非光沢)
接続【映像信号入力】アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)
対応OSD
通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)
コントラスト比1000:1(標準値)
最大解像度1280×1024
表示色1677万色
表示範囲(mm)337.9×270.3(17.0型)
視野角上下160° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値)
スピーカー2W×2
画面サイズ17.0型
信号方式【デジタル】DVI DVI規格準拠、HDCP非対応、HDMI HDMI規格ver.1.3準拠、HDCP対応
通信規格USB(コントローラ内蔵)
信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
点数【タッチ】最大10点
適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)
アスペクト比5:4
輝度(cd/m2)215(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要
適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B
寸法(mm)358×199×319
質量(kg)3.9
規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB、IEC62368-1
消費電力(W)50
電源AC100~240 (50/60Hz)
角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15°/ 50~90°【本体側角度(typ.)】High position 75°/ -5~70°
方式投影型静電容量方式
表面処理アンチグレア(非光沢)
接続【映像信号入力】アナログ RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル DVI-D(メス)、デジタル HDMIタイプA19ピン(メス)
対応OSD
通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)
コントラスト比800:1(標準値)
最大解像度1024×768
表示色1620万色
表示範囲(mm)304.1×228.1(15.0型)
視野角上下150° / 左右160°(コントラスト比10以上での標準値)
スピーカー2W×2
画面サイズ15.0型
信号方式【デジタル】DVI DVI規格準拠、HDCP非対応、HDMI HDMI規格ver.1.3準拠、HDCP対応
通信規格USB(コントローラ内蔵)
信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG
画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297
点数【タッチ】最大10点
適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)
アスペクト比4:3
輝度(cd/m2)270(タッチパネル装着時の標準値)
パネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは21.5型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)。情報処理機器規格(IEC62368-1)、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要
寸法(mm)527×193×384
質量(kg)6.2、4.3
色ブラック
規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、e-Stand by、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、IEC62368-1
消費電力(W)48(最大)
電源AC100~240 (50/60Hz)
角度(°)【チルト】-5~70
方式投影型静電容量方式
表面処理クリア(光沢)
接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス)
対応OSD
通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)
コントラスト比1000:1(標準値)
最大解像度1920×1080
表示色1677万色
表示範囲(mm)476.64×268.11
視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値)
スピーカー2W×2(ステレオ)
画面サイズ21.5型
液晶表示TFTアクティブマトリックス方式
信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応
通信規格USB(コントローラ内蔵)
USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)
信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG
画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248
点数【タッチ】最大10点
アスペクト比16:9
映像入力VGA、HDMI
輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)。情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要
寸法(mm)430×193×398
質量(kg)6.3、4.3
色ブラック
規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、RCM、UKCA、IEC62368-1
消費電力(W)48(最大)
電源AC100V~240 (50/60Hz)
角度(°)【チルト】-5~70
方式投影型静電容量方式
表面処理クリア(光沢)
接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス)
対応OSD
通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)
コントラスト比1000:1(標準値)
最大解像度1280×1024
表示色1677万色
表示範囲(mm)376.32×301.06
視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値)
スピーカー2W×2(ステレオ)
画面サイズ19.0型
液晶表示TFTアクティブマトリックス方式
信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応
通信規格USB(コントローラ内蔵)
USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)
信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG
画素ピッチ(H×V)(mm)0.294×0.294
点数【タッチ】最大10点
アスペクト比5:4
映像入力VGA、HDMI
輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。UL、c-UL 等の安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC2B 適合
質量(kg)4.3、2.8
規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、BSMI、KC、BIS、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1
消費電力(W)30(最大)
電源AC100V~240 (50/60Hz)
角度(°)【チルト】-5~70
表面処理アンチグレア(非光沢)
接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA(レセプタクル)
対応OSD
通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)
コントラスト比800:1(標準値)
最大解像度1024×768
表示色1620万色
表示範囲(mm)304.1×228.1(15.0型)
視野角上下150° / 左右160°(コントラスト比10以上での標準値)
スピーカーなし
入力電源ACインレット(3 ピンIEC60320-1 C6)あるいは DC ジャック(5.5Φ/2.1Φ)
画面サイズ15.0型
信号方式【デジタル】HDMI: HDMI 規格ver.1.4 準拠 HDCP 対応
通信規格RS-232C及びUSB (コントローラ内蔵)
信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG
画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297
点数【タッチ】1点
適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)
アスペクト比4:3
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。UL、c-UL 等の安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B
質量(kg)5.4、3.5
規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、BSMI、KC、BIS、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1
消費電力(W)30(最大)
電源AC100V~240 (50/60Hz)
角度(°)【チルト】-5~70
表面処理アンチグレア(非光沢)
接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA(レセプタクル)
対応OSD
通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)
コントラスト比1000:1(標準値)
最大解像度1280×1024
表示色1677万色
表示範囲(mm)337.9×270.3(17.0型)
視野角上下160° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値)
スピーカーなし
入力電源ACインレット(3 ピンIEC60320-1 C6)あるいは DC ジャック(5.5Φ/2.1Φ)
画面サイズ17.0型
信号方式【デジタル】HDMI HDMI 規格ver.1.4 準拠 HDCP 対応
通信規格RS-232C及びUSB(コントローラ内蔵)
信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
点数【タッチ】1点
適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)
アスペクト比5:4
パネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターはフルHD対応の21.5型ワイドTFT-LCDを採用。キックスタンド付きでVESA取付も可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。IEC62368-1、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 、CEマーキングなどのEMC規格、およびEnergy Star 8.0に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要
寸法(mm)504.7×120、41.3×302.4、289
質量(kg)4.1
色ブラック
規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、FCC、UL、ICES-3、c-UL、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、IEC62368-1、Energy Star 8.0
消費電力(W)12.2(パワーセーブ機能オン/デフォルト輝度設定時)
電源AC100~240 (50/60Hz)
角度(°)【チルト】20~70
方式投影型静電容量方式
表面処理クリア(光沢)
対応OSD
通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)
コントラスト比1000:1(標準値)
最大解像度1920×1080
表示色1677万色
表示範囲(mm)476.064×267.786
視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値)
スピーカー2W×2(ステレオ)
画面サイズ21.5型
液晶表示TFTアクティブマトリックス方式
通信規格USB(コントローラ内蔵)
USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×2ポート(ハブ用)
信号入力【映像信号入力】アナログRGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタルDisplay Port 20ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA 19ピン(メス)
画素ピッチ(H×V)(mm)0.24795×0.24795
点数【タッチ】最大10点
アスペクト比16:9
映像入力VGA、Display Port、HDMI
輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
1台
¥80,980
税込¥89,078
10日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。