「モニターサイズ」から絞り込む
液晶ディスプレイエスコ翌日出荷
事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。ちらつきのないフリッカーレス設計。目の疲れや頭痛の原因とされる、画面のちらつき(フリッカー)をなくし、目の負担を減らします。FullHD対応。1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。調整可能角度:約-5~20°前後に動かして見やすい角度に調節できます。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。VESAマウント対応。スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。
仕様(色域/NTSC比)72%付属品ACアダプター、HDMIケーブル、スタンド(支柱、ケーブル結束ツール、台座)、取扱説明書質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V角度(°)チルト:(上下)-5~20±2表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×187×461最大消費電力(W)30コントラスト比3000:1表示色1677万色(8bit)解像度1920×1080視野角178°(水平・垂直)VESAマウント(mm)75×75スピーカー出力なし画面サイズ27.0 "アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子HDMI×1、VGA×1、DC IN×1パネル駆動方式VA使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)リフレッシュレート(Hz)最大75
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
ページ: 1/ 3