ディスプレイ/モニター本体 :「usb 壁」の検索結果
タイプパネル方式:VA
出力(W)音声:8+8
待機電力(W)0.5
入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1
ディスプレイスタンド。高さ調節可能(14段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付きいているので、どこでも移動・固定ができます。
仕様耐荷重(分):ディスプレイ引掛け部:40kg 固定棚:5kg、取付可能なディスプレイ:VESAマウントインタ-フェィス 600×400以下で、最大重量40kg以下、
寸法(mm)200×200 ねじ:M6×14(壁掛け金具 (別売)ねじ穴)
質量(kg)約29.7 (ディスプレイ13.4+スタンド16.3)
タイプパネル方式:VA
電源(V)AC100
消費電力(W)8+8
キャスター自在 (ストッパー付)×4
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1235×700×2100~2200
解像度3840×2160
使用環境温度(℃)温度:0~40 湿度:10~80%
待機電力(W)0.5
入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1
1台(1台)
¥146,200
税込¥160,820
翌日出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。