ディスプレイ/モニター本体 :「パソコンモニター用アーム」の検索結果
「モニターサイズ」から絞り込む
13.3(2)
14(1)
15.6(1)
21.5(1)
23.8(3)
24.5(1)
27(4)
28(2)
28.2(1)
31.5(3)
モニターサイズをもっと見る
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。4辺フレームレスデザインを採用。複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子を1つとDisplayPort 1.2端子を1つ、USB Type-C端子(最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体サイズ(H×W×D):高横394-504mm/縦626-636mmx幅横614/縦354mmx奥行191mm●リフレッシュレート:60Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●最大消費電力:100W●高さ調整:あり「110mm」●パネル方式:IPS(ADS)●標準消費電力:最大≦18W 通常≦14W スタンバイ≦0.5W
サイズ27型
ピッチ約0.2331mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約5.4
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%
解像度2560×1440
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B to USB-Aケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1
スピーカーあり「2Wx2」
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
輝度(cd/m2)400
USBYES(KVM)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大130mm(横置時)の範囲で高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●高さ調整:あり「130mm」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●標準消費電力:最大30W 通常17W 省エネ12W スタンバイ0.5W 65W給電使用時最大96W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:100W●応答速度(G to G):5ms●リフレッシュレート:75Hz●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●本体サイズ(H×W×D):横381-511/縦550-620mm×横542/縦321mm×191mm●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」
ピッチ約0.274mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
表面処理非光沢
本体質量(kg)約3.8
入力信号デジタル
コントラスト比1200:1
表示色1677万色 sRGB97% / DCI-P3 73%
解像度1920×1080
視野角H:178oV:178o
ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル
入力端子HDMI×1、DP×1、Typer-C×1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS(HIS)
輝度(cd/m2)300
USBNO
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
HDRに対応した14インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品マニュアル、保証書 、Type-Cケーブル、miniHDMI to HDMI 、Type-C to USB-Ax2 、電源アダプター、VESA用ネジ、スマートケース
質量(kg)0.6
サイズ14
使用温度範囲(℃)0~40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR393:YES(HDMI/Type-C)
レンジACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz TO DC 5V 3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×323×奥行下部12.6、上部7
コントラスト比700:1
表示色1620万色 SRGB:62%
解像度1920×1080
応答速度25ms
入力端子HDMI×1/TYPE-C×2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES
スピーカー1Wx2
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(AHVA)
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:20~80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。
75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
付属品HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書
質量(kg)4.8
出力(イヤホン)YES
使用温度(℃)0~50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83%
解像度2560×1080
視野角(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度OD:5ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ29インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応し、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、DisplayPort1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR323:YES
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA取付用スペーサー
質量(kg)3.9
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン出力YES
表面処理非光沢
電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横375~490縦550~600×横542縦321×192
コントラスト比1200:1
表示色1677万色 sRGB97% / DCI-P3 73%
解像度1920×1080
応答速度OD:5ms(GtoG)
入力端子HDMI×1/DP×1/Typer-C×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
色(本体)ホワイト
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS(HIS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。便利な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、DisplayPort1.2端子x1(100Hz)とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1(75Hz)を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR334:YES
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー、ドライバー
質量(kg)4.9
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン出力YES
表面処理非光沢
電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395~505縦628~638×614×190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB90%/DCI-P3 72%
解像度1920×1080
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS(AHVA)
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)300
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(75Hz)、USB Type-C端子x1(75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●本体サイズ(H×W×D):高433mmx横614mx奥行157mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力:90W●標準消費電力:最大11W 通常6Wスタンバイ0.5W●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●パネル方式:IPS(AHVA)●高さ調整:なし
サイズ27型
ピッチ約0.311mm
電源(V)AC100~240(50/60Hz) To DC24/4A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約3.5
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色1670万色 sRGB91% / DCI-P3 72%
解像度1920×1080
視野角H:178/V:178
ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル
入力端子HDMI×1、typec×1
スピーカーあり「2W×2」
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBNO
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
32インチのIPSパネルを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1(75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
適合HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)
質量(kg)約5.8
サイズ32
出力イヤホン:YES
使用温度(℃)0~ 50
表面処理半光沢
対応プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横475-610/縦746-763x幅横715/縦421x奥行198
輝度350cd/m2
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 77%
解像度1920×1080
応答速度Typ:8ms/OD:5ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°V:178°
スピーカー2Wx2
モードブルーライト軽減:YES
コントラスト1200:1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~ 90
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
フリッカーフリーYES
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
HDRに対応した13.3インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約600gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の高輝度液晶は、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。タッチパネルに対応し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4(HDMI/Type-C)●HDR10:YES(HDMI/Type-C)●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]1.41920×1080@60Hz・[Type-C(USB-C)1]3.11920×1080@60Hz・[Type-C(USB-C)2]3.11920×1080@60Hz●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60HzToDC5V/3A●[電源ライト]オン:グリーン、スリープ:赤、オフ:消灯
付属品マニュアル/保証書/Type-Cケーブル/miniHDMItoHDMI/Type-CtoUSB-A×2/電源アダプター/VESA用ネジ/スマートケース
幅(mm)307
質量(kg)約0.6
サイズ13.3
高さ(mm)196
奥行(mm)11
使用温度(℃)0~40
表面処理非光沢
消費電力最大6W、通常4W、スタンバイ0.5W
最大応答速度Typ:14ms
使用湿度範囲20%~80%
コントラスト比8000:1
画素ピッチ約0.153mm
表示色26.2万色
解像度1920×1080
視野角H:170° V:170°
VESAマウント(mm)75×75(M3×5)
スピーカー1W×2
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
パネル種類IPS(AAS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:96%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.0 x1 (75Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (75Hz)、 USB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
解像度2560×1440
色(本体)ブラック
モニターサイズ31.5型
パネル駆動方式IPS
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。また、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。本製品はスピーカーを搭載しておりません。
仕様●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力(W):110●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」●パネル方式:IPS(AAS)パネル●高さ調整:なし●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:最大36W 通常21W 省エネ15W スタンバイ0.5W 65W給電時110W●本体(色):ブラック●応答速度(G to G):6ms
サイズ28型
ピッチ約0.161mm
電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約4.7
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 86%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1
スピーカーなし
色(本体)ブラック
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)450×639×210
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
モニターサイズ28
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBYES(KVM)
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載し、本体カラーにホワイトを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。画面を寝かせてタッチ操作も可能な多機能フラットスタンド搭載。最大190mmの範囲内で高さ調整ができるだけでなく、水平方向のスイーベル(左右各30度)、角度調整チルト(-5度~+70度)も可能です。ホワイトの本体カラーは、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。スタンドにはシルバーカラーを採用し、部屋のアクセントとして最適です。さらに、付属のケーブル全てと電源アダプターにもホワイトを採用。sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとUSB Type-C端子(75Hz/最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°/L90°」●応答速度(G to G):8ms●リフレッシュレート:75Hz●高さ調整:あり「190mm」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体サイズ(H×W×D):高横274から464mm/高縦518~565mmx横507/縦300mmx奥行270~423mm●本体(色):ホワイト●最大消費電力(W):90●標準消費電力:最大20W 通常19W 省エネ15W スタンバイ1W 給電使用時 最大90W●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+70°」
サイズ21.5型
ピッチ約0.249mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
表面処理グレア
本体質量(kg)約5.3
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 75%
解像度1920×1080
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A to Type-Cケーブル、電源ケーブル(すべて白色)
入力端子HDMI×1、Type-C×1
スピーカー2W×2
色(本体)ホワイト
バックライトE-LED
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBYES
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
本製品は、24.5インチのTNパネルを搭載したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、1000:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMDFreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。インターフェイスはHDMI2.0(180Hz)x2、DisplayPort1.2(180Hz)x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESA用スペーサー、保証書
使用温度範囲(℃)0~50
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
接続方式プラグアンドプレイ:YES
機能HDR10:YES(DP/HDMI)
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 76%
解像度1920×1080
視野角【上下/左右】H:170/V:160
応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DP×1/HDMI×2
スピーカー2W×2
画面サイズ24.5型
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TN
ブルーライトカット軽減モード:YES
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー
質量(kg)約8
サイズ31.5型
使用温度範囲(℃)5~40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR10:YES
プラグプラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94%
解像度3840×2160
応答速度OD:7ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカーNO
モードブルーライト軽減:YES
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A
測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
湿度範囲(%)使用:20 ~ 85
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
37.5インチのIPS BLACKパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応した、UWQHD+(3840x1600)解像度の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。144Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。IPS BLACKパネルを搭載。IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりもより高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大135mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。インターフェイスはHDMI 2.1 x1(75Hz)、DisplayPort 1.4 x1(144Hz)およびUSB Type-C x1(144Hz/最大65W給電)を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。また、KVM機能に対応100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また、3Wx2のスピーカーを搭載しております。
仕様●高さ調整:あり「135mm」●リフレッシュレート:144Hz●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):高445-580mm×幅898mm×奥行234mm●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●標準消費電力:最大47W 通常30W 省エネ20W スタンバイ1W 給電使用時 最大110W●パネル方式:IPS BLACK●最大消費電力(W):110
サイズ37.5型
ピッチ約0.229mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約8.4
入力信号デジタル
コントラスト比2000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 98%
解像度3840×1600
視野角H:178oV:178o
ケーブルDPケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1
スピーカーあり「3W×2」
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
アスペクト比21:9
モニターサイズ37.5
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBYES (KVM)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
大画面40インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したUWQHD(3440x1440)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。21:9のアスペクト比により、広い表示領域を活用でき、FPSや情報量が重要なMMOなどのゲームプレイに最適です。144Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5とのWQHD 120Hz(HDMI接続時)に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル、上下の角度調整チルトも可能です。映像入力端子はHDMI 2.0 x2 (UWQHD:100Hz/WQHD:120Hz)、DisplayPort 1.4 x1 (UWQHD:144Hz)、USB Type-C (UWQHD:60Hz/最大90W給電)を搭載。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品DPケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAスペーサー
質量(kg)約12.5
サイズ40
ピッチ(mm)画素:約0.272
消費電力(W)最大≦85、通常≦73、省エネ≦40、90給電使用時最大180
使用温度(℃)条件:0~50
表面処理非光沢
出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC100-240(50/60HZ)
機能FreeSync/フリッカー軽減/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2/HDR10/MPRT/PBP2画面/PIP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/高さ調整 115mm(スタンド昇降域)/スイーベル R30°L30°
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:419×944×57、スタンド付: 高457~572×944×237、スタンド幅:273
コントラスト比1200:1
表示色1677万色 sRGB 97% / DCI-P3 76%
解像度3440×1440
視野角【上下/左右】H178°V178°
ライト種類【電源ライト】オン:青 スタンバイ:赤
入力端子DP×1 : DP 1.4 (3440×1440)@144Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz, HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz/Type-C×1 : USB-C (3440×1440)@60Hz 給電最大90
VESAマウント(mm)100×100 (M4×10
コントラストDCR
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
音声イヤホン出力/スピーカー 8W×2
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
湿度(%)使用条件:10~80
リフレッシュレート(Hz)144
輝度(cd/m2)400
応答時間(ms)1s(MPRT) /OD5
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
HDRに対応した13.3インチ 4K(3840x2160)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。4K(3840x2160)解像度に対応し、上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●保守:2年
付属品miniHDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-CtoUSB-A /電源アダプター/マニュアル/保証書/スマートケース
ピッチ(mm)約0.077mm
電源AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/3A
使用温度(℃)0℃-40℃
表面処理光沢
コントラスト比1500:1
表示色1677万色 sRGB 100%
解像度3840×2160ドット
視野角H:178°V:178°
応答速度30ms
スピーカー1Wx2
高さ調節NO
使用湿度(%RH)20%~80%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)400cd/m2
モニターサイズ13.3
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
対応VESA規格75x75(M4x6mm)
リフレッシュレート(Hz)60
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
28.2インチのIPSパネルを採用、4K Plus(3840x2560)解像度に対応した液晶モニターです。4K Plus(3840x2560)解像度は、4K解像度よりも作業領域が約1.18倍も広く、表計算ソフトをより広く快適に作業する事など、より生産性を高めた作業を可能にします。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。HDMI 2.0 x2、DisplayPort 1.4 x1 、USB Type-C x1 (最大90W給電)を装備。USB-Cは、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応し、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。また、100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
質量(kg)約5.9
サイズ28.2
ピッチ(mm)画素:約0.155
消費電力(W)最大50、通常42、省エネ25、スタンバイ1、90給電使用時最大140
使用温度(℃)条件:0~ 50
表面処理光沢
出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz
機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2(DP/HDMI/Type-C)/HDR10(DP/HDMI/Type-C)/PBP2画面/PIP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+20° /高さ調整110mm/スイーベル R15°L15°/ピボット R90°/ケンジントン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スタンド無し】418×609×42【スタンド付】高さ:横置き435-545、 縦置き621-645、幅:横置き609、縦置き418 、奥行:191、スタンド幅:240
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色 sRGB 100% / DCI-P3 95%
解像度3840×2560
視野角【上下/左右】H:178°V:178°
ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯
入力端子DP×1 : DP 1.4 3840×2560 @60Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 3840×2560 @50Hz, HDMI 2.0 3840×2560 @50Hz/Type-C : USB-C 3.1 3840×2560 @60Hz 90給電/USB-A×2 : USB-A 2.0(KVM), USB-A 2.0(KVM)/USB-B(KVM)×1
VESAマウント(mm)100×100(M4×8
コントラストDCR
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
音声イヤホン出力/スピーカー 3W×2
アスペクト比3:2
パネル駆動方式IPS
湿度(%)使用条件:10~ 90
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)350
応答時間(ms)OD:5(GtoG)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
31.5インチのIPS BLACKパネルを搭載、IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりも高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します解像度は4K(3840 x 2160)に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。最大輝度400cd/m2、2000:1の高コントラスト比、10.7億色の表示色でHDR400相当の性能を持ちます。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大130mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI2.0端子x1、 DisplayPort1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-Cは、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP1]1.23840×2160@60Hz・[HDMI1]2.03840×2160@60Hz・[Type-C(USB-C)1]3840×2160@60Hz65W給電・[USB-A1]2.0(5V/0.5A)/KVM・[USB-A2]2.0(5V/0.5A)/KVM・[USB-B]YES/KVM●チルト機能:-5+15°●高さ調整:130mm(スタンド可動域)●スイーベル:R30°/L30°●ピボット:YES(R90°)●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz/ToDC24V4A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤
付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/USB(B-A)ケーブル/電源ケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESA用スペーサー
幅(mm)715(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:473
質量(kg)約5.5
サイズ31.5
高さ(mm)412(スタンド無し)・横置き503-633/縦置き759-784(スタンド付)
奥行(mm)53(スタンド無し)・216(スタンド付)
使用温度(℃)0~50
表面処理非光沢
消費電力最大48W、通常29W、省エネ23W、スタンバイ0.5W
最大応答速度OD:8ms(GtoG)
使用湿度範囲10~90%
コントラスト比2000:1
画素ピッチ約0.181mm
表示色10.7億色/sRGB:99%/DCI-P3:88%
解像度3840×2160
視野角H:178° V:178°
スピーカー2W×2
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
パネル種類IPS Blackパネル
フリッカーフリーYES
対応VESA規格75×75mm (M4×10mm)
輝度(cd/m2)400
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●保守:2年
付属品HDMIケーブル、USB-A to B ケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、 VESAマウント延長スペーサー、保証書
ピッチ(mm)約0.16mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):+15°
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%
解像度3840x2160
視野角H:178°V:178°
ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA to Bケーブル、電源ケーブル
応答速度OD:2ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節なし
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300cd/m2
モニターサイズ28
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
対応VESA規格100x100mm(M4x8mm)
リフレッシュレート(Hz)75
角度調節あり
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、0.5ms(MPRT)の高速応答速度と200Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。※MPRT 0.5msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (200Hz)とDisplayPort 1.2 x1 (200Hz)、USB Type-C x1 (200Hz/最大65W給電)を装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●最大消費電力:100W●リフレッシュレート:200Hz●標準消費電力:最大≦32W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W 給電使用時 最大100W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●本体サイズ(H×W×D):高445mm×幅542mm×奥行200mm●高さ調整:なし●パネル方式:IPS(HIS)●縦回転(ピボット)機能:なし●応答速度(G to G):3ms
サイズ23.8型
ピッチ約0.275mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約3.4
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93%
解像度1920×1080
視野角H:178oV:178o
ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
USBNO
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
27インチ ULTRA FAST IPSパネル搭載 360Hzの超高速リフレッシュレートに対応し、便利な昇降式多機能スタンドを搭載したゲーミングモニターです。360Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT、 GTG)の応答速度を実現、Free Syncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。WQHD解像度のULTRA FAST IPSパネルを採用。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのWQHD 120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。さらに可変リフレッシュレート(VRR)にも対応、ティアリングやスタッタリングを軽減しVRR対応ゲームを表示します。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDMI2.1 x2(360Hz対応) DisplayPort1.4 x1(360Hz対応)、 USB Type-C x1(360Hz対応、 最大90W給電)を搭載。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。最大145mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応。100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。5Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様●保守:2年
付属品HDMIケーブル、DPケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、 電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
ピッチ(mm)約0.2328mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90°
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 95%
解像度2560×1440
視野角H:178°V:178°
ケーブルHDMIケーブル、DPケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル
応答速度OD:1ms(GtoG) / MPRT 1ms
入力端子DP×1、HDMI×2、Type-C×1
スピーカー5Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節あり「145mm」
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)500 cd/m2
モニターサイズ27
パネル駆動方式ULTRA FAST IPS(AHVA)パネル
フリッカーフリーYES
対応VESA規格100x100mm(M4x12mm)
リフレッシュレート(Hz)360
角度調節あり
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
HDRに対応した15.6インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約850gの軽量と11mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右160度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。sRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、type-Cケーブル、USBA-Cケーブル、電源アダプタ、マニュアル、保証書、VESAネジ、スマートケース
質量(kg)0.85
サイズ15.6
使用温度範囲(℃)0~40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR360:YES
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×366×奥行11
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% DCI-P3 77%
解像度1920×1080
応答速度MPRT:2ms
入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2
視野角(左右:上下)H:160°/V:160°
プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:NO
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:20~80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)260
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。