ディスプレイ/モニター本体 :「薄型ディスプレイ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「モニターサイズ」から絞り込む
10.5(2)
13.3(1)
14(3)
15.6(6)
17.3(1)
23.8(1)
43(1)
HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ,保証書,USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル),USBA-Cケーブル、スマートケース
幅(mm)スタンド:232
質量(kg)約0.36
サイズ10.5
使用温度範囲(℃)0~40
表面処理光沢
対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A
使用湿度範囲20%~80%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3
コントラスト比1500:1
表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%
解像度1920×1280
応答速度50ms(GtG)
入力端子miniHDMI/TYPE-C
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1.5W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比3:2
パネルIPS(ADS)パネル
モニターサイズ10.5型
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット軽減モード
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)420
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。
USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。
コンテンツを色鮮やかに映し出します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル
質量(kg)約2.7
サイズ23.8
使用温度範囲(℃)0~50
規格2K/FHD(Full-HD)
電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A
表面処理ノングレア
機能ブルーライト軽減モード:○
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB86%
解像度1920×1080
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度5ms(OD)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ23.8インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)350
入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ
付属品HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書
質量(kg)6.3
サイズ43型
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理半光沢
対応HDR300
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)618×957×267
コントラスト比5000:1
表示色10.7億色 sRGB90%
解像度3840×2160
応答速度10ms(GtoG)
入力端子HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2x10W
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VAパネル
ブルーライトカット軽減モード:無し
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)300
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
HDRに対応した15.6インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。約800gの軽量と12mmの薄型本体で携帯性に優れ、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど大きなディスプレイを置けない場所など様々な場所でマルチディスプレイを実現します。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x1、 USB Type-C(電源専用) x1とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●保守:2年
付属品miniHDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-C to USB-Aケーブル/ 電源アダプター/マニュアル/保証書/スマートケース
ピッチ(mm)約0.179mm
電源AC 100-240V 50/60Hz TO DC 5V/2A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
コントラスト比800:1
表示色1677万色 sRGB72%
解像度1920×1080
視野角H:170°,V:170°
ケーブルminiHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C to USB-Aケーブル
応答速度OD:5ms(GtoG)
入力端子miniHDMIx1/Type-Cx1
スピーカー1Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節なし
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250cd/m2
モニターサイズ15.6
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーYES
対応VESA規格NO
リフレッシュレート(Hz)60
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
15.6インチ 有機EL(OLED)パネルを搭載した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(DCI-P3:100%、 AdobeRGB:94%)や100000:1と圧倒的なコントラスト比を実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約900gの薄型軽量ディスプレイを実現します。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:NO●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.0(3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[microUSB]USB2.0(USBOTG)●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz1.0AToDC20V1.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤
付属品miniHDMItoHDMI/Type-Cケーブル×2/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAネジ/スマートケース/USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)
幅(mm)364(ボタン込367)[スタンド無し]
質量(kg)約0.9
サイズ15.6型
高さ(mm)225(スタンド無し)
奥行(mm)11(スタンド無し)
使用温度(℃)0~40
表面処理光沢
消費電力最大15W、通常11W、スタンバイ0.5W
最大応答速度1ms
使用湿度範囲20%~80%
コントラスト比100000:1
画素ピッチ約0.09mm
表示色10.7億色/adobeRGB:94%/DCI-P3:100%
解像度3840×2160
視野角H:170° V:170°
VESAマウント(mm)75×75 (M3×6)
スピーカー1.5W×2
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
パネル駆動方式有機EL
パネル種類OLEDタッチスクリーンパネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
15.6インチ 有機EL(OLED)パネルを搭載した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(DCI-P3:100%、 AdobeRGB:94%)や100000:1と圧倒的なコントラスト比を実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約700gの薄型軽量ディスプレイを実現します。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:NO●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.0(3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[microUSB]USB2.0(USBOTG)●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz1.0AToDC20V1.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤
付属品miniHDMItoHDMI/Type-Cケーブル×2/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAネジ/スマートケース/USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル
幅(mm)364(ボタン込367)
質量(kg)約0.7
サイズ15.6
高さ(mm)225
奥行(mm)11
使用温度(℃)0~40
表面処理光沢
消費電力最大15W、通常11W、スタンバイ0.5W
最大応答速度1ms
使用湿度範囲20%~80%
コントラスト比100000:1
画素ピッチ約0.09mm
表示色10.7億色/adobeRGB:94%/DCI-P3:100%
解像度3840×2160
視野角H:170° V:170°
VESAマウント(mm)75×75 (M3×5)
スピーカー1.5W×2
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
パネル種類OLEDパネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
HDRに対応した17.3インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。13.8mmの薄型本体で携帯性に優れ、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど大きなディスプレイを置けない場所など様々な場所でマルチディスプレイを実現します。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。フリッカー(ちらつき)フリーで、ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース
質量(kg)本体:1.0、スマートケース:0.4
使用温度範囲(℃)0~40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR10:YES
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)244×397×13.8
コントラスト比800:1
表示色1677万色 sRGB62% / DCI-P3 47%
解像度1920×1080
応答速度16ms
入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ17.3
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:20~ 80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
14インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約650gの軽量設計と10mmの薄型本体により、携帯性に優れています。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを1つと給電専用のUSB Type-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:IPS●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):高206mmx幅324mmx奥行10mm
サイズ14型
ピッチ約0.131mm
電源(V)AC100~240 To DC5/3A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)0.65
入力信号デジタル
最大消費電力(W)最大15 通常10 スタンバイ5
コントラスト比1000:1
表示色1677万色
解像度1920×1080
視野角H:170/V:170
走査周波数(垂直)60
応答速度30ms
入力端子miniHDMI×1/Type-C×1
スピーカーあり「2W×2」
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
輝度(cd/m2)250
USBなし
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。最薄部6mmの薄型本体は携帯性に優れており、ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、大きなディスプレイを置けない場所でもマルチディスプレイ環境を実現します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。最大輝度420cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI2.0 x1、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースはマグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●標準消費電力:18●最大消費電力:18W●本体サイズ(H×W×D):高220mm×幅355mm×奥行6mm●液晶パネル方式:IPS(FFS)●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:14
ピッチ約0.179mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/4A
本体質量(kg)本体約0.9/スマートケース約0.3
入力信号デジタル
コントラスト比1500:1
表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 90%
解像度3840×2160
視野角H:178oV:178o
走査周波数(垂直)60
ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Cケーブル
応答速度25ms
入力端子mini HDMIx1/Type-cx2
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
タッチパネル方式静電容量
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)420
USBYES(microUSB)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
10.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD+(1920x1280)解像度に対応したモバイルモニターです。フルHD+(1920x1280)解像度は、フルHDより縦の解像度が18%大きいので、一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載します。約230gの軽量設計と9.5mmの薄型本体により、携帯性に優れています。最大輝度420cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ちます。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにmicroUSBを1つ装備します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。75mm(2穴)のVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●応答速度(G to G):50ms●本体サイズ(H×W×D):160mm×235mm×120mm●パネル方式:IPS●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:なし●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし
サイズ10.5型
ピッチ約0.116mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A
表面処理グレア
本体質量(kg)0.23
入力信号デジタル
コントラスト比1500:1
輝度420cd/m2
表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 76%
解像度1920×1280
視野角H:178oV:178o
ケーブルminiHDMI-HDMI、Type-C、Type-C-USB-A
入力端子HDMI×1/Type-C×2
スピーカーあり「1W×2」
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
USBなし
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
13.3インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約600gの軽量設計と11.4mmの薄型本体により、携帯性に優れています。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを1つと給電専用のUSB Type-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●保守:2年
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、 Type-C-USB-Aケーブルx2、電源アダプター、 マニュアル、保証書、スマートケース
ピッチ(mm)約0.153mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
コントラスト比800:1
表示色26.2万色 sRGB66%
解像度1920×1080
視野角H:170°V:170°
ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル×2
応答速度Typ:30ms
入力端子miniHDMI×2、Type-C×2
スピーカー1Wx2
高さ調節なし
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250cd/m2
モニターサイズ13.3
パネル駆動方式IPS(ADS)
フリッカーフリーNO
対応VESA規格NO
リフレッシュレート(Hz)60
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
14インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約800gの軽量設計と12mmの薄型本体により、携帯性に優れています。ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、大型ディスプレイを置くスペースが限られた場所でも、マルチディスプレイ環境を手軽に実現できます。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証が付きます。
表面処理光沢
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ14
パネル駆動方式IPS
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
HDRに対応した14インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約600gの軽量と13mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっております。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書、スマートケース
質量(kg)0.6
サイズ14
使用温度(℃)0~ 50
表面処理非光沢
対応HDR395(HDMI/Type-C)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×324×13、スマートケース装着時の厚み 16.1
コントラスト比1500:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 74%
解像度1920×1080
応答速度Typ:30ms/MPRT 3ms
入力端子miniHDMIx1/TYPE-Cx2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1Wx2
使用環境湿度(%)10~ 90
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーNO
輝度(cd/m2)300
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
HDRに対応した15.6インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約850gの軽量と11mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右160度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。sRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMI-HDMIケーブル、type-Cケーブル、USBA-Cケーブル、電源アダプタ、マニュアル、保証書、VESAネジ、スマートケース
質量(kg)0.85
サイズ15.6
使用温度範囲(℃)0~40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR360:YES
レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×366×奥行11
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% DCI-P3 77%
解像度1920×1080
応答速度MPRT:2ms
入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2
視野角(左右:上下)H:160°/V:160°
プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:NO
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット軽減モード:YES
湿度範囲(%)使用条件:20~80
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)260
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
HDRに対応した15.6インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約800gの軽量と11mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。FHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。フリッカー(ちらつき)フリーで、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式IPS
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品




申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。