ディスプレイ/モニター本体 :「usb 拡張」の検索結果

ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
10.1(1)
15.6(1)
23.8(1)
15.6インチのフルHD(1920x1080)解像度、IPSパネルを2枚搭載したデュアルモバイルディスプレイです。モバイルモニター側の2枚のディスプレイで異なる内容を表示できる最大3画面の拡張機能に対応。*1. 画面拡張機能をご利用いただくにはUSB-C接続が必要です。HDMI接続の場合はモバイルモニター側の2画面が同じ表示内容となります。*2. Macは3画面拡張機能非対応となります。オートフリップ機能を搭載し、3画面拡張やミラーリングの際に、上部の画面を反対側に回転させると、ジャイロセンサーにより自動的に表示が上下反転します。また、本体右側面の切り替えスイッチを使用することで、1920x1080解像度の2枚のディスプレイを、1920×2160の高解像度(実質21.5インチ相当)1枚の大画面として活用するモードと、2画面を別々のディスプレイとして使用するモードを切り替えること事が可能です。入力端子としてハイブリッド対応のUSB Type-Cを1つ、USB Type-C(電源供給用)を1つ、さらにHDMI 1.4を1つ装備します。*HDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
サイズ(inch)15.6 解像度1920×1080 色(本体)ブラック モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式IPS
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

2画面モバイルモニター「Tri-Screen」は手軽に最大3画面の拡張スクリーンを実現することが出来ます。折りたたんでコンパクトに持ち運べるため、リビング、書斎、またはカフェや屋外のリモートワークでも拡張スクリーンを利用して生産性を高めることが可能です。持ち運べるモバイルモニターで、最大13.6インチのスクリーンをパソコンモニターに2つ加えて計3画面で使用することが出来ますので、拡張性を高めた大画面として、また様々なソフトウェアを別々に表示させるマルチタスクとしても様々に活用出来ます。 映像入力端子はmini HDMIおよびUSB Type-Cに対応、さらに給電用のUSB Type-C端子を装備しています。
仕様ブルーライト軽減モード:あり、プラグアンドプレイ:あり、HDR10:あり、イヤホン出力:なし 付属品miniHDMI to HDMIケーブル×2、Type-C ケーブル×2、Type-C to USBケーブル×2、マニュアル、保証書 質量(kg)0.84 規格WUXGA (Wide-UXGA) 電源AC100~240V(50/60Hz) 使用温度(℃)5~40 表面処理光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×25×182 コントラスト比800:1 表示色1677万色 解像度1920×1200 応答速度30ms 視野角(左右:上下)170°/170° スピーカーなし 使用湿度(%RH)20~85 アスペクト比16:9 モニターサイズ10.1型 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリーあり 輝度(cd/m2)300 入力ポートminiHDMI×1、Type-C(USB-C)×1、Type-C(USB-C)給電のみ×1
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

本製品はIPSパネルを採用し、Full HD(1920 x 1080)解像度に対応したFull HDタッチパネル液晶モニターです。Full HD(1920x1080)解像度に対応、23.8インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用出来、テレワークなどにも使いやすいモデルです。10点マルチタッチに対応しておりWindows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。タッチ機能を使用するためにはモニターとPCをUSB-Aで接続する必要があります。入力端子はHDMI x1 およびVGA x1を装備します。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。VGA接続時にはAudio In端子を使用することでスピーカーを使用出来ます。75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります