ディスプレイ/モニター本体 :「CD立て」の検索結果

ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
15.6(1)
18.5(1)
【スタンドカバー付き】 仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。 難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。 15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。 映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。 スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
表面処理非光沢 コントラスト比800:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 リフレッシュレート(Hz)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【スタンドカバー付き】。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。18.5インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
付属品USBケーブル(Type-c⇔Type-C)、HDMIケーブル(HDMI⇔Mini HDMI)、カバー 質量(kg)1.8(カバー含む) ブラック サイズ(inch)18.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×16×259(カバー含む) 表示色1677万色 解像度1920×1080 入力端子USBType-C、MiniHDMI 色(本体)ブラック 関連資料大活躍!【ポータブルモニター】(1.33MB) モニターサイズ18.5 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)最小250
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります