14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
17(2)
19(1)
21.5(2)
23.8(2)
24.1(1)
43(1)
49(1)
55(2)
65(1)
75(1)
省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた19型スクエアモデル。
質量(kg)3.7/スタンド含まず3.4 規格SXGA (Super-XGA) シリーズMultiSync エコマーク認定認定 コントラスト比1000:1 解像度1280×1024 入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1 画面サイズ19型 出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1 グリーン購入法適合 アスペクト比5:4 商品タイプITモニター パネル駆動方式TN エコマーク認定番号19 119 011
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
質量(kg)3.3/スタンド含まず3.0 規格SXGA (Super-XGA) シリーズMultiSync エコマーク認定認定 コントラスト比1000:1 解像度1280×1024 画面サイズ17型 グリーン購入法適合 アスペクト比5:4 商品タイプITモニター パネル駆動方式TN エコマーク認定番号19 119 011
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下 付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書 質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態) サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm) 外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態 適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Free エコマーク認定認定 取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ) 消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W 表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様) 有効画素数1280×1024 定格入力電流(A)0.4 コントラスト比1000 : 1(3000:1、DV MODE オン時) (標準値) 画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ) 表示色約1677万色 解像度1280×1024 使用周囲温度(℃)5~35 視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上) 応答速度5ms(白⇔黒) 入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン 水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル) 垂直周波数(Hz)50~75 入力電源AC100V、50/60Hz 端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ) 傾斜角度(°)上20、下5 最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2)) 使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと) 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3 エコマーク認定番号19 119 011
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

緻密な表現力とシンプルな使いやすさでオフィスやロビー、学校など、幅広いシーンに調和する4K対応・スタイリッシュモデル。
質量(kg)12.4/スタンド含まず12.1 規格4K/UHD シリーズMultiSync 連続使用時間16時間 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 入力端子【映像】HDMI×3、D-Sub 15ピン×2、3.5Φミニジャック×1、【音声】HDMI、3.5Φステレオミニジャック×1 画面サイズ49型 出力端子【音声】HDMI、SPDIF端子、3.5Φステレオミニジャック×1 アスペクト比16:9 商品タイプパブリックディスプレイ パネル駆動方式IPS
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

43型パブリックディスプレイ。 緻密な表現力とシンプルな使いやすさでオフィスやロビー、学校など、幅広いシーンに調和する4K対応・スタイリッシュモデル。
質量(kg)10.4/スタンド含まず10.2 規格4K/UHD シリーズMultiSync 連続使用時間16時間 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 入力端子【映像】HDMI×3、D-Sub 15ピン×2、3.5Φミニジャック×1、【音声】HDMI、3.5Φステレオミニジャック×1 画面サイズ43型 出力端子【音声】HDMI、SPDIF端子、3.5Φステレオミニジャック×1 アスペクト比16:9 商品タイプパブリックディスプレイ パネル駆動方式IPS
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.6/スタンド含まず3.5 規格2K/FHD(Full-HD) シリーズMultiSync エコマーク認定認定 コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1 画面サイズ23.8型 出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1 高さ調節 アスペクト比16:9 商品タイプITモニター パネル駆動方式VA エコマーク認定番号19 119 011 角度調節
1個
50,980 税込56,078
9日以内出荷

緻密な表現力とシンプルな使いやすさでオフィスやロビー、学校など、幅広いシーンに調和する4K対応・スタイリッシュモデル。
質量(kg)17.1/スタンド含まず16.8 規格4K/UHD シリーズMultiSync 連続使用時間16時間 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 入力端子【映像】HDMI×3、D-Sub 15ピン×2、3.5Φミニジャック×1、【音声】HDMI、3.5Φステレオミニジャック×1 画面サイズ55型 出力端子【音声】HDMI、SPDIF端子、3.5Φステレオミニジャック×1 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 商品タイプパブリックディスプレイ パネル駆動方式IPS
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷

緻密な表現力とシンプルな使いやすさでオフィスやロビー、学校など、幅広いシーンに調和する4K対応・スタイリッシュモデル。
質量(kg)23.6/スタンド含まず23.3 規格4K/UHD シリーズMultiSync 連続使用時間16時間 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 入力端子【映像】HDMI×3、D-Sub 15ピン×2、3.5Φミニジャック×1、【音声】HDMI、3.5Φステレオミニジャック×1 画面サイズ65型 出力端子【音声】HDMI、SPDIF端子、3.5Φステレオミニジャック×1 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 商品タイプパブリックディスプレイ パネル駆動方式IPS
1個
349,800 税込384,780
9日以内出荷

24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.6/スタンド含まず3.5 規格2K/FHD(Full-HD) シリーズMultiSync エコマーク認定認定 コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1 画面サイズ23.8型 出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1 高さ調節 アスペクト比16:9 商品タイプITモニター パネル駆動方式VA エコマーク認定番号19 119 011 角度調節
1個
50,980 税込56,078
9日以内出荷

21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.2/スタンド含まず3.1 規格2K/FHD(Full-HD) シリーズMultiSync エコマーク認定認定 コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1 画面サイズ21.5型 出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1 高さ調節 アスペクト比16:9 商品タイプITモニター パネル駆動方式VA エコマーク認定番号19 119 011 角度調節
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.2/スタンド含まず3.1 規格2K/FHD(Full-HD) シリーズMultiSync エコマーク認定認定 コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1 画面サイズ21.5型 出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1 高さ調節 アスペクト比16:9 商品タイプITモニター パネル駆動方式VA エコマーク認定番号19 119 011 角度調節
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

75型パブリックディスプレイ。デジタルサイネージから会議用途まで幅広く活躍。NEC独自の色補正機能SpectraViewエンジンによりより正確な色を再現。
質量(kg)38.2 規格4K/UHD シリーズMultiSync 連続使用時間24時間 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 入力端子【映像】DisplayPort×2、HDMI×2、【音声】DisplayPort×2、HDMI×2 画面サイズ75型 出力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、【音声】3.5Φステレオミニジャック×1、HDMI ×1 アスペクト比16:9 商品タイプパブリックディスプレイ パネル駆動方式IPS
1個
939,800 税込1,033,780
9日以内出荷

さまざまな設置環境に対応し、機能拡張も可能。人の目を引き付ける情報発信に見やすく使いやすい、4K対応スタイリッシュモデル。
質量(kg)26.4 規格4K/UHD シリーズMultiSync 連続使用時間24時間 コントラスト比1100:1 解像度3840×2160 入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×2、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1 画面サイズ55型 出力端子【音声】3.5Φステレオミニジャック×1、HDMI×1 アスペクト比16:9 商品タイプパブリックディスプレイ パネル駆動方式IPS
1個
429,800 税込472,780
9日以内出荷

有線LAN接続できるLANポートを搭載。 PCとUSB Type-Cケーブル1本でスマートに接続し、高速で安定した通信が可能。
規格WUXGA (Wide-UXGA) シリーズMultiSync エコマーク認定認定 コントラスト比5000:1 解像度1920×1200 入力端子【映像】USB Type-C×1 、DisplayPort×1、HDMI×1、【音声】DisplayPort×1、USB-Cポート×1、HDMI×1 画面サイズ24.1型 出力端子【映像】DisplayPort×1、【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1 アスペクト比16:10 商品タイプITモニター パネル駆動方式IPS エコマーク認定番号19 119 011
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります