ディスプレイ/モニター本体 :「スピーカー・ウーファー」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
10(1)
友だちや家族とのつながりをいつでも 友だちや家族にビデオ通話を発信できます。Google Nest Hub Maxに動画メッセージを残し合うこともできます※1。 ビデオ通話をしながらマルチタスク。オートフレーミング機能で、カメラのズームが自動で調節され、ビデオ通話中に部屋の中を移動してもフレームから外れません。 Googleフォトから最新のベストショットを自動的に表示※2。10インチのHDスクリーンで高画質な写真をお楽しみいただけます。 ※1 ビデオ通話またはビデオメッセージ機能には、Google Duoアカウントが必要です。 ※2 個人の写真を表示するには、Googleフォトが必要です。 外出中も家の様子を確認 スマートフォンから内蔵カメラで家の様子をチェックでき※3、動作検知アラートや音声通知アラートが異常を知らせてくれます。 ※3 暗視機能には対応していません。 スマートホームをさらに快適に 照明、テレビなど、いろいろなスマートホーム対応デバイスを音声で操作できます※4。 すべてを1つの画面に表示します。たくさんのアプリを開く必要はありません。 ※4 対応するスマートデバイスが必要です。 多彩なエンターテイメント ハンズフリーでお気に入りの動画を再生 YouTubeで最新のニュースを見たり、キッチンでハウツー動画をチェックしたりできます。 音楽だけではない聴くエンターテイメント YouTube Music、Spotify、AWAなどのアプリから、音楽やポッドキャストなどを再生できます。 お気に入りのコンテンツを好きな時に楽しもう Chromecast搭載で、Google Playムービー、U-NEXT、Huluなどのサービスから映画、テレビ番組などのストリーミングができます。 コンテンツによっては会員登録が必要な場合があります。 Googleアシスタントを使えば、知りたい情報に簡単にアクセスできます ユーザー別に最適な情報を表示します カレンダー、通勤情報、リマインダーなどが自動で表示されます。 ユーザー別の設定で使用する場合、ユーザーごとに登録する必要があります。
奥行(mm)101.23 高さ(mm)182.55 幅(mm)約250.1 電源コード(m)約1.5 質量(kg)1.32 ディスプレイ10インチHDタッチスクリーン スピーカーツイーター: 2×18 mm、10 W、ウーファー: 1×75 mm、30 W センサーアンビエントEQ光センサー 通信方式Wi-FiおよびBluetoothに対応 電源30W電源アダプター ポートDC電源ジャック 対応OSAndroid、iOS
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります