11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
14(1)
21.5(1)
23.8(2)
27(4)
31.5(2)
34.1(1)
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
ピッチ0.2493 mm x 0.2410 mm 電源AC100-240V 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)25 コントラスト比3000:1 輝度250cd/m2 表示色約1670万色 解像度1920 x 1080 視野角178°(垂直)/178°(水平) 応答速度(G to G):8ms 入力端子HDMI、DisplayPort、VGA 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)100
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dell Technologies液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック
エコ商品、RoHS
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
仕様●本体(色):ブラック●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:14.80W●電源OFF時消費電力:0.3W●高さ調整:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●パネル方式:IPS●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:454.31mm x 611.10mm x 188.29mm スタンド除く:361.86 mm x 611.10mm x 49.22mm●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●スリープ時消費電力:0.3W●TCO:対応●J-Moss:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●応答速度(G to G):8ms サイズ27型 ピッチ0.3114 mm x 0.3114 mm 電源AC100-240V 本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:4550 スタンド・ケーブル除く:3570 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)28 コントラスト比1000:1 輝度300cd/m2 表示色約1670万色 解像度1920 x 1080 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30kHz to 83kHz、30kHz to 110kHz (HDMI 1.4)、30kHz to 110kHz (DisplayPort 1.2) 走査周波数(垂直)56Hz~76Hz、48Hz~100Hz (HDMI 1.4.)、48Hz~100Hz (DisplayPort 1.2.) ケーブル電源ケーブル、HDMIケーブル x 1(1.8m)、DisplayPort-DisplayPortケーブル x 1(1.8m) 入力端子HDMI、DisplayPort、VGA スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

Dell Technologies液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/シルバー
エコ商品、RoHS
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)パネルのタイプ:IPS Black
仕様●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:あり●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体(色):シルバー●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リフレッシュレート:120Hz●最大消費電力(備考):325W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS Black●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:25.4●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時535.68mm/収縮時385.68mmx612.44mmx189mm スタンド除く:353.51mmx612.44mmx55.6mm●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●TCO:対応 サイズ27型 ピッチ0.1554mm 電源AC100V-240V 本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:7060 スタンド・ケーブル除く:5220 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)325 コントラスト比3000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 視野角左右178°、上下178° 走査周波数(水平)30~275kHz 走査周波数(垂直)48~120Hz ケーブル電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1 入力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム(最大140WのExtended Power Range)、Ethernet LAN(RJ45)、音声ライン出力 スピーカーなし 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式インプレーン スイッチング (IPS) ブラック テクノロジー 輝度(cd/m2)450 USBUSB 10Gbps Type-Cアップストリーム ×1、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム 充電機能対応(15W)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能対応)×1
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
サイズ23.8型 ピッチ0.2745 mm x 0.2745 mm 電源AC100-240V 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)28.5 コントラスト比1000:1 輝度250cd/m2 表示色約1670万色 解像度1920 x 1080 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30kHz to 82kHz、30kHz to 110kHz (HDMI 1.4)、30kHz to 110kHz (DisplayPort 1.2) 走査周波数(垂直)50Hz~76Hz、50Hz~100Hz (HDMI 1.4.)、50Hz~100Hz (DisplayPort 1.2.) 入力端子HDMI、DisplayPort、VGA RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
サイズ27型 ピッチ0.2331 mm×0.2331 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(標準) 表示色約1670万色 解像度2560×1440 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(垂直)48Hz~100Hz スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)350
1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
サイズ23.8型 ピッチ0.2058 mm×0.2058 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(標準) 表示色約1670万色 解像度2560×1440 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30kHz~150kHz 走査周波数(垂直)48Hz~100Hz スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)350
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●TCO:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●パネル方式:IPS●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):8ms●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●国際エネルギースター:登録●高さ調整:あり(最大150mm)●最大消費電力(備考):205W●標準消費電力:27.80 W●スリープ時消費電力:0.4W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:619mm× 713mm×215 mm スタンド除く:413mm× 713mm× 50mm●J-Moss:対応 サイズ31.5型 ピッチ0.1816 mm×0.1816 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(g)スタンド含む:9520 スタンド除く:6650 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)205 コントラスト比1500:1(標準) 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30kHz~230kHz 走査周波数(垂直)48Hz~100Hz ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m) 入力端子HDMI、DisplayPort、RJ45イーサネットポート スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(In-plane Switching)テクノロジー 輝度(cd/m2)350 USBUSB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート
1台
86,980 税込95,678
8日以内出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●スリープ時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●最大消費電力(備考):200W●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●VCCI:対応●標準消費電力:25.50 W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:536mm× 613mm×189 mm スタンド除く:357mm× 613mm× 50mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●応答速度(G to G):8ms●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●J-Moss:対応●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°) サイズ27型 ピッチ0.1554 mm×0.1554 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(g)スタンド含む:6600 スタンド除く:4620 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)200 コントラスト比1500:1(標準) 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30kHz~227kHz 走査周波数(垂直)48Hz~100Hz ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m) 入力端子HDMI、DisplayPort、RJ45イーサネットポート スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)350 USBUSB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:0.3W以下●TCO:対応●応答速度(G to G):8ms●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:541mm× 816mm×229 mm スタンド除く:358mm× 816mm× 83mm●最大消費電力(備考):200W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:28.70 W●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。 サイズ34.1型 ピッチ0,2325 mm×0,2325 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(g)スタンド含む:9910 スタンド除く:6900 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)200 コントラスト比1500:1(標準) 表示色約10億7000万色 解像度3440×1440 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)28kHz~151kHz 走査周波数(垂直)30Hz~100Hz ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、、USB-C to C(1.8m)、USB Type-A to USB Type B(1.8m) 入力端子HDMI、DisplayPort スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)350 USBUSB Type-A 5Gbpsダウンストリームポート、USB Type-B 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB-C 5Gbpsアップストリームポート
1台
93,980 税込103,378
欠品中

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)パネルのタイプ:IPS Black
仕様●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時618.94mm/収縮時468.94mmx713.2mmx215mm スタンド除く:410.34mmx713.2mmx57.5mm●最大消費電力(備考):335W●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●J-Moss:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):8ms●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり●パネル方式:IPS Black●VCCI:対応●本体(色):シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:30.5●電気用品安全法(本体):適合 サイズ31.5型 ピッチ0.18159mm 電源AC100V-240V 本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:9340 スタンド・ケーブル除く:6520 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)335 コントラスト比3000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 視野角左右178°、上下178° 走査周波数(水平)30~275kHz 走査周波数(垂直)48~120Hz ケーブル電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1 入力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム (Extended Power Rage最大140W対応)、Ethernet LANポート(RJ45)、音声ライン出力 スピーカーなし 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS Black 輝度(cd/m2)450 USBUSB 10Gbps Type-Cアップストリーム×1 、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム (15W充電機能搭載)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能搭載)×1
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):シルバー●高さ調整:なし●スリープ時消費電力:0.3W●縦回転(ピボット)機能:あり(90°)●J-Moss:対応●応答速度(G to G):7ms●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●VCCI:対応●パネル方式:IPS●標準消費電力:5.4W●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:223.54mm x 315.15mm x 14.65mm スタンド除く:223.54mm x 315.15mm x 4.60mm サイズ14型 ピッチ0.15708 mm x 0.15708 mm 電源5V、9V、15V、3Aまたは20V/5A 本体質量(g)スタンド含む:620 スタンド除く:570 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)7 コントラスト比1500:1 輝度400cd/m2 表示色約1670万色 解像度1920 x 1200 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30kHz~118kHz 走査周波数(垂直)56Hz~60Hz ケーブルUSB Type C to Cアップストリーム ケーブル(1.0m) x 1 入力端子USB-Cポートx 2 (DisplayPort 1.2 Alt Mode、HDCP 1.4) スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 USBUSB Type-C
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります