ディスプレイ/モニター本体 :「usb type-c」の検索結果

ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
14(1)
23.8(2)
27(4)
31.5(3)
34(1)
34.1(1)
37.5(1)
42.5(1)
49(1)
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き●縦回転(ピボット)機能:なし サイズ31.5型 ピッチ0.18159mm 表面処理ノングレア コントラスト比2000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)15~140kHz 走査周波数(垂直)23~86Hz ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1m) 応答速度(黒→白→黒)8ms 入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)、DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4)、MST (HDCP 1.4) にて 1 x DisplayPort(出力)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です) スピーカーあり 内蔵スピーカー 色(本体)シルバー 高さ調節あり パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)400 USBUSB 3.0 アップストリーム X 1、SuperSpeed USB 5 Gbps(USB3.2 Gen 1)x 4
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト交換サービス●縦回転(ピボット)機能:なし サイズ37.5型 ピッチ0.22908 mm 表面処理ノングレア コントラスト比2000:1(標準) 表示色約10億7000万色 解像度3840×1600 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30~100kHz 走査周波数(垂直)56~76Hz ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1m) 応答速度(黒→白→黒)8ms 入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4) x2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です) スピーカーあり 内蔵スピーカー 色(本体)シルバー 高さ調節あり パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBUSB: 7(5x Type-A/2xType-C)
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト交換サービス●縦回転(ピボット)機能:なし サイズ49型 ピッチ0.234 mm 表面処理ノングレア コントラスト比2000:1(標準) 表示色約10億7000万色 解像度5120×1440 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)25~115kHz 走査周波数(垂直)24~86Hz ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1.8m) 応答速度(黒→白→黒)8ms 入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4) x2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です) スピーカーあり 内蔵スピーカー 色(本体)シルバー 高さ調節あり パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350 USBUSB: 7(5x Type-A/2xType-C)
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き●縦回転(ピボット)機能:なし サイズ42.5型 ピッチ0.2451 mm 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準) 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30~140kHz 走査周波数(垂直)29~76Hz ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1.8m) 応答速度(黒→白→黒)8ms 入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4) x2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4) x2、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です) スピーカーあり 内蔵スピーカー 色(本体)シルバー 高さ調節あり パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350 USBUSB: 4(3x Type-A/1xType-C)
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き●縦回転(ピボット)機能:なし サイズ34型 ピッチ0.2325 mm x 0.2325 mm 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準) 表示色約10億7000万色 解像度3440×1440 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30~90kHz 走査周波数(垂直)56~76Hz ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、USBアップストリームケーブル(1.8m) 応答速度(黒→白→黒)8ms 入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)、MST (HDCP 1.4) にて 1 x DisplayPort(出力)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です) スピーカーあり 内蔵スピーカー 色(本体)ブラック(スタンド一部:シルバー) 高さ調節あり パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBUSB: 4(3x Type-A/1xType-C)
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き●縦回転(ピボット)機能:あり サイズ23.8型 ピッチ0.2745mm 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準) 表示色約1670万色 解像度1920×1080 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30~83kHz 走査周波数(垂直)56~76Hz ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、USBアップストリームケーブル(1.8m) 応答速度(黒→白→黒)8ms 入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)、DisplayPort version 1.2 (HDCP 1.4)、MST (HDCP 1.4) にて 1 x DisplayPort(出力)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です) スピーカーあり 内蔵スピーカー 色(本体)ブラック(スタンド一部:シルバー) 高さ調節あり パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBUSB: 4(3x Type-A/1xType-C)
1台
86,980 税込95,678
翌日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト 交換 サービス付き●縦回転(ピボット)機能:あり サイズ27型 ピッチ0.233mm 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準) 表示色約1670万色 解像度2560×1440 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30~90kHz 走査周波数(垂直)56~76Hz ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、USBアップストリームケーブル(1.8m) 応答速度(黒→白→黒)8ms 入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)、MST (HDCP 1.4) にて 1 x DisplayPort(出力)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です) スピーカーあり 内蔵スピーカー 色(本体)ブラック(スタンド一部:シルバー) 高さ調節あり パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350 USBUSB: 4(3x Type-A/1xType-C)
1台
94,980 税込104,478
8日以内出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
サイズ23.8型 ピッチ0.2058 mm×0.2058 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(標準) 表示色約1670万色 解像度2560×1440 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30kHz~150kHz 走査周波数(垂直)48Hz~100Hz スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)350
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):シルバー●高さ調整:なし●スリープ時消費電力:0.3W●縦回転(ピボット)機能:あり(90°)●J-Moss:対応●応答速度(G to G):7ms●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●VCCI:対応●パネル方式:IPS●標準消費電力:5.4W●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:223.54mm x 315.15mm x 14.65mm スタンド除く:223.54mm x 315.15mm x 4.60mm サイズ14型 ピッチ0.15708 mm x 0.15708 mm 電源5V、9V、15V、3Aまたは20V/5A 本体質量(g)スタンド含む:620 スタンド除く:570 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)7 コントラスト比1500:1 輝度400cd/m2 表示色約1670万色 解像度1920 x 1200 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30kHz~118kHz 走査周波数(垂直)56Hz~60Hz ケーブルUSB Type C to Cアップストリーム ケーブル(1.0m) x 1 入力端子USB-Cポートx 2 (DisplayPort 1.2 Alt Mode、HDCP 1.4) スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 USBUSB Type-C
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●TCO:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●パネル方式:IPS●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):8ms●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°)●国際エネルギースター:登録●高さ調整:あり(最大150mm)●最大消費電力(備考):205W●標準消費電力:27.80 W●スリープ時消費電力:0.4W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:619mm× 713mm×215 mm スタンド除く:413mm× 713mm× 50mm●J-Moss:対応 サイズ31.5型 ピッチ0.1816 mm×0.1816 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(g)スタンド含む:9520 スタンド除く:6650 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)205 コントラスト比1500:1(標準) 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30kHz~230kHz 走査周波数(垂直)48Hz~100Hz ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m) 入力端子HDMI、DisplayPort、RJ45イーサネットポート スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(In-plane Switching)テクノロジー 輝度(cd/m2)350 USBUSB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート
1台
86,980 税込95,678
8日以内出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:0.3W以下●TCO:対応●応答速度(G to G):8ms●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:541mm× 816mm×229 mm スタンド除く:358mm× 816mm× 83mm●最大消費電力(備考):200W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:28.70 W●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。 サイズ34.1型 ピッチ0,2325 mm×0,2325 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(g)スタンド含む:9910 スタンド除く:6900 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)200 コントラスト比1500:1(標準) 表示色約10億7000万色 解像度3440×1440 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)28kHz~151kHz 走査周波数(垂直)30Hz~100Hz ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、、USB-C to C(1.8m)、USB Type-A to USB Type B(1.8m) 入力端子HDMI、DisplayPort スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)350 USBUSB Type-A 5Gbpsダウンストリームポート、USB Type-B 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB-C 5Gbpsアップストリームポート
1台
93,980 税込103,378
翌日出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)パネルのタイプ:IPS Black
仕様●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:あり●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●本体(色):シルバー●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●リフレッシュレート:120Hz●最大消費電力(備考):325W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS Black●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:25.4●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時535.68mm/収縮時385.68mmx612.44mmx189mm スタンド除く:353.51mmx612.44mmx55.6mm●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●TCO:対応 サイズ27型 ピッチ0.1554mm 電源AC100V-240V 本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:7060 スタンド・ケーブル除く:5220 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)325 コントラスト比3000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 視野角左右178°、上下178° 走査周波数(水平)30~275kHz 走査周波数(垂直)48~120Hz ケーブル電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1 入力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム(最大140WのExtended Power Range)、Ethernet LAN(RJ45)、音声ライン出力 スピーカーなし 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式インプレーン スイッチング (IPS) ブラック テクノロジー 輝度(cd/m2)450 USBUSB 10Gbps Type-Cアップストリーム ×1、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム 充電機能対応(15W)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能対応)×1
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)パネルのタイプ:IPS Black
仕様●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:伸長時618.94mm/収縮時468.94mmx713.2mmx215mm スタンド除く:410.34mmx713.2mmx57.5mm●最大消費電力(備考):335W●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●J-Moss:対応●スリープ時消費電力:0.5W(スタンバイ時)●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):8ms●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●高さ調整:あり●パネル方式:IPS Black●VCCI:対応●本体(色):シルバー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●縦回転(ピボット)機能:あり●標準消費電力:30.5●電気用品安全法(本体):適合 サイズ31.5型 ピッチ0.18159mm 電源AC100V-240V 本体質量(g)スタンド・ケーブル含む:9340 スタンド・ケーブル除く:6520 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)335 コントラスト比3000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 視野角左右178°、上下178° 走査周波数(水平)30~275kHz 走査周波数(垂直)48~120Hz ケーブル電源ケーブル×1、DisplayPort 1.4ケーブル (1.8 m)×1、USB Type-A to USB Type-Cアップストリーム ケーブル (1.0 m)×1、Thunderbolt 4パッシブ ケーブル(1.0 m)×1 入力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4(入力)、DisplayPort 1.4(出力)、Thunderbolt 4ダウンストリーム (15W)、Thunderbolt 4アップストリーム (Extended Power Rage最大140W対応)、Ethernet LANポート(RJ45)、音声ライン出力 スピーカーなし 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS Black 輝度(cd/m2)450 USBUSB 10Gbps Type-Cアップストリーム×1 、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム×4、USB 10Gbps Type-Cダウンストリーム (15W充電機能搭載)×2、USB 10Gbps Type-Aダウンストリーム(BC1.2充電機能搭載)×1
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
サイズ27型 ピッチ0.2331 mm×0.2331 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(標準) 表示色約1670万色 解像度2560×1440 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(垂直)48Hz~100Hz スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)350
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●スリープ時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●最大消費電力(備考):200W●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●VCCI:対応●標準消費電力:25.50 W●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:536mm× 613mm×189 mm スタンド除く:357mm× 613mm× 50mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●応答速度(G to G):8ms●本体(色):モニタ本体:ブラック スタンド:シルバー●J-Moss:対応●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●高さ調整:あり(最大150mm)●縦回転(ピボット)機能:あり(+/-90°) サイズ27型 ピッチ0.1554 mm×0.1554 mm 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(g)スタンド含む:6600 スタンド除く:4620 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)200 コントラスト比1500:1(標準) 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30kHz~227kHz 走査周波数(垂直)48Hz~100Hz ケーブル電源ケーブル、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB-C to C(1.0m)、USB Type-C to Type A(1.8m) 入力端子HDMI、DisplayPort、RJ45イーサネットポート スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)350 USBUSB-C 5Gbpsアップストリームポート、USB-C 5Gbpsダウンストリームポート、USB 5Gbps Type-Aダウンストリームポート
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります