ディスプレイ/モニター本体 :「USB ディスプレイ」の検索結果
関連キーワード
「モニターサイズ」から絞り込む
7(1)
15.6(1)
21.45(1)
22(1)
23.8(1)
24(1)
31.5(1)
ケーブル1本で映像入力・電源供給・LAN接続ができる、23.8型USB Type-C搭載 ワイド液晶ディスプレイ。ケーブル1本で映像入力・電源供給・ネットワーク接続ができる。ワイド画面で快適操作。フル HDの高解像度に対応。複数のハードウェアを接続して切り替えながら使用可能。使いやすい高さ、角度に調整できる昇降スタンドを採用。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。著作権保護技HDCPに対応したDisplayPort端子やHDMI端子搭載。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。アスペクト比固定拡大機能搭載。日本語OSD対応。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。VESA規格に対応したディスプレイアームにも対応。盗難防止用ホールを装備(スロットサイズ 3×7mm)。
解像度フルHD
色(本体)ブラック
モニターサイズ23.8型
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
USB Type-Cケーブルで1本で映像入力と電源供給ができる、さらに2ポートのUSBハブ機能付き。ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。HDMI映像出力端子搭載。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト50000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。
規格2K/FHD(Full-HD)
コントラスト比50000000:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ24型ワイド
ブルーライトカット対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
USB Type-Cケーブルで1本で映像入力と電源供給ができる、さらに2ポートのUSBハブ機能付き。ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。HDMI映像出力端子搭載。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト50000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。
モニターサイズ22型ワイド
色(本体)ブラック
コントラスト比50000000:1
規格2K/FHD(Full-HD)
解像度1920×1080
アスペクト比16:9
ブルーライトカット対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
約750g、厚さ12mmの薄型軽量モデル。15.6型Full HD(1920×1080)。画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き。プレゼン時に、拡張・複製ディスプレイとして使える。持ち運びに便利なネオプレン製ソフトケース付き。Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。(DisplayPort over USB-C)。HDMIポート搭載、Type-Cポートがないホスト機器でも、HDMI接続が可能。※Type-Cケーブルで給電する必要があります。※USB Type-CとHDMI端子の同時映像表示はできません。USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、USB給電ケーブル付属。Nintendo Switch対応。広視野角AHVAパネル採用。ステレオスピーカー搭載。眼に優しいブルーライトカット機能対応
コントラスト比600:1
解像度1920×1080
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式AHVAパネル(IPS系)
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
2ポートのUSBハブ機能を搭載した31.5型液晶ディスプレイ。フルHDの高解像度に対応。白色LEDバックライトを搭載、最大71Wの低消費電力。
付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、USB Type-A to Type-Bケーブル(1.5m)、スタンド 、スタンドカバー、スタンド取り付け用ネジ × 4本、台座、取扱説明書、保証書
質量(kg)約7.7(スタンドあり)、約6.5(スタンドなし)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大71(省電力モード時:0.5以下)
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約714×約237×約521(スタンドあり)、約714×約54×約423(スタンドなし)
角度調整範囲(チルト角)上: 12° 下: 0°
コントラスト比3000:1(DCR機能オン時:50000000:1)
液晶パネル31.5型
最大解像度1920×1080(フルHD)
保証期間5年間
視野角上下178° 左右178°
応答速度20ms(Over Drive機能オン時:5ms(GTG))
水平周波数(kHz)30~68(D-SUB)、30~85k(HDMI,DP)
垂直周波数(Hz)48~60(D-SUB)、48~75(HDMI,DP)
VESAマウント(mm)100(0.7mmピッチ) M4.0,L10mm
スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【USBハブ機能】ポート数:1(アップストリーム)※Type-B ポート数:2(ダウンストリーム)※USB Type-A、データ転送速度・・USB3.1 Gen1:最大5Gbps(理論値)、USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値) 電源供給方法:セルフパワー※ディスプレイ電源より供給 供給電流:900mA以内(各端子毎) インターフェース:USB3.1 Gen1/USB2.0/USB1.1
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック(3.5mm) × 1
画素ピッチ(H×V)(mm)0.36375×0.36375
音声出力ステレオミニジャック(3.5mm) × 1
アスペクト比16:9
映像入力アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1、DisplayPort端子 × 1(HDCP対応)、HDMI端子 × 1(HDCP対応)
パネル駆動方式VA
最大表示色1677万色フルカラー
輝度(cd/m2)250
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
USBハブ機能、DisplayPort搭載21.45型ワイドタッチパネル液晶ディスプレイ。静電容量式タッチパネルセンサー採用。10ポイントのマルチタッチに対応。将棋や囲碁などのマルチタッチに対応したゲームやイラストソフトが楽しめます。ピアノを弾くなど両手を使った操作も可能です。液晶背面にUSBポートを2ポート、側面に1ポートを内蔵しており、パソコン本体に手を伸ばす必要がなく、USBポートを使用できます。画面を15度~50度の範囲で調整できる自立スタンド付きで、タッチがしやすい角度に合わせることができます。ブルーライトカット機能付き
質量(kg)約3.9
消費電力(W)最大43(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:13.65(ENERGY STAR 標準)
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×約82×約313
コントラスト比3000:1
最大解像度1920×1080 (Full HD)
保証期間3年間
応答速度16ms
入力端子アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1、DisplayPort端子(Ver.1.2)×1(HDCP対応)、HDMI端子 × 1(HDCP対応)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカーステレオスピーカー(2.5W × 2.5W)搭載
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
色(本体)ブラック
画面サイズ21.45型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
パネル駆動方式VA
最大表示色1677万色相当(フルカラー)
輝度(cd/m2)250
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
店頭での販売促進に最適な7型デジタルサイネージ端末。コンパクトサイズで様々な形状の商品棚にも取り付け可能なLEDバックライト搭載の電子POPです。SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能。フロントスピーカーを搭載(2W+2W)。便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能。動画再生中に文字を表示する字幕ストリーム機能。USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新。棚に設置する場合に役立つ専用ステー
付属品専用ステー(取付済み)、自立スタンド、専用ACアダプタ、専用リモコン、リモコン用ボタン電池(テスト用、CR2025)、プラスドライバー、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、取扱説明書、保証書
質量(g)約310(本体のみ)、約336(自立スタンド含む)、約790(専用ステー含む)
規格WSVGA (Wide-SVGA)
消費電力(W)最大5.7
電源(ACアダプタ)入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC5V/2.0A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×22×115
液晶サイズ7型ワイドTFT液晶
コントラスト比350:1
解像度1024×600
保証期間1年間
スピーカー2W+2W
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
色(本体)ホワイト
端子SDカードスロット、USB端子
言語表示日本語/英語
対応メモリーカードSDHCメモリーカード(4GB~32GB)、USBメモリー(4GB~32GB)
再生可能ファイル形式動画 : .mpg(MPEG-2), .mpg(MPEG-1)、画像 : .jpg(JPEG)、音楽 : .mp3(MPEG-1 Audio Layer Ⅲ)
アスペクト比128:75(約16:10)
輝度(cd/m2)250
1台
¥14,300
税込¥15,730
7日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。