ディスプレイ/モニター本体 :「VESA ネジ」の検索結果
ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「モニターサイズ」から絞り込む
31.5(1)
2ポートのUSBハブ機能を搭載した31.5型液晶ディスプレイ。フルHDの高解像度に対応。白色LEDバックライトを搭載、最大71Wの低消費電力。
付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、USB Type-A to Type-Bケーブル(1.5m)、スタンド 、スタンドカバー、スタンド取り付け用ネジ × 4本、台座、取扱説明書、保証書
質量(kg)約7.7(スタンドあり)、約6.5(スタンドなし)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大71(省電力モード時:0.5以下)
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約714×約237×約521(スタンドあり)、約714×約54×約423(スタンドなし)
角度調整範囲(チルト角)上: 12° 下: 0°
コントラスト比3000:1(DCR機能オン時:50000000:1)
液晶パネル31.5型
最大解像度1920×1080(フルHD)
保証期間5年間
視野角上下178° 左右178°
応答速度20ms(Over Drive機能オン時:5ms(GTG))
水平周波数(kHz)30~68(D-SUB)、30~85k(HDMI,DP)
垂直周波数(Hz)48~60(D-SUB)、48~75(HDMI,DP)
VESAマウント(mm)100(0.7mmピッチ) M4.0,L10mm
スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【USBハブ機能】ポート数:1(アップストリーム)※Type-B ポート数:2(ダウンストリーム)※USB Type-A、データ転送速度・・USB3.1 Gen1:最大5Gbps(理論値)、USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値) 電源供給方法:セルフパワー※ディスプレイ電源より供給 供給電流:900mA以内(各端子毎) インターフェース:USB3.1 Gen1/USB2.0/USB1.1
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック(3.5mm) × 1
画素ピッチ(H×V)(mm)0.36375×0.36375
音声出力ステレオミニジャック(3.5mm) × 1
アスペクト比16:9
映像入力アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1、DisplayPort端子 × 1(HDCP対応)、HDMI端子 × 1(HDCP対応)
パネル駆動方式VA
最大表示色1677万色フルカラー
輝度(cd/m2)250
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。