ディスプレイ/モニター本体 :「LED 信号」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「モニターサイズ」から絞り込む
15.6(2)
21.5(1)
24.5(5)
27(2)
その他(1)
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大 120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:7.0、梱包サイズ:198(縦)×6205(横)×522(高さ)cm】
仕様●パネルサイズ:24.1型 ワイド●表示領域:536×298mm●High Dynamic Range:VESA DisplayHDRTM 400●可視角度:水平170°/垂直160°●G-Sync、FreeSync:AMD FreeSyncTM Premium●[表示アスペクト]フルモード:非対応●固定拡大モード:対応●1:1モード:非対応●VRB/MPRT:対応●ブルーライト軽減:ブルーライトシールド●その他の機能:フリッカーレス●プラグ&プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●[角度・高さ調整]チルト角:上25°/下5°●スイベル機能:360°●高さ調整機能:最大120mm●ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°●ケンジントンロック:搭載
付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、ユーザーガイド(ポスター)、ユーザーガイド(安全にお使いいただくために(多言語版))、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書
質量(kg)スタンドあり: 約4.7、スタンドなし: 約3.3
寸法H(mm)約330
消費電力(W)通常:20、最大:60、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3
適合規格RoHS2指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法)、CCC、MPRⅡ、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE
寸法D(mm)約65
表面処理非光沢
寸法W(mm)約558
入力信号デジタル
コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1
液晶パネル[方式]TN、非光沢、バックライト: LED
画素ピッチ0.279mm
最大解像度フルHD(1920×1080)、16:9
表示色約1677万色
色再現性sRGB 99%、DeltaE<1
保証期間3年(パネル・バックライトユニットは1年)
使用環境温度(℃)0~40
台座寸法(mm)直径約234
応答速度1ms(GTG)/ 0.1ms(GTG・Min.)
入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.4×1
水平周波数(kHz)30-275(HDMI)/ 605(DisplayPort)
垂直周波数(Hz)60-240(HDMI)/ 60-540(DisplayPort)
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー2W+2Wステレオスピーカー
入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)
色(本体)ブラック
端子音声入力:非搭載、ヘッドホン:搭載、その他の接続:非搭載
使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)
輝度(cd/m2)400(通常時)、400(HDR 400モード/ピーク時)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
動画再生時の残像を極限まで軽減。NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatibleにも対応し、動きの激しいシーンもクリアで滑らかに描画します。
広視野角のIPSパネルを採用、どんな角度からでも色ずれやグレー反転のない正確なカラーで映像を表示します。
VESA DisplayHDR 400を搭載。明部と暗部をくっきり描画し、リアルな奥行きを再現。より実物に近い映像で、臨場感を高めます。
Nitro XV3の特長は240Hz対応の高リフレッシュレート。表示遅延を極限まで軽減し、快適なゲーミング体験を実現。
XV3シリーズはブラックブースト機能を搭載。黒の強弱を調節して、暗がりの視認性を高めます。11段階から黒レベルを選択できるので、シーンに応じてお好みのレベルを簡単に設定できます。
Acerのブルーライト軽減技術によりLEDパネルから出る有害なブルーライトの量を軽減します。OSDメニューで、4段階のフィルターレベルの中からタスクにふさわしい設定を選択できます。
人間の目では認識できない程度に常時点滅し続けているモニター。長時間モニターを眺めていると目の疲れや不快感、頭痛などの症状を引き起こす原因に。これらの症状を軽減するため「フリッカーレステクノロジー」を搭載。気になるスクリーンのちらつきを除去し、快適な映像体験をお届けします。
仕様【High Dynamic Range】DisplayHDR 400、【G-Sync、FreeSync】G-SYNC Compatible、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載
付属品HDMIケーブル (1.5m)、DPケーブル (1.5m)、USB3.0ケーブル (1.5m)、電源ケーブル (1.8m)、ユーザーガイド、台座、保証書、修理依頼書
質量(kg)スタンドあり:約5.3、スタンドなし:約3.24
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):17.4、最大:70.0、スタンバイ/オフモード:0.45/0.25
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×398-513×236
機能フリッカーレス、ゼロフレーム
入力信号デジタル
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1
画素ピッチ0.283mm
最大解像度フルHD(1920×1080)
表示色約1670万色
色再現性sRGB 99%
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平178°/垂直178°
応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG,Min.)
入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1
水平周波数(kHz)31-255kHz (HDMI)、255kHz (DisplayPort)
垂直周波数(Hz)56-240Hz (HDMI)、50-240Hz (DisplayPort)
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー2W+2W ステレオスピーカー
入力電源内蔵 (100-240V、 50/60Hz)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: USB3.0×4(1up 4down)
高さ調節最大115mm
音声入力非搭載
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)543.7×302.6
モニターサイズ24.5型 ワイド
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400 (標準)、400 (HDR 400モード) (白色LED)
角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:左20°/右20°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
細部まで美しいフルHD(1920×1080)パネル搭載。VAパネルの高コントラスト比により、映像の明暗を鮮やかに描画。奥行きのある美しい映像を楽しめます。視野角は垂直・水平178°と広く、どの角度からも鮮明です。
リフレッシュレート100Hz、1ms(VRB)の高速応答。またAMD FreeSync対応により、高速シーンも滑らか。色調のグラデーションも自然に描画するため、画面のチラつきやカクツキがなく、映像もゲームもクリアに映し出します。
フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。複数台を並べるマルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。
2W+2Wステレオスピーカーを搭載。外部スピーカーに接続することなく、ゲームや映像を楽しめます。
ブルーライトを抑えるブルーライトシールドは、4段階のフィルターレベルからタスクにふさわしい設定を選択できます。また、フリッカーレステクノロジーは人間の目ではほとんど認識できない画面のチラつきを軽減。これらの機能で眼精疲労の要因を抑え、長時間の映像視聴も快適です。
HDMI端子、ミニD-Sub15ピンを搭載。HDMIケーブルも付属しているため、すぐに接続して思いのままに楽しめます。
仕様【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】ブルーライトシールド、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載
付属品HDMIケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書
質量(kg)スタンドあり:約2.8、スタンドなし:約2.4
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):15、最大:24、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約492.2×380.0×192.0
機能フリッカーレス
入力信号デジタル、アナログ
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:3000:1
画素ピッチ0.249×0.241 mm
最大解像度フルHD(1920×1080)
表示色約1670万色
色再現性NTSC 72%
保証期間1年間センドバック保証。オンサイト含め延長保証はございません。
視野角水平178°/垂直178°
応答速度1ms(VRB)
入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1
水平周波数(kHz)32-110kHz(HDMI)、32-83kHz(ミニD-Sub 15ピン)
垂直周波数(Hz)48-100Hz(HDMI)、48-75Hz(ミニD-Sub 15ピン)
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー2W+2Wステレオスピーカー
入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:非搭載
高さ調節非対応
音声入力3.5mmステレオミニジャック
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)479×260
モニターサイズ21.5型 ワイド
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)250(白色LED)
角度調節チルト角:上15°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
背面右側にある操作ボタン一つで電源ON/OFF、OSDメニュー切替操作が可能です。HDMI端子、VGA端子搭載。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
仕様●標準消費電力:14W●電源OFF時消費電力:0.3W●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS●左右角度調整(スイベル)機能:なし●TCO:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波を発しない製品の為●スリープ時消費電力:0.5W●その他環境及び安全規格:ISO9241-307, VCCI-B, TCO edge, EPEAT Gold●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり(上 25°/ 下5°)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:約 612 x 463 x 209(mm)、スタンドなし:約 612 x 360 x 49(mm)●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):4ms●本体(色):ブラック●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源ケーブル●VCCI:対応●J-Moss:対応
サイズ27型
ピッチ0.311mm
適合規格VESAマウント 100 x 100mm対応
表面処理ノングレア
本体質量(kg)スタンドあり:約3.8、スタンドなし:約3.4
入力信号デジタル、アナログ
最大消費電力(W)36
コントラスト比通常1500:1、最大:100000000:1(ACM)
輝度250cd/m2
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角水平178°/ 垂直178°
走査周波数(水平)31-137kHz(HDMI)/31kHz-84kHz(ミニD-Sub 15ピン)
走査周波数(垂直)48Hz-120Hz(HDMI)/48Hz-75Hz(ミニD-Sub 15ピン)
ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)
入力端子HDMI 1.4 x1、ミニD-Sub 15ピン x1
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト白色LED(無水銀ユニット)
グリーン購入法適合
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
リフレッシュレート280Hzの高速スピードを実現。0.5ms(GTG, Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らか。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。
VESA DisplayHDR(TM) 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。高い色再現性とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。
HDMI2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。
仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR(TM) 400、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載
付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書
質量(kg)スタンドあり:約4.58、スタンドなし:約4.12
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):26、最大:55、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約614×475×240
機能フリッカーレス
入力信号デジタル
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1
画素ピッチ0.311mm
最大解像度フルHD(1920×1080)
表示色約1670万色
色再現性sRGB 99%
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平178°/垂直178°
応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG,Min.)
入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1
水平周波数(kHz)30-255kHz(HDMI)、255kHz(DisplayPort)
垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-280Hz(DisplayPort)
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー2W+2Wステレオスピーカー
入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載
高さ調節非対応
音声入力非搭載
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)598×336
モニターサイズ27型 ワイド
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400(白色LED)
角度調節チルト角:上20°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
最速250Hz*の高速リフレッシュレート、1ms(VRB)の高速応答を実現。さらにAMD FreeSync(TM) Premium対応により描画の遅延やカクツキがなく、映像もゲームも滑らか。またHDR10により、広い色域で美しく表示します。
細部まで美しいフルHD(1920×1080)パネル搭載。VAパネルにより、高コントラスト比で映像の明暗を鮮やかに描画。奥行きのある美しい映像を楽しめます。視野角は垂直・水平178°と広く、どの角度からも鮮明です。
フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。複数台を並べるマルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。
3種類のゲームジャンルから選べるGameモード、黒の強弱を調整し、視認性を高めるブラック・ブースト、照準マークの表示。ゲーミングに特化したGameViewのさまざまな機能により、没入感をいっそう高めます。
HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2端子を搭載。HDMIケーブルが付属しているため、ご購入後すぐにPCやゲーム機などに接続して使用できます。
上方向15°、下方向 5°の角度調整が可能。2W+2Wステレオスピーカーも備えています。
仕様【High Dynamic Range】HDR 10、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載
付属品HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書
質量(kg)スタンドあり:約3.33、スタンドなし:約2.96
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):21、最大:42、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約557.0×421.4×188.8
機能フリッカーレス
入力信号デジタル
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:3000:1
画素ピッチ0.283mm×0.280mm
最大解像度フルHD(1920×1080)
表示色約1670万色
色再現性NTSC比 72%
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平178°/垂直178°
応答速度1ms(VRB)
入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1
水平周波数(kHz)32-270kHz(HDMI)、32-281kHz(DisplayPort)
垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-250Hz(DisplayPort)
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー2W+2Wステレオスピーカー
入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:非搭載
高さ調節非対応
音声入力非搭載
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)544×303
モニターサイズ24.5型 ワイド
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)250(白色LED)
角度調節チルト角:上15°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
リフレッシュレート最大280Hzの高速スピードを実現。0.5ms(GTG, Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らか。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。
VESA DisplayHDR(TM) 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。高い色再現性とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。
HDMI 2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。
仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR(TM) 400、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載
付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、VESAマウント用ネジ(4本、本体取り付け済)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書
質量(kg)スタンドあり:約4.7、スタンドなし:約3.2
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):23、最大:38、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×383-503×234
機能フリッカーレス
入力信号デジタル
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1
画素ピッチ0.283mm(水平)×0.280mm(垂直)
最大解像度フルHD(1920×1080)
表示色約1670万色
色再現性sRGB 99%
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平178°/垂直178°
応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG,Min.)
入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1
水平周波数(kHz)31-255kHz(HDMI)、31-308kHz(DisplayPort)
垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-280Hz(DisplayPort)
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー2W+2Wステレオスピーカー
入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載
高さ調節最大120mm
音声入力非搭載
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)544×303
モニターサイズ24.5型 ワイド
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400(標準)、400(HDR 400モード)(白色LED)
角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
リフレッシュレート390Hzの超高速スピードを実現。0.5ms(GTG,Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らかに。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。
DisplayHDR 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。正確な輝度とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。
HDMI2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を複数接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。
仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR 400、【G-Sync、FreeSync】 AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載
付属品DisplayPortケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書
質量(kg)スタンドあり:約5.03、スタンドなし:約3.53
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):40、最大:60、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×383-503×234
機能フリッカーレス
入力信号デジタル
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1
画素ピッチ0.283×0.280mm
最大解像度フルHD(1920×1080)
表示色約1670万色
色再現性sRGB 99%
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平178°/垂直178°
応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG,Min.)
入力端子DisplayPort v1.4×1、HDMI 2.0×2
水平周波数(kHz)30-255kHz(HDMI)、255kHz(DisplayPort)
垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-390Hz(DisplayPort)
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー2W+2Wステレオスピーカー
入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載
高さ調節最大120mm
音声入力非搭載
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)543×303
モニターサイズ24.5型 ワイド
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400(標準)、400(HDR 400モード、ピーク時)(白色LED)
角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
1台
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
リフレッシュレートは最速クラスの240Hz。さらにオーバードライブ時0.5msの高速応答。表示の遅延やカクツキを極限まで減らし、ストレスなくゲームに集中できます。またG-SYNC Compatibleにより、滑らかで安定したプレイ環境に。ゲームの楽しさを最大限に引き出し、没入感を高めます。
IPSパネルにより、どの角度からも均一で美しい表示と高速応答を両立しています。sRGB 99%の広い色域でコンテンツの色を忠実に再現。さらにDisplayHDR 400規格対応の幅広い輝度で、映像の明るい部分と暗い部分のコントラストをくっきりと表示。奥行きのあるリアリティを表現します。
液晶パネル周りのフレームをなくした「ゼロフレームデザイン」を採用。よりダイナミックで臨場感ある映像を楽しめます。マルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。
ジャンルに応じて最適な映像モードを8種類から選べる「GameView」機能や、黒の強弱を11段階に調節して暗がりでの視認性を高める「ブラック・ブースト」機能などゲームに合わせて最適な環境で楽しめます。
画面の高さやチルト角、さらに左右20°の首振りが可能です。画面を縦にして使えるピボット機能も搭載。VESA規格(100×100mm)に対応し、スタンドを外して壁掛けやアームに取り付けることもできます。
眼精疲労や頭痛の要因を抑えるフリッカーレス技術やブルーライトシールド機能、さらに明るさを調整して目の疲れを軽減するローディミング機能、光の反射を軽減するComfyViewを搭載。長時間のプレイも疲れにくく快適です。
仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR 400対応、【G-Sync、FreeSync】 G-SYNC Compatible、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載
付属品HDMIケーブル (1.5m)、DPケーブル (1.5m)、USB3.0ケーブル (1.5m)、電源ケーブル (1.8m)、クイックガイド、台座、保証書、修理依頼書
質量(kg)スタンドあり:約5.3、スタンドなし:約3.24
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):17.4、最大:70.0、スタンバイ/オフモード:0.45/0.25
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×398-513×236
機能フリッカーレス、ゼロフレーム
入力信号デジタル
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1
画素ピッチ0.283mm
最大解像度フルHD(1920×1080)
表示色約1670万色
色再現性sRGB 99%
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平178°/垂直178°
応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG,Min.)
入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1
水平周波数(kHz)31-255kHz (HDMI) / 255kHz (DP)
垂直周波数(Hz)56-240Hz (HDMI) / 50-240Hz (DP)
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー2W+2Wステレオスピーカー
入力電源内蔵 (100-240V、50/60Hz)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:USB3.0×4(1up 4down)
高さ調節最大115mm
音声入力非搭載
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)543.7×302.6
モニターサイズ24.5型 ワイド
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400 (標準)、400 (HDR 400モード) (白色LED)
角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:左20°/右20°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
Acer SpatialLabs(TM) View「ASV15-1B」は、裸眼での立体視を可能にする15.6インチ 4K(3840×2160)モニター(4Kは2D表示の場合)。アイトラッキングソリューション、立体3Dディスプレイ、リアルタイムレンダリングの組み合わせにより、立体のオブジェクトがディスプレイの前に浮かんで見えるだけではなく、そのオブジェクトをリアルタイムで360°回転させることができます。また、アプリケーションSpatialLabs(TM) TrueGameにより、3DゲームをメガネやVRゴーグルを使わずに楽しめます。映画やゲームなど、幅広い3Dコンテンツの世界へ飛び込むことができます。
対応する3Dソフトウェアを使用し、主要な3Dファイルフォーマット*1のファイルを読み込み、立体的に表示することが可能。アイトラッキング技術と専用カメラが、ユーザーの顔と目の位置情報を捉え、立体3D映像に反映。たとえば、顔を左右に少し移動すれば、あたかもユーザーが左右に一歩ずつ移動したかのように、3Dモデルの見える角度も変わり、背景も連動して動きます。静止画とアニメーションの両方に対応。各種設定項目を選択することで、オブジェクトの移動、回転、拡大・縮小、さらに照明の方向など、さまざまな視覚効果をリアルタイムで確認できます。
仕様【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】非搭載
付属品HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C to Type-Aケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックガイド、保証書、修理依頼書、ソフトウェアのダウンロード案内
質量(kg)スタンドあり:約1.46、スタンド取り外し不可
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):11.13、最大:19.65、スタンバイ/オフモード:0.08/0.02
表面処理光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約359.8×243.8×23.5
機能フリッカーレス、SpatialLabs(TM) Tracking Camera×2、SpatialLabs(TM) Model Viewer(3D表示アプリ)、SpatialLabs(TM) Go(3Dレンダリングアプリ)、SpatialLabs(TM) Player(3D動画再生アプリ)、SpatialLabs(TM) TrueGame(3Dゲームプレイアプリ)
入力信号デジタル
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:5000:1(ACM)、通常:1200:1
画素ピッチ0.09mm
最大解像度4K(3840×2160)
表示色約1670万色
色再現性Adobe(R) RGB 100%
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平170°/垂直170°
応答速度<30ms
入力端子HDMI 2.0(HDCP 1.4/HDCP 2.2対応)×1
水平周波数(kHz)30-135kHz
垂直周波数(Hz)23-75Hz
VESAマウント(mm)非対応
スピーカー非搭載
入力電源ACアダプター(45W、100-240V、50/60Hz)、内蔵バッテリー:56Whリチウムイオンバッテリー(最大5時間)、主電源スイッチ:有
対応フォーマットFBX、OBJ、3DS、IGES、GCO、DAE(COLLADA)、GCODE、STP、glb、gITF、IGS、STEP
色(本体)スティームブルー
端子ヘッドホン端子:非搭載、その他の接続端子:USB 3.2(Type-C Gen 1)×1、USB 3.2(Type-A Gen 1)×1、SDカードリーダー×1
高さ調節非対応
音声入力非搭載
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)344.22×193.62
モニターサイズ15.6型 ワイド
パネル駆動方式IPS
対応ソフトウェアAUTODESK 3DS MAX、AUTODESK INVENTOR、AUTODESK FUSION、CURA、blender、Rhinoceros、Sketchup、Zbrush
輝度(cd/m2)380(白色LED)
角度調節チルト角:最大45°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
Acer SpatialLabs(TM) View Pro「ASV15-1BP」は、アイウェアを使わずに裸眼での立体視を可能にする15.6インチ 4K(3840×2160)モニター(4Kは2D表示の場合)。アイトラッキングソリューション、立体3Dディスプレイ、リアルタイムレンダリングの組み合わせにより、立体のオブジェクトがディスプレイの前に浮かんで見えるだけではなく、そのオブジェクトをリアルタイムで360°回転させることができます。3DメガネやVRゴーグルは不要。3D制作プラットフォーム、Unreal Engineにも対応しています。3Dアニメーター、開発者、CADデザイナーなど、あらゆるクリエイターのビジョンを実現します。
対応する3Dソフトウェアを使用し、主要な3Dファイルフォーマットのファイルを読み込み、立体的に表示することが可能。アイトラッキング技術と専用カメラが、ユーザーの顔と目の位置情報を捉え、立体3D映像に反映。たとえば、顔を左右に少し移動すれば、あたかもユーザーが左右に一歩ずつ移動したかのように、3Dモデルの見える角度も変わり、背景も連動して動きます。静止画とアニメーションの両方に対応。各種設定項目を選択することで、オブジェクトの移動、回転、拡大・縮小、照明の方向など、さまざまな視覚効果をリアルタイムで確認できます。さらに、Unreal Engineの機能であるDatasmithにも対応。3Dモデル共有プラットフォームSketchfabも統合されているため、3Dアセットのオンラインライブラリへのアクセスが簡単です。
仕様【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】非搭載
付属品HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C to Type-Aケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックガイド、保証書、修理依頼書、ソフトウェアのダウンロード案内
質量(kg)スタンドあり:約1.46、スタンドなし:約1.3
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):11.13、最大:19.65、スタンバイ/オフモード:0.08/0.02
表面処理光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約359.8×243.8×23.5
機能フリッカーレス、SpatialLabs(TM) Tracking Camera×2、SpatialLabs(TM) Model Viewer(3D表示アプリ)、SpatialLabs(TM) Go(3Dレンダリングアプリ)、SpatialLabs(TM) Player(3D動画再生アプリ)
入力信号デジタル
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:5000:1(ACM)、通常:1200:1
画素ピッチ0.09mm
最大解像度4K(3840×2160)
表示色約1670万色
色再現性Adobe(R) RGB 100%、Delta E<2
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平170°/垂直170°、視野範囲:X±17cm、Y±30cm、Z35~75cm
応答速度<30ms
入力端子HDMI 2.0(HDCP 1.4/HDCP 2.2対応)×1
水平周波数(kHz)30-135kHz
垂直周波数(Hz)23-75Hz
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー非搭載
入力電源ACアダプター(45W、100-240V、50/60Hz)、内蔵バッテリー:56Whリチウムイオンバッテリー(最大5時間)、主電源スイッチ:有
対応フォーマットFBX、OBJ、3DS、IGES、GCO、DAE(COLLADA)、GCODE、STP、glb、gITF、IGS、STEP
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン端子:非搭載、その他の接続端子:USB 3.2(Type-C Gen 1)×1、USB 3.2(Type-A Gen 1)×1、SDカードリーダー×1
高さ調節非対応
音声入力非搭載
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)344.22×193.62
モニターサイズ15.6型 ワイド
パネル駆動方式IPS
対応ソフトウェアAUTODESK 3DS MAX、AUTODESK INVENTOR、AUTODESK FUSION、CURA、blender、Rhinoceros、Sketchup、Zbrush
輝度(cd/m2)380(白色LED)
角度調節チルト角:最大45°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。