5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
17(1)
19(1)
21.5(1)
23.8(1)
その他(1)
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:13W/センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。電源ケーブル及びACアダプターのオプション販売は無し、メーカーカスタマーに問合せ願います。梱包サイズ:重量約3100g/45.4x37.5x11.4cm
表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度1280×1024 色(本体)ブラック 画面サイズ17型 パネル駆動方式TN
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

アスペクト比5:4、解像度1280×1024 SXGA。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。HDMIケーブル(1.5m)付属。センドバック3年保証(ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。
サイズ19型 表面処理ノングレア コントラスト比4000:1(Typ.)、DCR機能オン時:100000000:1 解像度1280×1024 色(本体)ブラック アスペクト比5:4 パネル駆動方式VA
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:3.6、梱包サイズ:128(縦)×5463(横)×369(高さ)cm】
仕様●画面数:1●画面モード:Full HD●パネル技術:IPS(In-plane Switching)テクノロジー●対応時間:1ms、ピクセル・ピッチ:0.24mm●水平可視角度:178°●垂直可視角度:178°●マウントタイプ:壁面取付可●水平同期周波数:30 kHz から 85 kHz●チルト角度:-5° から 20°●アクティブ・ディスプレイ・エリア(mm):479×260●スクリーン表面:アンチグレア●カバーガラス:なし●内蔵スピーカー:あり●スピーカー出力:2W●VESAマウント対応:あり●VESAマウント規格:100×100●サポートされるカラー:1670万色●DCR (Dynamic Contrast Ratio):100000000:1●色域:99% sRGB●ネイティブコントラスト比:1000:1●環境にやさしい:あり●ヘッドホン:あり●VGA:あり●待機電力消費量(Energy Star):500mW●オフモード電力消費量(エネルギースター):300mW●最大電力消費量(Energy Star):25W●登録時消費電力(Energy Star):15W 質量(kg)概算:2.3、スタンドあり:2.65 寸法H(mm)288、スタンド:378.4 寸法D(mm)65、スタンド:237 寸法W(mm)493、スタンド:493 最大解像度1920×1080、1920×1080@75Hz(VGA)、1920×1080@100Hz(HDMI) 色(本体) 画面サイズ表示可能:54.6 cm (21.5") バックライトLED アスペクト比16:9 色深度6-bit+FRC リフレッシュレート(Hz)標準:100 輝度(cd/m2)250
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

細部まで美しいフルHD(1920×1080)パネル搭載。VAパネルの高コントラスト比により、映像の明暗を鮮やかに描画。奥行きのある美しい映像を楽しめます。視野角は垂直・水平178°と広く、どの角度からも鮮明です。 リフレッシュレート100Hz、1ms(VRB)の高速応答。またAMD FreeSync対応により、高速シーンも滑らか。色調のグラデーションも自然に描画するため、画面のチラつきやカクツキがなく、映像もゲームもクリアに映し出します。 フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。複数台を並べるマルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。 2W+2Wステレオスピーカーを搭載。外部スピーカーに接続することなく、ゲームや映像を楽しめます。 ブルーライトを抑えるブルーライトシールドは、4段階のフィルターレベルからタスクにふさわしい設定を選択できます。また、フリッカーレステクノロジーは人間の目ではほとんど認識できない画面のチラつきを軽減。これらの機能で眼精疲労の要因を抑え、長時間の映像視聴も快適です。 HDMI端子、ミニD-Sub15ピンを搭載。HDMIケーブルも付属しているため、すぐに接続して思いのままに楽しめます。
仕様【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】ブルーライトシールド、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 付属品HDMIケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書 質量(kg)スタンドあり:約2.8、スタンドなし:約2.4 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):15、最大:24、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約492.2×380.0×192.0 機能フリッカーレス 入力信号デジタル、アナログ 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:3000:1 画素ピッチ0.249×0.241 mm 最大解像度フルHD(1920×1080) 表示色約1670万色 色再現性NTSC 72% 保証期間1年間センドバック保証。オンサイト含め延長保証はございません。 視野角水平178°/垂直178° 応答速度1ms(VRB) 入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1 水平周波数(kHz)32-110kHz(HDMI)、32-83kHz(ミニD-Sub 15ピン) 垂直周波数(Hz)48-100Hz(HDMI)、48-75Hz(ミニD-Sub 15ピン) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2Wステレオスピーカー 入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:非搭載 高さ調節非対応 音声入力3.5mmステレオミニジャック アスペクト比16:9 表示寸法(mm)479×260 モニターサイズ21.5型 ワイド パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)250(白色LED) 角度調節チルト角:上15°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

100Hzのリフレッシュレート、1ms(VRB)の高速応答で、ゲームをより臨場感あふれるものに。AMD FreeSync(TM)にも対応し、FPSやレースなどの高速アクションシーンでもノンストップ!色調のグラデーションもリアルに描写し、チラつきやカクつきもなく、映像をクリアに映し出します。 ハイリフレッシュレートに加え、フルHD(1920×1080)、HDMI 1.4×2を備えているため、PCゲームはもちろん、コンソールゲームに接続してゲームや映像を楽しめます。IPSパネル搭載により、どの角度からも均一で鮮明。お好きなスタイルで、ストレスなくゲームを堪能できます。 フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。マルチディスプレイ環境でも境目が気にならず、シームレスな大画面に没入できます。 3種類のゲームジャンルから選べるGameモード、黒の強弱を調整し、視認性を高めるブラック・ブースト、照準マークの表示。ゲーミングに特化したGame Viewテクノロジーのさまざまな機能により、没入感をいっそう高めます。 ブルーライトを抑えるブルーライトシールドは、4段階のフィルターレベルからタスクにふさわしい設定を選択できます。また、フリッカーレス・テクノロジーは人間の目ではほとんど認識できない画面のチラつきを軽減。眼精疲労の要因を抑え、長時間ゲームを楽しんでも快適です。 2W+2Wステレオスピーカーを搭載。外部スピーカーに接続することなく、ゲームや映像を楽しめます。
仕様【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】ブルーライトシールド、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 付属品HDMIケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書 質量(kg)スタンドあり:約4.12、スタンドなし:約3.67 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):15、最大:30、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約540.3×413.3×240.1 機能フリッカーレス 入力信号デジタル、アナログ 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 画素ピッチ0.275mm 最大解像度フルHD(1920×1080) 表示色約1670万色 色再現性sRGB 99% 保証期間1年間センドバック保証。オンサイト含め延長保証はございません。 視野角水平178°/垂直178° 応答速度1ms(VRB) 入力端子HDMI 1.4×2、ミニD-Sub 15ピン×1 水平周波数(kHz)32-110kHz(HDMI)、32-83kHz(ミニD-Sub 15ピン) 垂直周波数(Hz)48-100Hz(HDMI)、48-75Hz(ミニD-Sub 15ピン) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2Wステレオスピーカー 入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:非搭載 高さ調節非対応 音声入力3.5mmステレオミニジャック アスペクト比16:9 表示寸法(mm)527×296 モニターサイズ23.8型 ワイド パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250(白色LED) 角度調節チルト角:上20°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります