ディスプレイ/モニター本体 :「会議用マイク」の検索結果
関連キーワード
「モニターサイズ」から絞り込む
23.8(1)
27(2)
31.5(1)
23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能。※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、。 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
ピッチ(mm)画像:0.275
ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1
表面処理ノングレア
コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)
表示色約1677万色
解像度Full HD(1920×1080)
保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)
応答速度GtG 5ms
入力端子HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USBType-C(65W給電)×1
密度画素:93ppi
視野角(左右:上下)178°/178°
プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI
色(本体)ブラック
出力端子DP out(MST)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型ワイド
パネル駆動方式IPS
反射防止ノングレア
輝度(cd/m2)250(orANSI)
USBUSB3.2Gen1(Downstream)×2
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能。※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、。 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
ピッチ(mm)画像:0.311
ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1
表面処理ノングレア
コントラスト比1300:1(DCR20000000:1)
最大解像度1920×1080(Full HD)
表示色約1677万色
保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)
応答速度GtG 5ms
入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、USB Type-C (65W給電)×1
密度画素:82 ppi
視野角(左右:上下)178°/178°
プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI
画面サイズ27インチ
出力端子DP out(MST) x 1
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
反射防止ノングレア
輝度(cd/m2)250 ( or ANSI)
USBUSB 3.2 Gen1(Downstream) x 2
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:GtG 5ms 最大消費電力:150W/ 27インチ ノングレアIPSパネル。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号・音声出力が可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし 騒がしい環境でも会議に最適に使用可能(内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です)。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。USB Type-C・HDMI・DPの3系統接続端子。コーディングモード(コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供)。ノイズフィルター機能搭載スピーカー(2Wx2)で相手の声もクリアに聞こえる。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ調整(上下11cm)、回転(ピボット)機能搭載。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - Gen2では輝度調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness。本体3年間保証(パネル・バックライトは1年間保証)
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1
解像度2560×1440
入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)
色(本体)ホワイト
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
1台
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:GtG 5ms 最大消費電力:152W/ 31.5インチ ノングレアIPSパネル。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号・音声出力が可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、 騒がしい環境でも会議に最適に使用可能(内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です)。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。USB Type-C・HDMI・DPの3系統接続端子。コーディングモード(コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供)。ノイズフィルター機能搭載スピーカー(2Wx2)で相手の声もクリアに聞こえる。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。高さ調整(上下11cm)、回転(ピボット)機能搭載。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - Gen2では輝度調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness。本体3年間保証(パネル・バックライトは1年間保証)
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1
解像度2560×1440
入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)
色(本体)ホワイト
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5型
パネル駆動方式IPS
1台
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。