ディスプレイ/モニター本体 :「時計 ディスプレイ」の検索結果
「モニターサイズ」から絞り込む
43(1)
50(2)
65(2)
75(3)
86(2)
98(1)
鮮やかでスタイリッシュな情報発信に対応。コンテンツ更新も手軽な高精細スタンダードモデル。
美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。
用途店舗の広告表示、会議室用モニターとして
出力(W)スピーカー:10+10
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
規格4K/UHD
解像度3840×2160
応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)
視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
パネル駆動方式TFT
湿度範囲(%)20~80(結露なきこと)
最大表示色約10.7億色
大型から小型まで、豊富なラインアップ。ベストサイズが選べる、ベーシック4Kモデル。
店舗の広告表示用途に最適
会議室用モニターとしても活躍
美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。
86V型~43V型まで豊富なサイズ展開
広いスペースで大勢にアピールしたい場合は大型、近づいてじっくり読ませたい場所では小型など、設置場所や表示用途に合わせて、最適なサイズが選べます。
高精細4K液晶パネル搭載
4K解像度(3,840×2,160)のくっきりとした画質で、写真や映像をよりリアルに表示できます。
4K画像対応の簡易メディアプレーヤー※1内蔵
4K画像を記録したUSBメモリー(市販品)を挿すだけで、自動的にスライドショー再生。朝が来ると自動で電源ON、夜になると自動で電源OFFする、スケジュール機能も搭載しています。
サイネージの幅が広がる縦置き対応
設置スペースや表示したいコンテンツに合わせて、効果的な設置スタイルでお使いいただけます。
PCと接続すれば自動で画面を表示
ディスプレイを使用していない時は、消費電力を抑える信号待機状態に移行。HDMIまたはD-subケーブルでPCとつなぐだけで、すぐにディスプレイが信号待機状態から復帰※2して画面を表示します。
PCからのコマンドコントロールに対応
制御用のRS-232C端子とLAN端子を搭載。別売のコンテンツ配信・表示システム e-Signage Sを利用することで、遠隔地からのPC制御も可能です。
モニターサイズ50V型ワイド(対角125.730cm)
解像度3840×2160
コントラスト比4000:1
パネル駆動方式TFT
設置姿勢縦置き(反時計回り)/横置き
バックライトLED(直下型)
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)(標準値)350
応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠
出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
出力(W)スピーカー:10+10
設置方法4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)130
使用温度範囲(℃)0~40
湿度範囲(%)20~80(結露なきこと)
質量(kg)約13
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、 CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー
規格4K/UHD
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1124×68×646.5(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く)
連続使用時間(時間)16
画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41
視野角(左右:上下)178°/178°(コントラスト比≧10)
色(本体)ブラック
画素ピッチ(H×V)(mm)水平0.2854×垂直0.2854
アスペクト比16:9
入力ポートコンピューター信号:アナログミニD-sub15 ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)(注5)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適。高精細4K液晶パネル搭載。スムーズに書き込める専用タッチペン同梱。ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現。サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応。20点マルチタッチ対応。AG処理保護ガラスに抗菌加工。4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵。PCと接続すれば自動で画面を表示。PCからのコマンドコントロールに対応。16時間の連続稼働時間。組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール
質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)130
電源AC100~240V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)4000:1
液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)TFT液晶
画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)
設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)
入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
スピーカー(出力)10W+10W
出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cm
バックライトLED直下型
稼働時間(時間)(連続)16
入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)350(標準値)
1台
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
こだわり抜いたタッチパフォーマンスとスタイリッシュなデザインを持つプレミアムモデル。水平設置・連結設置など様々な設置が可能。会議室にはもちろんタッチサイネージにも。強化したセキュリティポリシー、省エネ設計により地球環境にも配慮した、これからの時代に向けたタッチディスプレイ。
付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウントS、カメラマウントL、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、FlatFrog Board for Roomsのご案内
質量(kg)約49
消費電力(W)190(最大350)
表面処理ガラスコーティング
対応【タッチパネル】検出方式:InGlass(赤外線遮断方式)/PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(1系統)、USB Type-C(1系統)/タッチ点数:20/保護ガラス:厚さ:約3mm、表面AG処理、耐指紋処理、表面硬度:8H、強度:130cm/タッチペン:太さが異なる両端のペン先を使い分け可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1493.5×約90.7×約896.1
電源(AC)AC100-240V、3.9A-1.5A、50/60Hz
コントラスト比1200:1
最大解像度3840×2160
応答速度8ms
設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0°~20°、45°/水平上向き/4点留め(ピッチ600mm×400mm)(ネジM8)
入力端子HDMI:2系統(HDCP2.2・HDR10/HLG対応、CEC対応、ARC対応)/DisplayPort:1系統(DisplayPort1.2・HDCP対応)/USB Type-C:1系統(DisplayPort1.4 Altmode、HDCP対応、USB PD 65W)(タッチパネル接続兼用)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー10W+10W
端子USB端子:USB 3.0準拠(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、オプションボードスロット:12V、5.5A(別売品での機能拡張時の供給電力)
出力端子映像:DisplayPort(1系統)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
稼働時間(時間)連続24
最大輝度(cd/m2)450
モニターサイズ65V型ワイド
パネル駆動方式TFT
最大表示色約10.7億色
1台
¥899,800
税込¥989,780
8日以内出荷
パソコンレスでかんたんサイネージ運用。市販のUSBメモリーで楽々サイネージ運用(メディアプレーヤー機能)。スケジュール機能。。サイネージ運用に適した基本機能・基本性能。コマンド制御対応(RS-232C / LAN経由)。視認性の良い低反射液晶パネル。メニューボードなどの複数台運用に最適。。幅広い設置ニーズに対応。豊富なサイズ展開と軽量化。設置の幅が広がる縦置き・斜め設置対応
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)
付属品AC電源コード(注16)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、ロゴシール
質量(kg)約32.5
出力(W)スピーカー:10+10
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)幅約1927×奥行約60.0×高さ約1098(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))
電源AC100~240V 50/60Hz
連続使用時間(時間)16/日
最大消費電力(W)245(320
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1200:1
液晶パネル86V型ワイド(対角217.43cm)ADS液晶
画素ピッチ水平 0.4935×垂直 0.4935(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横 1895.0×縦 1066.0
保証期間3年保証
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)
設置方式横置き / 縦置き (反時計回り) / 上向き斜め 0 ~ 20° / 下向き斜め 0 ~ 20°、4点留め(ピッチ600×400mm)(ネジM8)
対応アプリケーションe-Signage S(表示用・配信用ソフトとも有償)、NaViSet Administrator 2(無償)
バックライトLED(直下型)
音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
HDMI規格2系統(HDCP 2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応)※ARCはHDMI1のみ
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)(標準値)350
USBUSB Type-C:1系統(HDCP 2.3対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode)、USB 2.0 Type-A(1系統)
LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
1台
¥379,800
税込¥417,780
11日以内出荷
パソコンレスでかんたんサイネージ運用。市販のUSBメモリーで楽々サイネージ運用(メディアプレーヤー機能)。スケジュール機能。。サイネージ運用に適した基本機能・基本性能。コマンド制御対応(RS-232C / LAN経由)。視認性の良い低反射液晶パネル。メニューボードなどの複数台運用に最適。。幅広い設置ニーズに対応。豊富なサイズ展開と軽量化。設置の幅が広がる縦置き・斜め設置対応
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)
付属品AC電源コード(注16)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、ロゴシール
質量(kg)約24.0
出力(W)スピーカー:10+10
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)幅約1680×奥行約58.5×高さ約959(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))
電源AC100~240V 50/60Hz
連続使用時間(時間)16/日
最大消費電力(W)170(220
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1200:1
液晶パネル75V型ワイド(対角189.34cm)ADS液晶
画素ピッチ水平 0.430×垂直 0.430(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横 1650.2×縦 928.3
保証期間3年保証
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)
設置方式横置き / 縦置き (反時計回り) / 上向き斜め 0 ~ 20° / 下向き斜め 0 ~ 20°、4点留め(ピッチ600×400mm)(ネジM8)
対応アプリケーションe-Signage S(表示用・配信用ソフトとも有償)、NaViSet Administrator 2(無償)
バックライトLED(直下型)
音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
HDMI規格2系統(HDCP 2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応)※ARCはHDMI1のみ
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)(標準値)350
USBUSB Type-C:1系統(HDCP 2.3対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode)、USB 2.0 Type-A(1系統)
LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
1台
¥239,800
税込¥263,780
11日以内出荷
パソコンレスでかんたんサイネージ運用。市販のUSBメモリーで楽々サイネージ運用(メディアプレーヤー機能)。スケジュール機能。。サイネージ運用に適した基本機能・基本性能。コマンド制御対応(RS-232C / LAN経由)。視認性の良い低反射液晶パネル。メニューボードなどの複数台運用に最適。。幅広い設置ニーズに対応。豊富なサイズ展開と軽量化。設置の幅が広がる縦置き・斜め設置対応
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)
付属品AC電源コード(注16)(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、ロゴシール
質量(kg)約16.5
出力(W)スピーカー:10+10
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)幅約1453×奥行約59.7×高さ約829(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))
電源AC100~240V 50/60Hz
連続使用時間(時間)16/日
最大消費電力(W)125(170
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1200:1
液晶パネル65V型ワイド(対角163.90cm)ADS液晶
画素ピッチ水平 0.372×垂直 0.372(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横 1428.5×縦 803.5
保証期間3年保証
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)
設置方式横置き / 縦置き (反時計回り) / 上向き斜め 0 ~ 20° / 下向き斜め 0 ~ 20°、4点留め(ピッチ400×400mm)(ネジM6)
対応アプリケーションe-Signage S(表示用・配信用ソフトとも有償)、NaViSet Administrator 2(無償)
バックライトLED(直下型)
音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
HDMI規格2系統(HDCP 2.3対応、2160p、CEC対応、ARC対応)※ARCはHDMI1のみ
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)(標準値)350
USBUSB Type-C:1系統(HDCP 2.3対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode)、USB 2.0 Type-A(1系統)
LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
堅牢性と軽量化を実現。金属製の筐体で堅牢性を高めつつ、軽量化を実現。変形/割れ/材質劣化のリスクも、。設置/運搬の負担も小さくなりました。。OSを搭載し、PCレスでの運用や機能拡張に対応。Android OS を搭載のため、表示用PCレスでコンテンツを表示でき、。シンプルな機器構成でサイネージやミーティング運用ができます。お客様任意のアプリをインストールすることも可能です。。用途に応じて効率的にサイネージ運用可能。デジタルサイネージソフト「e-Signage S」で、ネットワークまたは。USBメモリーを介したコンテンツ配信や、 表示のコントロールが簡単にできます。複数台への一斉配信や、テロップと画像を組み合わせたレイアウト設定、。電源制御、状態監視など効率的なサイネージ運用が可能です。。簡単操作でコンテンツ更新。プリインストールしている「メディアプレーヤー」は、。USBメモリーを使った自動再生に加え、。スケジュール再生やプレイリスト再生にも対応しています。 。インターネットに接続できるモバイルデバイスがあれば、。QRコードスキャンによる手軽なコンテンツ配信も可能です。。低反射パネル、四辺均等スリムベゼル採用。映り込みを軽減できる低反射液晶パネルを搭載し、。視認性を向上しました(ヘイズ値25%)。コンテンツを邪魔しない四辺均等スリムベゼルは、。設置方向にかかわらず左右対称で自然に見える設置が可能です。。18時間連続稼働・センサーによる省エネ効果。早朝~深夜まで営業する店舗や、マンションサイネージなどで便利な18時間連続稼働に対応。外光センサーにより、部屋の明るさに応じて。ディスプレイの明るさを適切に調整でき、省エネ効果も期待できます。さらに、人感センサー(別売)を取り付けると、人が離れたことを感知して。パワーオフの状態にしたり、輝度や音量等を設定した値に自動で変更できます。
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)
付属品AC電源コード(注15)(2ピン、アース付)(約3m)、HDMIケーブル(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ用ネジ
質量(kg)約42.0
サイズ86V型ワイド、対角217.4cm、ADS液晶
出力(W)スピーカー:10+10
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)幅約1930.8×奥行約68.0×高さ約1101.7(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))
消費電力(W)162.2
電源AC100~240V 50/60Hz
連続使用時間(時間)18/日
入力信号コンピューター(映像):HDMI、USB Type-C
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
メモリー4GB
コントラスト比(標準値)1200:1
画素ピッチ水平0.493×垂直0.493(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横1895.04×縦1065.96
保証期間3年保証
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
使用CPUArmCortex-A55(クアッドコア)
応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)
設置方式横置き/縦置き(時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°、4点留め(ピッチ800mm×600mm)(ネジM8)
端子コントロールキット用:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用)
OSAndroid 13
対応アプリケーションNaViSet Administrator 2(無償)、e-Signage S(表示用ソフト:無償、配信用ソフト:有償)
バックライトLED(直下型)
音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、SPDIF(1系統)
HDMI規格3系統(HDCP 2.2、2160P、CEC対応)
ストレージ32GB
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)(標準値)450
USBUSB 3.0(1系統、USB Type-C入力端子に接続された機器用)、USBType-C:1系統(HDCP 2.2、DisplayPort 1.2 Alternate mode、電源供給 5V/3A(最大))、USB 3.0(1系統)、USB2.0(1系統)
LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
1台
¥479,800
税込¥527,780
11日以内出荷
堅牢性と軽量化を実現。金属製の筐体で堅牢性を高めつつ、軽量化を実現。変形/割れ/材質劣化のリスクも、。設置/運搬の負担も小さくなりました。。OSを搭載し、PCレスでの運用や機能拡張に対応。Android OS を搭載のため、表示用PCレスでコンテンツを表示でき、。シンプルな機器構成でサイネージやミーティング運用ができます。お客様任意のアプリをインストールすることも可能です。。用途に応じて効率的にサイネージ運用可能。デジタルサイネージソフト「e-Signage S」で、ネットワークまたは。USBメモリーを介したコンテンツ配信や、 表示のコントロールが簡単にできます。複数台への一斉配信や、テロップと画像を組み合わせたレイアウト設定、。電源制御、状態監視など効率的なサイネージ運用が可能です。。簡単操作でコンテンツ更新。プリインストールしている「メディアプレーヤー」は、。USBメモリーを使った自動再生に加え、。スケジュール再生やプレイリスト再生にも対応しています。 。インターネットに接続できるモバイルデバイスがあれば、。QRコードスキャンによる手軽なコンテンツ配信も可能です。。低反射パネル、四辺均等スリムベゼル採用。映り込みを軽減できる低反射液晶パネルを搭載し、。視認性を向上しました(ヘイズ値25%)。コンテンツを邪魔しない四辺均等スリムベゼルは、。設置方向にかかわらず左右対称で自然に見える設置が可能です。。18時間連続稼働・センサーによる省エネ効果。早朝~深夜まで営業する店舗や、マンションサイネージなどで便利な18時間連続稼働に対応。外光センサーにより、部屋の明るさに応じて。ディスプレイの明るさを適切に調整でき、省エネ効果も期待できます。さらに、人感センサー(別売)を取り付けると、人が離れたことを感知して。パワーオフの状態にしたり、輝度や音量等を設定した値に自動で変更できます。
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)
付属品AC電源コード(注15)(2ピン、アース付)(約3m)、HDMIケーブル(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ用ネジ
質量(kg)約54.5
サイズ98V型ワイド、対角247.8cm、ADS液晶
出力(W)スピーカー:10+10
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)幅約2198.9×奥行約68.6×高さ約1254.6(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))
消費電力(W)206.2
電源AC100~240V 50/60Hz
連続使用時間(時間)18/日
入力信号コンピューター(映像):HDMI、USB Type-C
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
メモリー4GB
コントラスト比(標準値)1200:1
画素ピッチ水平0.562×垂直0.562(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横2158.85×縦1214.35
保証期間3年保証
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
使用CPUArmCortex-A55(クアッドコア)
応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)
設置方式横置き/縦置き(時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°、4点留め(ピッチ800mm×600mm)(ネジM8)
端子コントロールキット用:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用)
OSAndroid 13
対応アプリケーションNaViSet Administrator 2(無償)、e-Signage S(表示用ソフト:無償、配信用ソフト:有償)
バックライトLED(直下型)
音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、SPDIF(1系統)
HDMI規格3系統(HDCP 2.2、2160P、CEC対応)
ストレージ32GB
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)(標準値)450
USBUSB 3.0(1系統、USB Type-C入力端子に接続された機器用)、USBType-C:1系統(HDCP 2.2、DisplayPort 1.2 Alternate mode、電源供給 5V/3A(最大))、USB 3.0(1系統)、USB2.0(1系統)
LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
11日以内出荷
堅牢性と軽量化を実現。金属製の筐体で堅牢性を高めつつ、軽量化を実現。変形/割れ/材質劣化のリスクも、。設置/運搬の負担も小さくなりました。。OSを搭載し、PCレスでの運用や機能拡張に対応。Android OS を搭載のため、表示用PCレスでコンテンツを表示でき、。シンプルな機器構成でサイネージやミーティング運用ができます。お客様任意のアプリをインストールすることも可能です。。用途に応じて効率的にサイネージ運用可能。デジタルサイネージソフト「e-Signage S」で、ネットワークまたは。USBメモリーを介したコンテンツ配信や、 表示のコントロールが簡単にできます。複数台への一斉配信や、テロップと画像を組み合わせたレイアウト設定、。電源制御、状態監視など効率的なサイネージ運用が可能です。。簡単操作でコンテンツ更新。プリインストールしている「メディアプレーヤー」は、。USBメモリーを使った自動再生に加え、。スケジュール再生やプレイリスト再生にも対応しています。 。インターネットに接続できるモバイルデバイスがあれば、。QRコードスキャンによる手軽なコンテンツ配信も可能です。。低反射パネル、四辺均等スリムベゼル採用。映り込みを軽減できる低反射液晶パネルを搭載し、。視認性を向上しました(ヘイズ値25%)。コンテンツを邪魔しない四辺均等スリムベゼルは、。設置方向にかかわらず左右対称で自然に見える設置が可能です。。18時間連続稼働・センサーによる省エネ効果。早朝~深夜まで営業する店舗や、マンションサイネージなどで便利な18時間連続稼働に対応。外光センサーにより、部屋の明るさに応じて。ディスプレイの明るさを適切に調整でき、省エネ効果も期待できます。さらに、人感センサー(別売)を取り付けると、人が離れたことを感知して。パワーオフの状態にしたり、輝度や音量等を設定した値に自動で変更できます。
仕様RS-232C:D-Sub9ピン(1系統、クロスタイプ)
付属品AC電源コード(注15)(2ピン、アース付)(約3m)、HDMIケーブル(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ用ネジ
質量(kg)約34.3
サイズ75V型ワイド、対角189.3cm、ADS液晶
出力(W)スピーカー:10+10
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)幅約1685.6×奥行約68.0×高さ約963.7(ディスプレイ部のみ(突起部を除く))
消費電力(W)131.6
電源AC100~240V 50/60Hz
連続使用時間(時間)18/日
入力信号コンピューター(映像):HDMI、USB Type-C
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
メモリー4GB
コントラスト比(標準値)1200:1
画素ピッチ水平0.430×垂直0.430(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横1649.66×縦927.94
保証期間3年保証
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
使用CPUArmCortex-A55(クアッドコア)
応答速度8ms(Gray to Gray, Ave.)
設置方式横置き/縦置き(時計回り)/上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°、4点留め(ピッチ800mm×600mm)(ネジM8)
端子コントロールキット用:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用)
OSAndroid 13
対応アプリケーションNaViSet Administrator 2(無償)、e-Signage S(表示用ソフト:無償、配信用ソフト:有償)
バックライトLED(直下型)
音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、SPDIF(1系統)
HDMI規格3系統(HDCP 2.2、2160P、CEC対応)
ストレージ32GB
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)(標準値)450
USBUSB 3.0(1系統、USB Type-C入力端子に接続された機器用)、USBType-C:1系統(HDCP 2.2、DisplayPort 1.2 Alternate mode、電源供給 5V/3A(最大))、USB 3.0(1系統)、USB2.0(1系統)
LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
1台
¥359,800
税込¥395,780
11日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。