9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
32(1)
42(1)
43(1)
50(1)
55(1)
65(2)
75(1)
86(1)
シャープ電子ペーパー 42型
エコ商品
紙のように高い視認性と、必要なときに表示を書き換えられる電子ペーパーディスプレイ 消費電力0Wでの表示保持を実現 電子ペーパーディスプレイのメリット 常時表示 明るい環境下の視認性 薄型軽量 目にやさしい
付属品ACアダプター 質量(kg)約8 サイズ42型 電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプター使用時)、DC20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)908.8×694.6×33.8 画面表示寸法(mm)横856.8×縦642.6 解像度2880×2160 防塵防水性能IEC規格IP65相当(ACアダプター除く) 保存温度範囲(℃)-20~60(ACアダプター:-30~80) 動作湿度(%)0~80(ACアダプター:5~90) 保存湿度(%)0~80(ACアダプター:5~90) 出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック (1系統) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.44MB) 表示色・階調グレースケール16階調 動作温度範囲(℃)0~50(ACアダプター:0~40) アスペクト比4:3 入出力端子USB:USB3.0 TypeAx2, USB Type CX1、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 ボタン仕様パワー、モード、ファクトリーリセット
1台
579,800 税込637,780
8日以内出荷

オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適。高精細4K液晶パネル搭載。スムーズに書き込める専用タッチペン同梱。ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現。サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応。20点マルチタッチ対応。AG処理保護ガラスに抗菌加工。4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵。PCと接続すれば自動で画面を表示。PCからのコマンドコントロールに対応。16時間の連続稼働時間。組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール 質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)130 電源AC100~240V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く) 入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)4000:1 液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)TFT液晶 画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6) 入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) スピーカー(出力)10W+10W 出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cm バックライトLED直下型 稼働時間(時間)(連続)16 入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統) 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)350(標準値)
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷

タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/卓上スタンド同梱/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●標準消費電力:110(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電波法備考:対象●VCCI:対応●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:VA●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時) サイズ43型 ピッチ水平0.245×垂直0.245(mm) 電源AC100V 50/60Hz 適合規格62368-1 本体質量(kg)約21 入力信号デジタル 最大消費電力(W)230 コントラスト比4000:1 表示色約10億7374万色 解像度3840×2160ドット 視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10) 走査周波数(水平)135kHz@3840×2160 走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160 ケーブルACコード 応答速度7ms 入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1 スピーカーあり 10W+10W 出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式赤外線遮断方式 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)500 USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●液晶パネル方式:VA●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●本体(色):ブラック●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)●電波法備考:対象●標準消費電力:145(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応 サイズ55型 ピッチ水平0.315×垂直0.315(mm) 電源AC100V 50/60Hz 適合規格62368-1 本体質量(kg)約33 入力信号デジタル 最大消費電力(W)285 コントラスト比5000:1 表示色約10億7374万色 解像度3840×2160ドット 視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10) 走査周波数(水平)135kHz@3840×2160 走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160 ケーブルACコード 応答速度7ms 入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1 スピーカーあり 10W+10W 出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式赤外線遮断方式 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)500 USBUSB Type-Bx1,USB Type-Cx1
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力) 付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書 質量(kg)約49.5 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)400(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5) 電源AC100-240V、4.6A、50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1709.4×85.7×1019.8(ディスプレイ部のみ※突起部を除く) 入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) メモリー4GB コントラスト比(標準値)5000:1 液晶パネル75V型ワイド(対角189.3cm)TFT液晶 画素ピッチ水平 0.42975×垂直 0.42975(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横 1650.2×縦 928.3 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア) 応答速度8.5ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×400mm) 入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統) スピーカー(出力)10W+10W OSAndroid9.0 出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm バックライトLED直下型 Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID 稼働時間(時間)(連続)16 ストレージ32GB 無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)400 USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統) LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
1台
1,098,000 税込1,207,800
8日以内出荷

人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力) 付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書 質量(kg)約62.5 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)470(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5) 電源AC100-240V、5.3A、50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1957×85.7×1159.5(ディスプレイ部のみ※突起部を除く) 入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) メモリー4GB コントラスト比(標準値)1200:1 液晶パネル86V型ワイド(対角217.4cm)TFT液晶 画素ピッチ水平 0.4935×垂直 0.4935(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横 1895.0×縦 1066.0 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア) 応答速度8.0ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×600mm) 入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統) スピーカー(出力)10W+10W OSAndroid9.0 出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm バックライトLED直下型 Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID 稼働時間(時間)(連続)16 ストレージ32GB 無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)400 USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統) LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
1台
1,398,000 税込1,537,800
8日以内出荷

人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力) 付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書 質量(kg)約36.5 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)330(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5) 電源AC100-240V、3.7A、50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1488.4×85.5×896.6(ディスプレイ部のみ※突起部を除く) 入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) メモリー4GB コントラスト比(標準値)4000:1 液晶パネル65V型ワイド(対角163.9cm)TFT液晶 画素ピッチ水平 0.372×垂直 0.372(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横 1428.5×縦 803.5 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア) 応答速度6.5ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ600mm×400mm) 入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統) スピーカー(出力)10W+10W OSAndroid9.0 出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm バックライトLED直下型 Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID 稼働時間(時間)(連続)16 ストレージ32GB 無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)400 USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統) LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
1台
639,800 税込703,780
8日以内出荷

24時間連続稼働で、鮮やかな映像を発信。小型店舗にも柔軟に設置できるコンパクトモデル。メーカー保証3年。USBメディアプレーヤー搭載。
仕様本体サイズ(H×W×D):732.4x434x56mm●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●応答速度(G to G):6.5ms●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合 サイズ32型 ピッチ水平0.364×垂直0.364mm 電源AC100V 50/60Hz 適合規格60065 本体質量(kg)約7.1 入力信号デジタル、アナログ 最大消費電力(W)69 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10) 走査周波数(水平)67.5kHz@1920×1080 走査周波数(垂直)60Hz@1920×1080 ケーブルACコード 入力端子HDMI×3、D-SUB×1 スピーカーあり 5W+5W 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)450 USBあり
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

こだわり抜いたタッチパフォーマンスとスタイリッシュなデザインを持つプレミアムモデル。水平設置・連結設置など様々な設置が可能。会議室にはもちろんタッチサイネージにも。強化したセキュリティポリシー、省エネ設計により地球環境にも配慮した、これからの時代に向けたタッチディスプレイ。
付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウントS、カメラマウントL、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、FlatFrog Board for Roomsのご案内 質量(kg)約49 消費電力(W)190(最大350) 表面処理ガラスコーティング 対応【タッチパネル】検出方式:InGlass(赤外線遮断方式)/PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(1系統)、USB Type-C(1系統)/タッチ点数:20/保護ガラス:厚さ:約3mm、表面AG処理、耐指紋処理、表面硬度:8H、強度:130cm/タッチペン:太さが異なる両端のペン先を使い分け可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1493.5×約90.7×約896.1 電源(AC)AC100-240V、3.9A-1.5A、50/60Hz コントラスト比1200:1 最大解像度3840×2160 応答速度8ms 設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0°~20°、45°/水平上向き/4点留め(ピッチ600mm×400mm)(ネジM8) 入力端子HDMI:2系統(HDCP2.2・HDR10/HLG対応、CEC対応、ARC対応)/DisplayPort:1系統(DisplayPort1.2・HDCP対応)/USB Type-C:1系統(DisplayPort1.4 Altmode、HDCP対応、USB PD 65W)(タッチパネル接続兼用)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー10W+10W 端子USB端子:USB 3.0準拠(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、オプションボードスロット:12V、5.5A(別売品での機能拡張時の供給電力) 出力端子映像:DisplayPort(1系統)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) 稼働時間(時間)連続24 最大輝度(cd/m2)450 モニターサイズ65V型ワイド パネル駆動方式TFT 最大表示色約10.7億色
1台
899,800 税込989,780
8日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります