ディスプレイ/モニター本体 :「電気安全器」の検索結果
「モニターサイズ」から絞り込む
32(1)
55(1)
32V型液晶ディスプレイ/解像度1920×1080/HDMI×2、DisplayPort×1、D-sub×1入力端子/黒/スピーカー有/輝度450cd/m2/24時間/縦・横設置/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/無償オンサイト3年保証
仕様縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:なし●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):726.5x425.4x66.5mm●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●その他節電関連:外光・人感センサー「PN-ZR03(別売)」を取り付けると、部屋の明るさに応じたディスプレイの明るさを調整や、人が離れたことを感知し、パワーオフ、輝度や音量等の変更が可能。●電源OFF時消費電力:0.5●スリープ時消費電力:2●標準消費電力:40●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
サイズ32型
ピッチ水平0.364×垂直0.364(mm)
適合規格62368-1
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約6.3
入力信号デジタル、アナログ
最大消費電力(W)75
コントラスト比4000:1
表示色約10億7374万色
解像度1920 × 1080ドット
ケーブルACコード
入力端子HDMIx2、DisplayPort×1、D-Sub×1
スピーカーあり 5W+5W
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト直下型
グリーン購入法適合
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)450
1台
¥90,980
税込¥100,078
8日以内出荷
迫力のある大画面で空間を鮮やかに変える、システムフレーム幅0.88mmの狭額縁マルチディスプレイ/55V型液晶ディスプレイ/解像度1920×1080/HDMI、DisplayPort入力端子/黒/スピーカー有/輝度700cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能(映像2系統、制御1系統)/低反射液晶パネル搭載/HDR信号入力対応/無償オンサイト3年保証/リモコン別売
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電源OFF時消費電力:0●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):8ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●パネル方式:ADS●最大消費電力(備考):オプションボード未使用時●電気用品安全法(本体):適合●本体重量(kg):約28.1●エコリーフ:2: 未対応(×)●標準消費電力:180●その他節電関連:外光・人感センサー「PN-ZR03/PN-KTRC3(別売)」を取り付けると、部屋の明るさに応じたディスプレイの明るさを調整や、人が離れたことを感知し、パワーオフ、輝度や音量等の変更が可能。●本体サイズ(H×W×D):1210.5x681.3x103.0mm●本体(色):ブラック●VCCI:対応●スリープ時消費電力:15
サイズ55型
ピッチ水平0.63×垂直0.63(mm)
電源AC100V 50/60Hz
表面処理ノングレア
入力信号デジタル、アナログ
最大消費電力(W)250
コントラスト比1100:1
輝度700cd/m2
表示色約1,677万色
解像度1920 × 1080ドット
走査周波数(水平)67.5kHz@1,920x1,080
走査周波数(垂直)60Hz@1,920x1,080
ケーブルACコード
入力端子DisplayPortx2,HDMIx2,D-SUBx1,DVI-Dx1
スピーカーあり 15W+15W
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト直下型
1台
¥589,800
税込¥648,780
8日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。