ディスプレイ/モニター本体 :「モニター HDMI」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
27(1)
43(1)
50(1)
55(2)
98(1)
確かなビジネス性能でシンプルに使えるエントリーモデル。液晶ディスプレイ EZ20L 43型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)。
解像度3840×2160 色(本体)ブラック モニターサイズ43型
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

確かなビジネス性能でシンプルに使えるエントリーモデル。液晶ディスプレイ EZ20L 50型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)。
解像度3840×2160 色(本体)ブラック モニターサイズ50型
1個
92,980 税込102,278
9日以内出荷

リフレッシュレート240Hz表示に対応。秒間240枚フレームのスムーズな動きで、素早く動く敵にも今まで以上の照準の合わせやすさを実現。また、より早いタイミングで敵が表示されるため、敵に遅れを取ることがありません。ディスプレイ側で映像に合わせて表示枚数を決める可変リフレッシュレート(VRR)の中でも、NVIDIA G-SYNC CompatibleとVRR(HDMI2.1)の両方に対応。ゲーミングPCでもPlayStation5でも、チラつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減します。sRGBカバー率99%の高色域表示に対応。高い色再現性で、美しいゲームの世界を色鮮やかに表現します。また、10.7億色表示に対応しているため、グラデーションもなめらかに描きます。
規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷

輝度:620cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:173W/。TVチューナー非搭載の業務用ディスプレイ。LEDバックライト方式。スピーカー搭載。VESA規格に対応。安心の3年間の延長保証付き。専用のブラビア法人様向け電話窓口に対応。テレビ会議や会議室でのプレゼンテーションディスプレイや、学校教室などにおすすめ。大型モデルのためカートンサイズを必ず確認してください。
付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛け用アタッチメント、ケーブルクランパー 質量(kg)16.5[スタンド含む17.5] 消費電力(W)173[待機時0.5] 対応Bluetoothオーディオ機器:〇、HDR信号:(HDR10/HLG/Dolby Vision)、HTML5:〇 寸法(cm)有効画面サイズ:幅121.0×高さ68.0 、対角138.8cm 機能倍速駆動パネル/X-Motion Clarity、広色域:〇、縦置きでの設置:〇、超解像エンジン:4K X-Reality PRO、高輝度技術:X-tended Dynamic Range、スピーカー種類:バスリフレックススピーカー、スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇 コントラスト比6000:1(ダイナミックコントラスト 550000:1) ディスプレイ55V 解像度3840×2560 応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms 視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) 設置姿勢横設置時:前傾20度、後継20度、縦設置時:後継20度 色(本体)ブラック プロセッサー高画質プロセッサー:HDR X1 画素数水平3840×垂直2160(4K) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)123.1×71.0×7.0[スタンド含む123.1×78.0×33.8] バックライト直下型LED部分駆動 入出力端子ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 VESA対応横300×縦300mm 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n 対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP 輝度(cd/m2)620
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

98V型の超大画面ディスプレイ。映り込みを抑えた高画質・高輝度フラッグシップモデル。
解像度3840×2160 色(本体)ブラック モニターサイズ98V型
1個
1,398,000 税込1,537,800
欠品中

【輝度】450cd/m2【バックライト】直下型LED【解像度】3840×2160【パネル】IPS 60Hz対応【高画質プロセッサー】HDR X1【超解像エンジン】4K X-Reality PRO【広色域】トリルミナス プロ【OS】Android TV (Ver. 10)【プロモード】搭載【キャスト系】Apple Airplay / Google Cast【ソニーロゴ位置】正面【ACアダプターレス】対応【端子位置】すべて側面
付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線) 16×17、単4形乾電池(2個)、電源コード(50V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式 質量(kg)15.9[スタンド含む16.9] 消費電力(W)213[待機時0.5] 対応Bluetoothオーディオ機器:〇、HDR信号:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision) 寸法(cm)有効画面サイズ:幅121.0×高さ68.0cm、対角138.8cm 機能広色域:トリルミナス プロ、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、スピーカー種類:エックス バランスド スピーカー、スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇 コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト 400000:1) ディスプレイ55V 応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms 視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) プロセッサー高画質プロセッサー:HDR X1 画素数水平3840×垂直2160(4K) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[スタンド含む]123.3×71.3×7.2[123.3×78.3×33.9] 年間消費電力量(kWh/年)198 省エネ基準達成率(%)62(目標年度2026年度) バックライトLEDバックライト パネル液晶パネル 入出力端子ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1 TVチューナー地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇 モニターサイズ55V VESA対応横300×縦300mm 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n 対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP 輝度(cd/m2)450
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります